ピンスパイク底により氷結路面・山林・磯・法面作業に最適です。
幅広3E設計で足入れよく、耐油配合底です。
用途軽作業・一般作業
色NAVY
材質(アッパー)合成皮革+ナイロン
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)410(26.0cm)
形状ミドルカット
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
地面をとらえるグリップ力。抜けにくいコの字のダブルピン。さびにくいステンレス製スパイク。裏材には吸汗インナーを使用しムレにくく快適。キャンプ・山林作業・磯釣りに。
色カーキ
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
標準質量(g)850
足幅2E
丈(cm)37
スチールスパイクピンで防滑性をUPしました。
用途農・林業
色黒
仕様防滑底、スパイクピン付、マジックタイプ
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)混紡
材質(ソール)ゴム
機能防滑底
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ足袋
こだわりのスパイク底
しっかり地面を捉える高品質スパイクピン使用!
スパイク機能を活かし安定性を強化する円柱ブロック。
脱着簡便の大開放マジックバンド式
履き口ズボン止めによって靴からズボンが抜けにくい
ナイロン入綿布と足下綿布補強加工で丈夫
こんなお得な商品も!

滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
ショート丈で軽量です。
胴部分が4層構造で破れにくくなっています。
用途土木建築・一般水まわり作業
色ブラック
足幅3E
材質ラバー
質量(kg)1
種類セーフティーシューズ
機能軽量
耐荷重(kN)10
材質(インナー)吸汗メリヤス
材質(先芯)鋼
靴タイプショートブーツ
傾斜地が多い山林での作業、草刈、山菜取り等に最適!!
地面をしっかり掴むスパイクソール装着!
丈夫で通気性があるナイロン綿布使用!
衝撃から爪先を守る安心の鋼鉄製先芯入り!
ダブルピン使用
シングルピンに比べ断然抜けにくいダブルピンを使用しているので、ピン抜けによる耐滑力の低下を防ぎます。
先丸タイプですが、スパイク地下たびのようにしっかりと踏ん張りが効き、耐滑力を発揮します。
タイプマジックテープ
材質(アッパー)ナイロン入綿布・マジックテープ・ゴム(爪先踵補強)
材質(ソール)鉄ピン・ゴム
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)10個
色グレー
足幅2E
仕様スパイクピン付
形状ハイカット
タイプスパイクピン付
種類作業靴
長さ(cm)36.5(26cm)
材質(アッパー)ゴム
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)780(26cm)
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ長靴
足先の自由度が高い、歩きやすく履きやすい中割タイプ。 。内側のごわつきを抑える調整ベルト付き。 。着脱しやすいサイドファスナー。 。なめらかでスムーズに開閉できるYKKファスナーを使用。 。脱ぎ履きしやすいキックオフ付き。 。つま先ガード採用で強度アップ。 。靴底の水を排出する快適水抜きシステム採用。 。特に流れが速く、足元が不安定になりがちな場所でも、スパイクの効果でしっかりと踏ん張りが効くフェルトスパイクソール仕様。
色#ブラック
自重(g)1000(L)
足袋型スパイク底が地面をしっかりつかむ
用途山仕事、草刈り、山菜採りなど
形状ハイカット
標準質量(g/片足)約640(中サイズ)
機能スパイク底、下部耐水糊引加工、衝撃吸収中底
材質(甲)綿+綿布
丈(cm)23(中サイズ標準値)
材質(底部)ゴム、金属(ピン)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ足袋
錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。
履き口カバー:土やゴミが入りにくい
速乾吸汗裏布:乾きが早い
キックバック:長靴を脱ぎやすい
スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ
用途山林作業、氷上での作業など
色ブルー
機能速乾吸汗
靴タイプ長靴
色カーキ
材質(先芯)なし
仕様スパイクピン付
形状ハイカット
タイプスパイクピン付
種類作業靴
材質(アッパー)ゴム、ナイロン
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)1040(Lサイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ長靴
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など
機能(スパイク数)6個
材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
ノースデイト ワンタッチスパイク ブラックは、靴底にスパイクがつけているブーツです。ON・OFFができるので日常使いから雪国への旅行などにも最適です。見た目もシンプルなので様々なシーンやファッションでお楽しみいただけます。切り替えはワンタッチなので簡単です。
用途日常使い・旅行などに。
仕様【スパイク】折り畳み式
色ブラック
総丈(cm)18
防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
材質金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム
質量(g)102
寸法(幅W×長さL)(mm)4.6×250
アズワン品番64-4068-11
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
山林や岩場のすべりやすい場所でも安心の合金製スパイク底の作業用ブーツソールの合金製ピン(片足:前部26ピン・かかと部12ピン 計38ピン)が山林や岩場などのすべりやすい場所でもしっかりサポートします。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色グレー
標準質量(g/片足)720(Lサイズ)
靴タイプ長靴
関連キーワード