25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川口電機製作所14-C 示名条片
254-TS、258W-TS用の示名条片。 回線名などを表示する際に使用。
1個
399 税込439
9日以内出荷

1シート(16枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル名札α型(2H-A48)の開口にスリットを設け結束時に開口を大きく広げられるようにし、ラべル貼付け後の開口部への挿入でラベルが外れるのを防止します
材質軟質プラスチック 本体サイズ(mm)68×10 使用ケーブル径(Φmm)5 名札部42mm×10mm
1式(1セット×48枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川口電機製作所KDα 示名条片8枚セット
KDαシリーズの示名条片。 回線名などを表示する際に使用。
入数(枚)8
1組
1,498 税込1,648
9日以内出荷


紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。 長さ(mm)約110 材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ その他TPE セット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚 クリア
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷


電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100 材質ナイロン
1パック(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸) ひも長(mm)120
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。 表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
材質強硬ファイバー 長さ(mm)(タコ糸)約110 サイズΦ15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
1枚
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

川口電機製作所14-A 示名条片
254-TS、258W-TS用の示名条片。 回線名などを表示する際に使用。
1個
209 税込230
9日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
24,980 税込27,478
8日以内出荷

加入者ケーブル及び局内機器等の成端用100回線試験弾器。 結線方式はラッピングでマルチ接続が可能。
仕様●収容回線数:100回線 付属品・示名条片 14-A×1個・プロテクター×1個・本体取付ネジ×4個 絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

加入者ケーブル及び局内機器等の成端用50回線試験弾器。 結線方式は半田でマルチ接続が可能。
仕様●収容回線数:50回線 付属品・示名条片 14-A×1個・本体取付ネジ×2個 絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷