強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
ポール本体と横棒が一体化されたタイプで、のぼり旗の装着及び脱着が従来型と比べて簡単・便利です。2段伸縮式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
用途屋内外でのノボリ旗の掲示用として。
材質/仕上ポール:スチール+PE被覆 横棒:FRP+PEコーティング
色白
高さ(mm)1600~2900
ポール径(Φmm)22/19
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
こんなお得な商品も!

フラッグキーパー
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。
伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番858-7706
セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます!
ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本
色シルバー
対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質ステンレス
高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)10
適合パイプ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
桃太郎旗専用のポールです。
材質スチール(樹脂被覆)
トラスコ品番412-6696
寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ
色白
質量(g)580
長さ(m)1.61~3.0
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
ステンレス製で軽量、サビがでません。
単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ノボリ旗用ポールを差し込んでネジを回すだけで、簡単にしっかりと固定できる注水タイプのスタンドです。満水時は約17kgとなり安定感は抜群です。
仕様●全高(mm):320●ベース(mm):390×390●ポール適合径(mm):22~25●色:青●質量:1kg●材質:ポリエチレン●満水時:17kg●注水タイプ
アズワン品番65-6902-19
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。
取付ポール用チチテープ(8箇所)
材質基材:ポリエステル
質量(g)78
縦(mm)1800
横(mm)600
生地厚(mm)0.12
ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。
狭い場所でも、安心して立っていられます。
錆びずに、綺麗に使用できます。
材質アルミ合金
付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
材質テトロンポンジ(ポリエステル)
寸法(mm)1500×450
質量(g)57
取付方式旗(ポール取付)
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9486
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容危険 WBGT31℃以上
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番244-3736
材質基材:ポリエステル
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8箇所)
縦(mm)1800
横(mm)600
表示内容転倒注意
生地厚(mm)0.12
1枚
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9497
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容警戒 WBGT25~28℃
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9517
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容注意 WBGT25℃未満
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9494
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容厳重警戒 WBGT28~31℃
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
耐候性、耐薬品性に優れたビニロン(合成繊維)製のポール用ロープです。
1m単位でのカット販売となります。
用途旗ポール用のロープとして。
トラスコ品番815-1509
材質ビニロン(合成繊維)
質量(kg)2
長さ(m)(最長)300
ロープ径(Φmm)8
ロープ長さ(m)1
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様3方3巻縫製
材質ポリエステル
寸法(mm)1800×600
質量(g)82
取付け方法ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容化学物質管理強調月間
生地厚(mm)0.12
STOP熱中症クールワークキャンペーンの啓蒙活動に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番392-0998
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容クールワークキャンペーン 寝不足は赤信号
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番392-1043
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容水分塩分補給
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番244-5245
材質基材:ポリエステル
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8箇所)
縦(mm)1800
横(mm)600
表示内容交通事故ZERO運動
生地厚(mm)0.12
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
STOP、熱中症クールワークキャンペーンの啓蒙活動に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番392-1023
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容クールワークキャンペーン 水分・塩分補給
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
STOP、熱中症クールワークキャンペーンの啓蒙活動に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9490
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容クールワークキャンペーン 通気性の良い服装を
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
STOP熱中症クールワークキャンペーンの啓蒙活動に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9482
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容クールワークキャンペーン 体調管理を怠らずに
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
STOP熱中症クールワークキャンペーンの啓蒙活動に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9491
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容クールワークキャンペーン 体調の優れない時には休憩の推奨
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番244-3735
材質基材:ポリエステル
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8箇所)
縦(mm)1800
横(mm)600
表示内容フルハーネス型墜落制止用器具を着用
生地厚(mm)0.12
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。お得な4枚セットです。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9475
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)312
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容注意 WBGT25℃未満・警戒 WBGT25~28℃・厳重警戒 WBGT28~31℃・危険 WBGT31℃以上
本体生地厚さ(mm)0.12
1組(4枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。
材質樹脂製
仕様3mポール用
色白
質量(g)32
適合ポール外径(Φmm)22
日本緑十字社品番255118
1セット(5個)
¥729
税込¥802
当日出荷
仕様キャップ付、48.6mmΦ単管に取付可能(下段用として使用の際は、キャップは使用しません。大切に保管して下さい。)
材質スチール
質量(kg)2.2
日本緑十字社品番362001
1本
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。
SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。
3/8"オールアンカーが付属しております。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕上磨き
ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
地面に打ち込むだけで、しっかり固定できるノボリ用の鉄杭です。全高1090mm、スチール製で優れた耐久性と安定性があります。白色で清潔感があり、旗のデザインを邪魔しません。L型ベースの先端形状で、打ち込みやすく地面への定着力が高いです。シンプル構造で、誰でも簡単に設置・撤去ができます。
用途屋外イベントや販売促進でのノボリ設置に。地面に直接差し込んで設置できる簡易広告表示に。駐車場や仮設会場での案内・誘導に。
トラスコ品番705-8430
材質スチール
色白
全高(mm)1090×50×50
リング内径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。
用途店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。コーナーや壁際スペースでの広告表示に。折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。
トラスコ品番705-8422
材質スチール
寸法(mm)展開時:643×643×326
色黒
内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ
収納時寸法(mm)50×360×69
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
風がなくても、旗がピンと張れます。
48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用
材質鉄/ユニクロメッキ
付属品旗下部固定用金具
大きさ中
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
関連キーワード
1
2
次へ