40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

内面はフッ素樹脂なので、強酸、強アルカリ性など、薬品、溶剤に侵されません。無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。外面は柔軟性のある樹脂を使用しているので、作業操作性が良好です。折曲げの繰返しにも強度を示します。
長さ(m)1
1巻(1m)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
長さ(m)5
1巻(5m)
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

色の異なる乳豆をピペットに取り付けることによりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 ●耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
1組(5個)ほか
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。形状・サイズは各材質で共通です。
材質(柄)硬質ポリエチレン/(ヘラ)合成ゴム
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(10個)
529 税込582
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


神田ゴム化学撹拌棒 ポリスマン
ゴム部はビーカー等の容器の残留物を洗浄するのに使用できます。 さかさまにすれば球体部で撹拌棒として使用できます。
材質柄/PP、先端/天然ゴム
1本
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クリップ式のチューブ兼温度計ホルダーで、ビーカーなどに簡単に取付けでき、外径10mmΦまでのチューブを保持します。 チューブ以外のものも保持可能で、細管はV字の部分にはさんで保持し、ホルダーを反対側に向ければ棒状温度計ホルダーとして使用できます。
適合(ビーカー)200mL以上 材質ポリプロピレン
1個
489 税込538
当日出荷

耐熱性・耐薬品性に優れた安価タイプのポリプロピレン製ビーカーです。
材質PP、目盛付 耐熱温度(℃)120
1個
109 税込120
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神田ゴム化学ハングボトラ
キャップ(硬質PE)と中栓(軟質PE)が止具(硬質PE)により一体となっている。 キャップと中栓が一体なのに、キャップを廻しても中栓は廻りません。 中栓の瓶口径に接する面に数條の回線があり、洩れを完全に防止する。 締めつけたトルクで容易に開栓できる。
1本
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手 材質シリコンゴム 寸法(mm)30
1巻(10m)ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手 材質シリコンゴム 寸法(mm)8
1巻(5m)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手 材質シリコンゴム 寸法(mm)15
1巻(5m)ほか
4,698 税込5,168
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神田ゴム化学ポリスマン
ゴム部で容器の残留物を掻き取り、洗浄する際に便利です。さかさまにすれば球体部が撹拌棒としてご使用いただけます。
材質柄/PP、先端/天然ゴム
1本
249 税込274
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手 材質合成ゴム 寸法(mm)30
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手 材質合成ゴム 寸法(mm)15
1巻(5m)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手 材質合成ゴム 寸法(mm)8
1巻(5m)ほか
2,398 税込2,638
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(5個)
459 税込505
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)3 穴径(Φmm)6
1袋(5本)
689 税込758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)5 穴径(Φmm)7
1袋(5本)
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1個
689 税込758
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)2 穴径(Φmm)6
1袋(5本)
639 税込703
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)1 穴径(Φmm)6
1袋(5本)
579 税込637
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム 容量(mL)10 穴径(Φmm)7
1袋(5本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
1袋(5個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神田ゴム化学ポリスマン
ゴム部で容器の残留物を掻き取り、洗浄する際に便利です。さかさまにすれば球体部が撹拌棒としてご使用いただけます。
1袋(10本)
1,998 税込2,198
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
1個
1,840 税込2,024
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型 材質TPX(ポリメチルペンテン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)