カテゴリ

  • 溶接用品(136)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 物流用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「神鋼溶接棒b 10」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様 ダイヘンマイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様ダイヘン
1,798,000税込1,977,800
1セット
翌々日出荷
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)47.7(36.6kW)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
エンジンセルフシールド溶接機 デンヨーエンジンセルフシールド溶接機デンヨー
2,698,000税込2,967,800
1台
翌々日出荷
現場でのセルフシールド溶接に対応!最大溶接電流500A出力できます。2人同時で250Aの連続溶接が可能!使用率100%の溶接電流が250Aにパワーアップ。アイドリングストップ機能付で燃料消費量・CO2排出量を大幅削減します。単相・三相交流電源装備三相は最大15kVA 発電可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次質量(kg)【整備】665周波数(Hz)50/60容量(L)【エコベース】80定格電圧(V)【直流溶接電源】1人:38.0/39.2、2人:29.6/30.0【セルフシールド溶接】1人:36.5/38.0、2人:26.0/26.5【三相】200/220【単相】100/110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1680×750×1020燃料軽油定格電流(A)【セルフシールド溶接】1人:450/480、2人:240/250【直流溶接電源】1人:450/480、2人:240/250定格出力(kW)【セルフシールド溶接】1人:16.4/18.2、2人:6.2×2/6.6×2【直流溶接電源】1人:17.1/18.8、2人:7.1×2/7.5/2騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:95/騒音指定:超低騒音型乾燥質量(kg)600燃料タンク容量(L)56適合溶接棒(mm)1人:2.6~8.0/2人:2.0~4.0エンジンタイプクボタ V1505-K3B定格使用率(%)100電流調整範囲(A)1人:60~480/60~500、2人:30~240/30~250定格出力(kVA)【三相】15【単相】9.0/9.9
タングステン電極棒 トリウム入り モノタロウタングステン電極棒 トリウム入りモノタロウ
2,098税込2,308
1箱(10本)
翌日出荷
TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。 約2%のトリウムを含みます。
用途TIG溶接タイプトリウム表面処理研磨品棒長(mm)150化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
背負式バッテリ溶接機 ウェルザック デンヨー背負式バッテリ溶接機 ウェルザックデンヨー
429,800税込472,780
1台
4日以内出荷
質量10kgなので、リュックサック感覚で背負えます。階段や段差のある現場でもラクラク入れます。電動工具用バッテリーを採用。充電器及びバッテリーはお手持ちの電動工具と共用できます。(HiKOKIブランド製品に限る)溶接電流値は、ボリュームで自由自在に調整できます。安全装備(短絡継続保護機能・電撃防止機能)も充実しております。
付属品溶接用キャブタイヤケーブル14mm2(溶接ホルダ側:1.2m・アースクランプ側:2.0m)寸法(mm)全長200×全幅320×全高440質量(kg)10定格出力電流(A)120使用率(%)定格使用時:5/80A溶接時:80/50A溶接時:100棒径(Φmm)適用溶接棒:2.0~3.2バッテリー型式:HiKOKI BSL36B18Xバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)54(18×3直列)充電器形名HiKOKI UC18YTSL電流調整範囲(A)50~120定格負荷電圧(V)DC24.8充電時間(分)約52/1個バッテリー数3
金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL SMC金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBLSMC
2,298税込2,528
1個
20日以内出荷
外部オール金属により耐環境性向上溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能六角レンチ取付による施工性向上配管の自由度向上(360°回転可能)取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(1.41MB)
ランスホルダー(押座金・パッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業ランスホルダー(押座金・パッキン・ホース口付き)ファイアーランス工業
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
FL-30CSのレバー式モデル。ランスの脱着をレバーにて行う事が出来るため、ランスを大量・連続使用等の厳しい条件下で威力を発揮します
ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き)ファイアーランス工業
79,980税込87,978
1セット
翌々日出荷
FL-30Cの逆止弁内蔵ホルダー
ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き)ファイアーランス工業
76,980税込84,678
1セット
翌々日出荷
FL-20Cのクロムメッキタイプ。メッキ処理により耐久性UP
ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き) ファイアーランス工業ランスホルダー(押座金・座金(小)ゴムパッキン・ホース口付き)ファイアーランス工業
64,980税込71,478
1セット
翌々日出荷
FL-30Cの普及タイプ
油面補修剤 旭エンジニアリング油面補修剤旭エンジニアリング
16,980税込18,678
1個(70g)
翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)圧力(MPa)密着力:0.21
油面補修キット 旭エンジニアリング油面補修キット旭エンジニアリング
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)圧力(MPa)密着力:0.21
ストレートチップ 段付型 16Φ 三木精機ストレートチップ 段付型 16Φ三木精機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
ストレートチップ ロングP型 16Φ 三木精機ストレートチップ ロングP型 16Φ三木精機
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16テーパー1/10
ストレートチップ 段付型 12Φ 三木精機ストレートチップ 段付型 12Φ三木精機
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
ストレートチップ ロングP型 12Φ 三木精機ストレートチップ ロングP型 12Φ三木精機
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
枠なし L型 ヨドノ枠なし L型ヨドノ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ 平型 ヨドノ枠ナシ 平型ヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ コ型 ヨドノ枠ナシ コ型ヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ V型 ヨドノ枠ナシ V型ヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
イクラロード(軟鋼低電圧用) IKURATOOLS(育良精機)イクラロード(軟鋼低電圧用)IKURATOOLS(育良精機)
6,198税込6,818
1箱
3日以内出荷
小型溶接機専用で、100V溶接機でも安定したアークが可能です。
長さ(mm)350質量(g)2000タイプ軟鋼低電圧用棒径(Φmm)2.6
TIG電極棒(トリア2%) ライト精機TIG電極棒(トリア2%)ライト精機
3,798税込4,178
1個(10本)
当日出荷から5日以内出荷
材質トリア(トリウム)入り
TIG電極棒(セリア2%) ライト精機TIG電極棒(セリア2%)ライト精機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個(10本)
当日出荷から8日以内出荷
材質セリア2%
熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ SURE(石崎電機製作所)熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプSURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1 SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(1kg)
当日出荷
100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。 軟鋼素材の溶接に使用します。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。
用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。棒径(Φmm)1.4棒長(mm)230材質高酸化チタン系溶接電流(A)30~60JIS規格JIS/D4313相当溶接板厚(mm)1.2~3.0
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
4,598税込5,058
1箱(5kg)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。 溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。 低水素系棒なので下盛用でも使えます。
棒端色:赤色、二次着色:緑色JIS規格Z3251 DF2A-300-B
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-Dニツコー熔材工業
7,498税込8,248
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
HM-Dは13マンガン鋳鋼の組成を示し、急冷によりオーステナイト組織を示し、靭性に富み、加工硬化性が大です。したがって、高衝撃を受ける部品の肉盛溶接に適します。なお、加工硬化性が大ですので溶接後の機械加工は困難です。
用途各種ジョークラッシャー、高マンガン鋳鋼レール、高マンガン鋳鋼品の巣埋めなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFMA-200-B被覆塩基性
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800Kニツコー熔材工業
8,698税込9,568
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CRニツコー熔材工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。
用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-80 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-80特殊電極
6,898税込7,588
1箱(5kg)
8日以内出荷
溶接のままでマルテンサイト組織を示す空冷硬化性の溶接棒です。 溶着金属はやや靱性に欠けますが、高い硬さが得られるため比較的衝撃の少ない土砂摩耗に優れた性能を発揮します。
用途ポンプケーシング・カッターナイフ・ブルドーザーブレイド・バケットリップ・インペラー・スクリューコンベアなどJIS規格Z3251 DF3C-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450特殊電極
7,398税込8,138
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属はマルテンサイト組織ですが、靱性にも優れ重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に対して良好です。 作業性は良好であり、ブローホール感受性も低く、耐亀裂性にも優れています。 肉盛のままでの機械加工は困難です。
用途ブルドーザーリンク・アイドラー・ローラー・スプロケットなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-450-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350特殊電極
6,898税込7,588
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属はソルバイト組織であり、金属間摩耗及び中衝撃摩耗に最適です。 硬さと靱性に富み、焼入硬化性にも優れています。 機械加工はたいていの場合可能です。 熱間で鍛造しても組織や硬さは変化しません。
用途レール・車輪・鋳鋼ロール・ブルドーザー部品などJIS規格Z3251 DF2A-350-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-11CR 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-11CR特殊電極
6,998税込7,698
1箱(2.5kg)ほか
34日以内出荷
13Cr マルテンサイト鋼で、靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性に優れています。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。
用途打抜型・鍛造金型・プレス金型・ダイス・冷鋼熱鋼シヤなどの金型全般及び刃物の肉盛JIS規格Z3251 DF4A-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS特殊電極
33,980税込37,378
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSi BAWS規格A5.7 ERCuSi-ARoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C特殊電極
41,980税込46,178
1箱(5kg)
14日以内出荷
用途軸受、スリーブ、ブッシュ、歯車、電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSn BRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL特殊電極
37,980税込41,778
1箱(5kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
溶着金属はα単相組織で良好な耐食性と靱性を備え、耐摩耗性に優れています。海水に対して優れた耐食性を示し、耐酸化性にも優れています。
用途アルミ青銅の溶接、C6161(ABP1)の溶接、熱交換器、復水管、舶用ポンプ、舶用プロペラなどの溶接、軸受部歯車など摺動摩耗部の肉盛、異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlNi BRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 SB 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 SB特殊電極
14,980税込16,478
1箱(5kg)
5日以内出荷
作業性、スラグの剥離性ともに良好で溶け込みは少なく、1 層目から十分な硬さが得られます。 溶着金属は耐熱・耐亀裂・耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどJIS規格Z3251 DF3C-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 NCR-G6MOD 特殊電極硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 NCR-G6MOD特殊電極
339,800税込373,780
1箱(10kg)
9日以内出荷
ティグ溶接の際の耐割れ性を改善した、耐食・耐熱・耐摩耗性に優れているNi-Cr-Si-B 系自溶性合金(コルモノイ)に相当する溶接材料です。 耐金属間摩耗や耐エロージョン摩耗のほか、耐土砂摩耗に対しても優れた性能を示し、およそ600℃までの温度に対応が可能です。 ティグ溶接の場合にはガス溶接に比べて硬さがやや低くなります。
用途石油化学工業の接触反応器やポンプスリーブの他、硝子金型、押出機スクリューなどの耐熱、耐摩耗を必要とする部分への肉盛棒径(Φmm)5棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら