水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状丸型
外径×長さL(Φ×mm)20×106
専用替え芯、水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状六角形
寸法(mm)Φ14×111
こんなお得な商品も!

マーキングチョーク 蛍光タイプ
モノタロウ
¥119
税込¥131
暗くてもよく見える。夜間や暗所で。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。
暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。
油性タイプ。濡れても消えない。
(消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など
形状六角形
直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
光明丹マーキングチョーク用スライド式チョークホルダー。
スライド式でチョークの出し入れが簡単。
落下防止ストラップの穴付きで、高所作業でも安心です。
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
チョークを持つ手が汚れない。ポケットが汚れない。
チョークが折れない。
チョークが短くなっても持ちやすい。
滑落防止加工。
材質は可燃性PPで、一般ゴミとして処分可能(自治体によって異なります)。
適合太型マーキングチョーク「光明丹」
材質PP
タイプ太丸タイプ(Φ20mm×長さ105mm)
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など
外径×長さL(Φ×mm)20×106
形状丸型
タイプ油性
手が汚れず、最後までチョークが使える。
チョークを持つ手が汚れない
チョークが短くなっても最後まで使える。
ポケットに入れても服が汚れない。
仕様バラ売
1本
¥99
税込¥109
翌々日出荷
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品替芯1本(本体装着)
質量(g)12
芯径(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
柔らかなチョーク、しっかりはっき濃く書くことができる。
太くて折れにくく、握りやすい太さ。
油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)、アスファルト、コンクリート、ブロック材、ガラス、石材、タイヤなど
こんなお得な商品も!

チョーク 手に粉がつきにくいタイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。
身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。
粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。
粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)64
グリーン購入法適合
工業用チョーク。木材やコンクリートなど、ざらつきや凹凸のあるものへの書き込みに最適です。
平滑で吸水のない面では水消し可能です。
5mm芯
寸法(幅W×高さH)(mm)(袋)195×55
商品タイプ本体
暗くてもよく見える。明るく見やすい蛍光チョーク。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発行。
暗所や夕暮れ・夜間の作業に最適。
油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途木材、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート、石材、ブラックライトによる瑕疵確認など。
色赤
1パック(3本)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
太くて折れにくい材木チョークです。袋入れタイプ。冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です。車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など。
材質ワックス/顔料
長さ(mm)106
タイプ油性
芯径(mm)20
直径(mm)20
書いて消せる水性チョーク。
耐熱70℃で溶けにくい。
夏の暑さでも溶けにくい耐熱70℃。
水性タイプで、筆記後消すことができます。
耐水黒板への使用に適しています。(筆記後、部材の表面状況によっては、消えにくい場合はございます。ご使用前に一度試し書きを行ってください。また、濡れている部材への筆記ができません。)
用途耐水黒板、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート、木材、ガラスなど。
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。
内容6本
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
耐熱70℃、耐冷-15℃で溶けにくく、はっきり書けるチョークです。袋入れタイプ。
用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)アスファルト、ブロック材、コンクリート、ガラス、タイヤなど。
材質ワックス/顔料
長さ(mm)117
タイプ油性
芯径(mm)17
直径(mm)17
水がかかっても消えません。水滴の上から筆記も可能。耐水性に優れたマーカーです。
用途耐水黒板の筆記に。
インク色白
商品タイプ使い切り本体
ペン先長さ(mm)1(丸芯)
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど
全長(mm)80
直径(Φmm)12
成分焼石膏
濡れても消えないマーキングチョーク!
太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。
油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。
材質パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)Φ20×95
耐熱温度(℃)-15~+60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など
使用温度範囲(℃)-15~70
直径×長さL(Φmm×mm)17×117
インク油性
商品タイプ使い切り本体
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
仕様マグネット取付可能
シャフト寸法(mm)200~550
マグネット取付可能。
フラッシュの使用や逆光での撮影に最適。
表示寸法(mm)170×130
シャフト長さ(mm)200~550
付属品祥碩堂 書いたあと消せるチョーク 白 S25002
質量(g)220
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード