地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150
種類ダブル(2倍折込)
長さ(m)50
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。
用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。
材質ポリプロピレン
文字内容→(矢印)
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)22
表面PETフィルム
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
材質PE
仕様【折込率】シングル
トラスコ品番868-2892
幅(mm)150
質量(kg)1
色緑
種類ガス用
長さ(m)50
耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性脆化温度-100℃以下。
耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス
質量(kg)2
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。
従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
取付方式テープ
材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)50幅×100m
質量(kg)2
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)100
裏面離けい紙
「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。
従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
取付方式テープ
材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)25幅×100m
質量(kg)1
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)100
裏面離けい紙
伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!
取付方式テープ
材質ユニクロス
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)0.22
トラスコ品番740-2376
材質ポリエチレン
幅(mm)150
色緑
質量(g)1625
タイプW(2倍折込)
長さ(m)50
表示内容ガス管注意 この下にガス管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
仕様【折込率】シングル
トラスコ品番868-2892
材質PE
幅(mm)150
質量(kg)1
色緑
種類ガス用
長さ(m)50
耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性脆化温度-100以下。
耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
関連キーワード