種別命札
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
材質ラミプレート
仕様両面印刷
取付方式上部穴1
穴寸法(Φmm)5×1
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ
穴寸法(Φmm)3×2
仕様マグネット両端ハトメ付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)225×100
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。
使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様粘着性あり、セパレータ付
種別禁止
材質上質紙(弱粘再はく離)
形状テープ
区分スイッチ関係
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.08
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
寸法(mm)200×100×0.8
質量(g)60
関連キーワード