商品豆知識
材質ボディ:SUS316、パッキン:PTFE、ハンドル:ナイロン、Oリング:Viton
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
サイフォンパイプと同じ放熱用の器具ですが構造的にセパレーターとしての機能をそなえ禁油水槽としても用いられます
材質ステンレス
使用流体温度(℃)350以下
RoHS指令(10物質対応)対応
接液部にフッ素樹脂を使用した耐薬品性・非粘着性に優れた圧力計です。
腐食性の強い流体などにお使いいただけます。
ケース材質をPP樹脂とし、腐食性雰囲気を考慮しています。
用途接液部はフッ素樹脂を使用し高耐食/PP樹脂ケースにより腐食性雰囲気を考慮/RoHS指令に対応した部品を使用/クリーンルーム内で洗浄・組立
構造密閉構造
接続ねじR3/8
材質(接続部)エレメント:フッ素樹脂(PFA)、接続:フッ素樹脂(PTFE)
使用温度(℃)10~30
測定流体液体
材質(ケース)PP樹脂
材質ガラス:PET樹脂
材質(パッキン)フッ素ゴム
仕様組立・調整:クリーンルーム内(クラス10000)、リーク検査:N2ガス加圧、処理:禁油・禁水処理
包装N2ガスフラッシング、清潔なポリエチレン密封包装
質量(g)約190
形状立形 A枠
外径(Φmm)60
精度±1.5%F.S at23℃(0.6MPa以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品。消耗品。
用途医薬品、食品プロセス用
トラスコ品番652-6817
材質変性PTFE/EPDM
全長(mm)66
高さ(mm)24
使用温度範囲(℃)0~150
清浄度禁油・禁水処理
呼び径(A)1S
最高許容圧力(MPa)0.49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
関連キーワード