6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。 液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。 内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。 詰め替え容器として最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所) 形状スタンディング袋 関連資料成績書
1箱(1400枚)
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バリアナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、突刺強度、衝撃強度および耐寒性に優れています。 KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、へいようすることによりさらに食品の保存性が高まります。 食品の変色・カビの発生・油脂の変化など品質の劣化防止に一層の効果があります。 有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。 開封性を良くするためにV型ノッチ加工されています。 シール幅は、背貼部10mm・底10mmの合掌貼ガゼット袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途カステラ、各種ケーキなど和洋菓子の包装用として 嵩が高く立体的な食品の包装用として 各種食品の集積包装用として 性能耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型) 形状合掌貼ガゼット袋 構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE40 関連資料成績書
1箱(2000枚)
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装まで対応できます。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド8mm・頭8mmの三方チャック袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途穀物加工製品、一夜干し・するめなどの水産加工品、 各種冷凍食品(むきえび、シーフード、カット肉、ミンチ肉など)、チルド食品、機械部品、パンフレット、文具、綿、日用雑貨など 性能耐寒性(冷凍-40℃)、真空包装OK、ノッチ加工(V型) 形状三方シール袋チャック付 構成ONy15//L-LDPE60 関連資料成績書
1箱(1200枚)
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、90℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 基材にKナイロンを使用しているため高湿度下でも安定したガスバリア性を保ちます。 真空包装・窒素および炭酸ガス置換包装や脱酸素剤封入包装が可能ですので、組合せにより更に食品の保存性と品質保持効果が高まります。 食品の保香性が良好で変色・脱色を防ぎます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、切り餅、蒲鉾、ちくわ・はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(90℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型) 形状三方シール袋 構成KONy15//L-LDPE60 関連資料成績書
1箱(3000枚)
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。 優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。 優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。 OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状平袋 透明 関連資料成績書
1箱(6000枚)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シール強度に優れ、肉・魚・野菜の業務用包装に最適です。 引張り、引裂き、衝撃強度に優れ丈夫です。 特に耐油性に優れ、油物の包装に最適です。 コーナーにノッチ(切り込み)が付いておりますので、切り取り易く、また切りクズが残りません。
形状平袋 透明 関連資料成績書
1箱(1500枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)