6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
福助工業フクロン 2号
筋入加工により口開きが良くなり、食材と袋との密着を防ぎます。 耐水性・耐油性に優れています。
用途肉まん、コロッケ、調理パンなどの店頭販売での使用が最適です。 形状平袋 乳白 入数(枚)14000 関連資料成績書
1箱(14000枚)
40,980 税込45,078
6日以内出荷

酸素バリア性に優れるため、カビの発生、油脂の酸化による品質の劣化を防ぎ、さらに食品の変色・脱色も抑制します。 脱酸素剤を併用することにより、食品の保存性が一段と向上します。 窒素および二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓、乾燥食品の食感を損ないません。 光沢・透明性が良いため、中身がクリアに見えます。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾燥野菜、乾麺、半生麺、餅など) 水産加工品(海産珍味、塩干類、削り節、こんぶ、ちりめん、乾燥わかめ、煮干しなど) 和洋菓子・集積包装(甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、せんべい、どら焼き、まんじゅうなど) 性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 形状合掌貼平袋 構成KOP//CPP40 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から85℃30分のボイル殺菌に対応できます。 オレフィン雲龍を使用する事により、水に強く、また独特の風合いがあり、高級感・高品質感を演出します。 バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(漬物、水煮(山菜・野菜類)、半生麺、乾燥果実、干椎茸、凍豆腐、干し芋など) 水産加工品(かまぼこ・ちくわ・薩摩揚げなどの水産練り製品、海産珍味類、生わかめ、こんぶなど) 畜肉加工品(チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコンなど) 和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など) 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型) 形状三方シール袋 構成オレフィン雲龍17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30 関連資料成績書
1箱(1600枚)ほか
40,980 税込45,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2000枚)
91,980 税込101,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など) 水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など 性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 形状合掌貼平袋 構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25 関連資料成績書
1箱(1200枚)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(2000枚)
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)