サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。
文字内容私有地につき立入禁止
材質プラスチック板2mm
寸法(高さH×幅W)(mm)300×600
加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
日英バイリンガル表記。
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
プライマーあり。
用途各種禁止事項の明示に。
仕様4隅R加工 Φ5mm孔×4
材質HIPS
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)254×356
取付方式ビス止め
用途各種禁止、注意事項の明示に。
仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4
材質アルミ板
厚さ(mm)1
寸法(mm)250×315
質量(g)約220
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
『関係者以外立入禁止』表記の安全標識です。バイリンガル表記です。4隅穴あり
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。
文字内容関係者以外立入禁止
材質PP
厚さ(mm)0.8
取付径Φ3mm穴×4隅
A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。
中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。
マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。
各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有)
折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式カラーコーン取付
材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙
寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付方式吊り下げ
材質厚口コート紙
長さ(mm)430
幅(mm)430
質量(g)28
サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。
文字内容通り抜け禁止
材質プラスチック板2mm
寸法(高さH×幅W)(mm)300×600
加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
文字内容通り抜け禁止
材質高密度ポリエチレン、表示:透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)、白PET樹脂(表印刷・穴上3中2下2)
付属品プラストッパー16個
質量(kg)4.7(満水時:約11.1)
表示サイズ(mm)445×445×1(厚さ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウェイト付)
危険防止のための標識です。
用途立入禁止区域・場所への設置として
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
寸法(縦×横)(mm)600×300
材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ
寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1
質量(kg)2.9
取付方式スタンド式
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー
材質塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)85×107
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質ポリエチレン(PE)
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
材質ポリエチレン
色黄/黒(トラ)
全長(m)5
線径(Φmm)6
1本
¥1,280
税込¥1,408
欠品中
資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
チェーン内寸(mm)23.5×7.0
チェーン線径(Φmm)6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
チェーン線径(Φmm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード