水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個
材質ステンレス皿
質量(kg)約2.5
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0~+40
分解能1/2000
機能オートパワーオフ機能付
表示形式デジタル
校正可
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可
電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)
使用環境湿度(%)85RH以下
計量皿形状角皿
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色ホワイト
付属品単4形乾電池2本
材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム
寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
質量(g)約554(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)2
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)
最小表示(g)1(微量モード:0.1)
計量皿寸法(mm)133×137
電池寿命(時間)(連続使用)約90
最小目盛1g(微量モード:0.1g)
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1(微量モード:0.1)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39
計量範囲0~2kg
ひょう量単位kg
1台
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.9
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
センサーロードセル方式
保護等級IPX2 防滴II形
表示形式デジタル
使用環境湿度(%)85以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260
計量皿形状角皿
防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。
計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。
触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。
便利な風袋引き機能付き。
「g」と「ml」の切り替えができます。
材質ABS、ステンレス
寸法(mm)200×200×24.8
種類台はかり
ひょう量(kg)5
電源単4電池×3本(別売り)
精度±5g
目量(g)1
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)
オートパワーオフ約60秒
防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用
付属品単3乾電池4本
材質PS、ステンレス
寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)約1.39
色アイボリー
材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類卓上スケール
電源(V)DC6(単3形乾電池×4)
電源DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)14
保護等級IPX2
表示形式デジタル
計量方式静電容量式
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
消費電力(W)0.03
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC6
使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605
文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W)
防塵防水性能IP65準拠
表示形式デジタル
種類台はかり
ひょう量単位kg
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
RoHS指令(10物質対応)対応
秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。
データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。
前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
付属品取扱説明書
種類吊りはかり
ひょう量(kg)25
電源単四形乾電池×2
本体質量(g)約166(電池含まず)
精度±(1.5%rdg+2dgt)
最小表示(kg)0.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く)
表示分解能1℃
分解能0.01kg
温度表示0~60℃(参考値)
機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き
表示形式デジタル
使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)
オートパワーオフ1分(解除可)
温度分解能(℃)1
防水保護等級IPX4準拠
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30
ひょう量単位kg
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
種類上皿はかり
表示形式デジタル
防塵防水性能IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
消費電力(W)通常0.03
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
計量皿形状角
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC6
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)
文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります)
本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用)
メジャー付属(約80cm)
付属品取扱説明書
種類吊りはかり
ひょう量(kg)50
電源単4形乾電池×2個
本体質量(g)約166(電池含まず)
精度±(2%rdg+2dgt)
最小表示(kg)0.05
分解能0.01kg
温度表示0~60℃(参考値)
機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き
表示形式デジタル
使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)
オートパワーオフ1分(解除可)
温度分解能(℃)1
防水保護等級IPX4準拠
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30
ひょう量単位kg
ジャバっと洗える防水・防塵のデジタルスケール。
様々なシーンで計量作業をサポート
防水タイプ※IP68相当
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
IP68相当の防塵防水性による優れた衛生性:水の浸透や湿気に対する高い保護機能を備えており、水に浸けて丸洗いすることができます。もちろん水気の多い場所でも安心してお使い頂けます。
電解次亜水での洗浄も可能:電解次亜水は、食中毒事故の原因となる菌の除菌にも効果があります。
質量(kg)約2.3
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
保護構造IP68相当
電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
本体質量(kg)約2.3(電池除く本体)
表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)182×226
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲キーによる実量風袋引き
計量精度1/3000
ひょう量単位kg
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約20回/秒
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
質量(kg)2.2
種類デジタル上皿はかり
電源単2乾電池×4本(別売)
センサーロードセル方式
検定国家検定品
保護等級IP65
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ
種類上皿はかり
消費電力(W)0.05 (MAX.)
電源単1形乾電池×6本(付属)
定格電圧(V)DC 9
計量皿寸法(mm)230×230
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)
表示形式デジタル
文字寸法(mm)23(H)×12(W)
防塵防水性能IP65準拠
電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)
風袋引方法あり
計量皿形状角
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
種類電子天秤
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
検定検定付
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)
表示書き換え間隔約20回/秒
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.71MB)
計量皿形状角
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり
IP68の防水・防塵設計
自動風袋引き機能
計量スピード0.6秒以下を実現
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
ブザー機能・表示点滅機能を搭載
見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター
質量(kg)約/3.7
種類上皿はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
検定検定品
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
防塵防水性能IP68準拠
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約20回/秒
通信機能Bluetooth
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
チェッカー機能付です(チェックバーで重量検品が行えます)。
文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。
種類デジタル台秤
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
センサーロードセル方式
検定国家検定品
電源単2乾電池×6本(別売)
保護等級IP65
ひょう量単位kg
種類防塵防水デジタル台秤
使用温度範囲(℃)‐10~+40
表示形式デジタル
本体サイズ(mm)266×303×109
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
ジャバジャバ洗える
防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能
洗えて・・・安心・衛生的・長持ち!
ACアダプター・電池使用可
寸法(mm)232×192
種類電子天秤
電源ACアダプターAX-TB266(別売品)又は単1形乾電池×6個(別売)使用
機能防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192
計量皿形状角
ひょう量単位kg
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法W(mm)236
外形寸法D(mm)260
外形寸法H(mm)148
検定検定付
通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)
安定時間(秒)約0.5
防塵防水性能IP67
電源単一乾電池×6個(別売)
種類電子天秤
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
表示方式デジタル
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)
電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)
表示書き換え間隔約20回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.71MB)
計量皿形状角
防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質(計量台)ステンレススチール
種類台はかり
出力非対応
電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備
保護等級IP66
通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)
表示形式デジタル
ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲ひょう量(kg)まで
動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと)
バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間
ひょう量単位キログラム/グラム
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面)
2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300(W)×225(D)
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積
バッテリー稼動時間約210時間
表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)
安定時間(秒)1以内(代表値)
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
保護等級IP43(非防水)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
範囲風袋:最大ひょう量まで
ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位kg
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。
種類台はかり
計量皿寸法(mm)247×212
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正
IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。
仕様使用温度範囲:-10~+40℃●表示部:LCD●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:266×303×109mm●本体重量:3.0kg●防塵・防水保護:IP69K●強力防水タイプ
種類台はかり
計量皿寸法(mm)247×212
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正(英語)
IP69Kに適合し、高温高圧洗浄も可能です。約2500時間連続使用ができます(単1アルカリ乾電池使用時)。
仕様使用温度範囲:-10~+40℃●表示部:LCD●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:266×303×109mm●本体重量:3.0kg●防塵・防水保護:IP69K●強力防水タイプ
種類台はかり
計量皿寸法(mm)247×212
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正(中国語)
国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。
国家検定新対応(型式承認第D1712号)。
1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。
継ぎ足し充電可能です。
表示5桁LED
材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール
文字高(mm)25
防塵防水性能IP65
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
表示形式デジタル
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔10回/秒
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。
吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。
小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。
屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。
タイプ検定付
電源充電式リチウムイオン電池
検出方式ロードセル
使用環境温度(℃)-5~+40
風袋引き範囲ひょう量まで
風袋引方法ワンタッチ風袋引
使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可)
ひょう量単位kg
指示部もステンレス製で耐久性に優れています。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
最小表示(g)5
表示LCD、バーグラフ、バックライト付
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
応答速度約2秒
動作時間約50時間
防水保護等級計量部/IP67、表示部/IP65
ひょう量単位kg
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0525
質量(kg)22
種類クレーンスケール
使用温度範囲(℃)‐5~+40
ひょう量(kg)3000
電源充電式リチウムイオン電池(付属)
本体寸法(mm)300×330×210
目量(kg)1
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
1台
¥419,800
税込¥461,780
10日以内出荷
Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました(理論値:100m)。
用途吊り下げ計量
質量(kg)63
質量(g)63000
センサータイプロードセル方式
保護等級(容器)IP62相当
水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)95
高さ(mm)147
質量(g)166
奥行(mm)30
電源単4乾電池×2本(別売)
最小表示(kg)0.05
目量(g)50
センサーロードセル方式
保護等級IPX4
2018年トラスコ掲載ページ1 1863
ひょう量単位kg
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0517
質量(kg)22
種類クレーンスケール
使用温度範囲(℃)‐5~+40
ひょう量(kg)2000
電源充電式リチウムイオン電池(付属)
本体寸法(mm)300×330×210
目量(kg)1
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
1台
¥419,800
税込¥461,780
10日以内出荷
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0487
質量(kg)17
質量(g)17000
種類クレーンスケール
使用温度範囲(℃)‐5~+40
ひょう量(kg)500
電源充電式リチウムイオン電池(付属)
ひょう量(g)500000
本体寸法(mm)300×330×210
目量(g)200
目量(kg)0.2
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0509
質量(kg)17
質量(g)17000
種類クレーンスケール
使用温度範囲(℃)‐5~+40
ひょう量(kg)1000
電源充電式リチウムイオン電池(付属)
ひょう量(g)1000000
本体寸法(mm)300×330×210
目量(g)500
目量(kg)0.5
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
トラスコ品番460-0495
質量(kg)22
質量(g)22000
種類クレーンスケール
使用温度範囲(℃)‐5~+40
ひょう量(kg)1500
電源充電式リチウムイオン電池(付属)
ひょう量(g)1500000
本体寸法(mm)300×330×210
目量(g)500
目量(kg)0.5
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
質量(kg)17
質量(g)17000
種類クレーンスケール
使用温度範囲(℃)‐5~+40
本体寸法(mm)300×330×210
センサーロードセル方式
検定対象外
保護等級IP65
表示形式デジタル
ひょう量単位kg
関連キーワード
1
2
3
次へ