15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂 質量(kg)1.9 種類デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売) センサーロードセル方式 保護等級IPX2 防滴II形 表示形式デジタル 使用環境湿度(%)85以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260 計量皿形状角皿
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個 材質ステンレス皿 質量(kg)約2.5 種類デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃)0~+40 分解能1/2000 機能オートパワーオフ機能付 表示形式デジタル 校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可 電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時) 使用環境湿度(%)85RH以下 計量皿形状角皿
1台ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)20/30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 外形寸法(mm)244×232×137 質量(kg)1.9 電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用) 電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売) 機能風袋引き、オートパワーオフ 文字高(mm)25 エスコ品番EA715DB-30A 目量(g)20/50 ひょう量単位kg
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)5000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715CF-5 目量(g)5 ひょう量単位g
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など 種類上皿式はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260 保護等級IPX2準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715DF-30 目量(kg)0.02 ひょう量単位kg
1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)10 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715DB-10A 目量(g)10 ひょう量単位kg
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)12 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715CF-12 目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg) ひょう量単位kg
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)2000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715CB-10A 目量(g)1 ひょう量単位g
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H) 質量(kg)約4(乾電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと) 電源単1乾電池6本(別売) 使用範囲0.2g~6000g 表示白色バックライト液晶 目量(g)0.2・0.5・1・2(内部設定により変更可) 電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オン) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D) 書換え回数約20回/秒 アズワン品番65-2168-89 計量皿形状
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H) 質量(kg)約4(乾電池除く) 電源単1形乾電池6本(別売) 使用範囲0.1g~3000g 表示白色バックライト液晶 目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可) 電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D) 使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと) 書換え回数約20回/秒 アズワン品番65-2168-88 計量皿形状
1個
25,000 税込27,500
当日出荷

表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール 付属品単2電池(テスト用)×4本 材質ABS樹脂・アクリル樹脂 グレー 種類上皿式はかり 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93 電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ 消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合) 表示形式デジタル オートパワーオフ約4分 電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃) 安定所要時間約3秒 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス皿付測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
質量(kg)1.5 外形寸法(mm)横244×奥行232×高さ137 電源乾電池(単1×6、別売)またはACアダプター(別売) 最小表示(kg)0.01 計量皿寸法(mm)230×190 分解能1/2000 機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク 秤量(kg)20
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
付属品ステンレス皿付 質量(kg)約2.2 種類電子天秤 電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売) 計量皿寸法(mm)230×190 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103 機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク 表示形式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足はスクリュー式ですので、水平調節が可能です。
質量(kg)約1.9 種類電子天秤 電源単2乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売) 本体寸法(mm)250×260×108 計量皿寸法(mm)230×190 機能重力加速度設定(16エリア)・オートパワーオフ・風袋引き 表示形式デジタル 防滴構造IPX2(電池使用時のみ) 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
1台
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)