介助者の負担を軽減するサポートベルトコンパクトに折りたためるので持ち運び便利起き上がり、立ち上がりなどの移乗に
セット内容本体×1
材質外側生地:ポリエステル、中身:ポリウレタン、持ち手:PP・PVレザー
包装形態OPP袋
寸法(mm)約750×200(ハンドル部分除く本体サイズ約450×200)
アズワン品番65-1825-30
1個
¥900
税込¥990
3日以内出荷
ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。
ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。
ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、
ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。
幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。
ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。
ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質ナイロン
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。
軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。
耐久性と滑りやすさに優れています。
材質ナイロンタフタ
色ブラック
耐荷重100kg
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)755×345
質量(g)約300
耐荷重130kg
アズワン品番7-1305-01
1個
¥16,830
税込¥18,513
翌々日出荷
【商品特長】
・ベッド上での移乗や背抜き、体位変換に
・ポジショニング時の体圧確認に
・寝具・衣類のシワ伸ばしに
・ムレを防止する空気穴付き
・洗濯機で洗えます。
1.とても滑りやすい素材でできているので、手を身体の下に差し込んだり、身体の下を滑らせるときに摩擦が生じにくく、動きがスムーズ
2.袖口にゴムが付いているので、操作の際に手袋がずれたり、脱げることを防止します。
3.サイドに開口部が設けてあるので、介助者の手がムレにくく、介助者も快適です。
「頭部・肩甲骨」「骨盤部」「下肢部」と3回に分けて、順番に移動させます。
まずは、両手を肩甲骨の下に入れて、手前に引きます。
次に、両手を骨盤の下に入れて、手前に引きます。
※仙骨部に褥瘡ができている場合などは、両腕で褥瘡部を保護し、摩擦を与えないように移動させましょう。
最後に、かかとと膝の下に手を入れて、手前に引きます。
そのほかにも、車いす上での座りなおしをはじめ、介助される人の状態に合わせて、様々な使い方があります。一度、介助者の方も寝た状態で「圧抜き」を誰かにしてもらってみてください。
材質不織布
寸法(cm)22×52
アズワン品番64-7722-34
1双
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
体位変換・身体移動の際に便利です。少しの力でスライドし、縦・横・斜め自在に移動できます。介護する人・される人、ともに負担を軽減します。リフトいらずで腰痛予防!
立位での方向転換を容易にし、ベッドから車いすへの移乗をより安全に行えます。
材質ABS樹脂
質量(kg)約1
外径×高さH(Φmm×mm)404×20
耐荷重(kg)115
アズワン品番7-4363-01
1個
¥4,930
税込¥5,423
当日出荷
移乗用の簡易型ビニルマット。水にも強いナイロン素材。安全性を追求した二重生地縫製を採用。ストレッチャーや検査台からの移動に便利な、8ヶ所取手付きシートです。
材質表面/ナイロン、裏面/PVC(塩化ビニル樹脂)加工
耐荷重150kg
幅×長さ(mm)480×1700
【施設・病院の現場で大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。
第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×880~1350×620
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー電圧(V)DC24
動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH
充電時間(時間)8
使用可能回数100回(バッテリー)
最大使用者体重(kg)100
総質量(kg)35
1台
非課税商品
¥980,000
税込¥980,000
15日以内出荷
力づくの抱きかかえ移乗を止め、要介護者・介助者双方の苦痛の解除。
要介護者の残存能力を最大限に発揮。
自然な移乗姿勢でリスクマネージメント。
材質表:帆布:綿100%、起毛布:綿100%、ベルト生地:アクリル100%、中板:ポリプロピレン
質量(g)200
幅(cm)10
長さ(cm)35
厚さ(cm)0.5
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
ウィング形状でスムーズな移乗が行えます。
裏面には滑り止めがついており、安定した移乗が可能です。
仕様●サイズ(mm):約760×225×15●重量(kg):約1.5●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●耐荷重:約130kg●裏面滑り止めシート付
アズワン品番8-551-01
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
障がいを持つ利用者にできるだけ苦痛を与えないで、1名ないし2名で、抱きかかえる事なくフルリクライニングキャリーへの移乗を可能にします。介助者の腰への負担は無くなり、かかる手間、人手が削減されます。
滑りのよい表面で移乗作業を補助します。持ち手が多く、持ち運びも容易です。
移乗介助時の負担を軽減、小柄な方から大柄の方まで一本で対応可能
材質本体(外側):ナイロン、本体(内側):ポリエステル、持ち手:ポリプロピレン・ポリウレタン、バックル:POM、ポケット:PVC
質量(g)340
幅(cm)12
長さ(cm)135
適応胴囲(cm)約60~130
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
乗せ換え作業の負担を軽減するトランスファーマットレス付きストレッチャー。
トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。
緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。
頭側からも操作できるマルチブレーキシステム採用。
左右にドレーンチューブフック付。
キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック)
付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ、酸素ボンベ架(横型)、固定用ベルト×2本
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン
質量(kg)70
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×510~910、(マットレス)555×1925×32
松吉医科器械コード24-3190-00
1個
¥423,310
税込¥465,641
15日以内出荷
【一般在宅向けとして大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)880×850~1200×550
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー電圧(V)DC24
動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH
充電時間(時間)8
使用可能回数100回(バッテリー)
最大使用者体重(kg)100
総質量(kg)30
1台
非課税商品
¥880,000
税込¥880,000
15日以内出荷
付属品ガートル棒、ガートル受け金具(2ヶ所)、ボンベ架(横型)、カゴ、患者固定用ベルト(2本)
材質フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン)、マット/ウレタンフォーム ポリエステル仕上げ
質量(kg)約70
キャスターΦ150mmスチール製(トータルロック付き)
耐荷重150kg
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×510~910
アズワン品番0-6477-11
1個
¥379,800
税込¥417,780
17日以内出荷
ボード芯材をマット内のクッション材の下に挿入する事により、段差があってもスムーズな移乗が可能です。
ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。
付属品充電用ケーブル(約0.8m)
寸法(mm)1800×700×30
質量(kg)11
電源充電バッテリー内蔵
目量500g
精度等級4級
アズワン品番7-8380-01
秤量(kg)250
1個
¥589,800
税込¥648,780
当日出荷
ラクラックスはローリングシート地とマット地と芯材の3点セット商品です。移動と移乗を快適にするための福祉用具です。長年のご使用により表側のローリングシートは、汚れや摩耗により交換の時期を迎えます。尚、ローリングシートだけで移動や移乗のスライディングシートとして使用することは出来ませんので、必ずマット地と合わせてご使用ください。撥水加工を施しています
アズワン品番68-5085-56
1枚
¥16,198
税込¥17,818
当日出荷
ひじ掛けが昇降でき、移乗しやすく、移乗後にひじ掛けも自分で戻しやすい。昇降ひじ掛けは高さを無段階で調整可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×580×785~945
丈なステンレスフレームです。
肘付きタイプの肘掛けは跳ね上げ式ですので、移乗等がスムーズです。
肘無しタイプは介助者がスムーズに作業できます
仕様組み立て式(要工具)
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)
質量(kg)6
耐荷重100kg
座面高さ(mm)360~460(25間隔・5段階調節)
肘高さ(mm)520~620
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)395×290
消毒方法アルコール・塩素系消毒可
便座は脚部高さ調節リングと補高脚で、肘掛けはレバーをつまむだけで高さが調節できます。肘掛けを取り外してカバーを取り付けると横移乗が容易です。
仕様小物収納スペース付
付属品便座カバー×1枚・消臭剤×1本
容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×530×750~870
座幅(mm)400
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。
持ち運びに便利です。
品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。
ボード本体は防水です。
材質本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル
耐荷重(kg)250
取っ手が左右に2か所ずつ付いており、体位変換や移乗に便利です。寝返りを打ってもシワになりにくいです。通気性がよくムレにくく、洗濯後の乾きも早いです。
材質生地/ポリエステル76%・ナイロン24%、取手部分/ポリエステル織テープ
寸法(mm)680×1150×3
洗濯方法洗濯可(40℃以下)/乾燥機不可
ひじ掛けがはね上げられ、ひろびろスペースで移乗や拭き取り介助がラク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×785~945
フタを少し持ち上げるだけでバネの力で簡単に開けられ、4方向から手を掛けられます。肘掛けが便座面と同じ高さまで下げられるので、立ち上がらずに腰を浮かすだけで移乗できます。ひじ掛けが下がるので移乗が容易です。シンプルでコンパクトな設計です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×570×750~870
差し込みや抜き取りも容易でスムーズな移乗が行えます。オレンジ色の本体に移乗方法のポイントがイラストで入っています。蛇腹の特殊形状により、様々な角度の車いすやストレッチャーへの移乗が容易です。★居室に置いておいても、オレンジ色で明るいイメージです。
アズワン品番66-0002-77
浴室・脱衣所での立ち上がり、歩行・移乗をサポートします。必要な場所に置くだけですぐに使用できる工事不要の手すりです。
材質手すり/プラスチック被覆ステンレスパイプ、手すりジョイント/プラスチック、ベース・スタンド/ステンレス、マット/PVC・マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×660×700~850(50間隔・4段階調節)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ