介助者の負担を軽減するサポートベルトコンパクトに折りたためるので持ち運び便利起き上がり、立ち上がりなどの移乗に
セット内容本体×1
材質外側生地:ポリエステル、中身:ポリウレタン、持ち手:PP・PVレザー
包装形態OPP袋
寸法(mm)約750×200(ハンドル部分除く本体サイズ約450×200)
アズワン品番65-1825-30
1個
¥900
税込¥990
3日以内出荷
腰・両肢にベルトを通して体重分散。負担が軽減され安全に介助できます。
材質綿100%、持ち手:ナイロン100%
質量(g)約240
腰廻り(cm)70~105
洗濯方法洗濯機可(40℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
最大使用者体重(kg)100
1袋
特価
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
乗り降り楽々。つかんで安心グリップ。ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップです。ベルト式で取り付け簡単。バック・レジ袋などをさげられる便利なフック付き。手あかなどの汚れが目立たないよう、グリップの表面処理に「気泡タイプ」を採用しました。製品サイズ/高25×幅400×奥25mm
用途ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップ
材質ゴム(グリップ部)、ナイロン(ベルト部)、PP(フック部)
耐荷重(kg)90(本体)、1(フック部片側)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
マジックテープとバックルで装着が簡単です。
とっさの時につかみやすいよう、ゆとりのある持ち手が横4本と縦2本付いています
材質(表地)ポリエステル75%・ナイロン25%、(裏地)ポリエステル100%、(中材)ナイロン70%・ポリエステル30%、(持ち手)ナイロン100%
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)755×345
質量(g)約300
耐荷重130kg
アズワン品番7-1305-01
1個
¥16,830
税込¥18,513
翌々日出荷
筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。
軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。
耐久性と滑りやすさに優れています。
材質ナイロンタフタ
色ブラック
耐荷重100kg
低反発ウレタンクッション&メッシュクッションで快適です。しっかり腰に密着するベルトループです。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
用途腰の負担の軽減
長さ(cm)80
材質ポリエステル
有効ウエストサイズ(cm)100まで
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。
ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。
ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、
ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。
幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。
ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
抜群の安定感が自慢のクッションパッド付き。
日本製。
長さ(mm)700
質量(g)約370
【一般在宅向けとして大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)880×850~1200×550
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー電圧(V)DC24
動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH
充電時間(時間)8
使用可能回数100回(バッテリー)
最大使用者体重(kg)100
総質量(kg)30
1台
非課税商品
¥880,000
税込¥880,000
15日以内出荷
サポートベルト・ワンタッチベルト・サスペンダーがセットになったお買い得品です。
サスペンダーはメッシュクッションで身体にフィットし、ナスカンでサポートベルトと接続が簡単です。
サポートベルトはメッシュクッションで、すべりにくいノンスリップ構造です。
ワンタッチベルトは幅48mmの丈夫なワンタッチバックルです。
用途腰の負担を軽減。
材質ポリエステル
色ブラック
ベルト長さ(mm)サポートベルト:800(ロングサイズ)、ワンタッチベルト:最長120まで調整が可能
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
しっかり支えるパッドと持ちやすい取っ手で入浴時の移乗がらくにできます。特殊加工パッドは水気に強く清潔な水周り専用構造。体をしっかり支えます。肌面が柔らかいパッドと持ちやすい取っ手付きで歩行や立ちあがりをサポート。
材質ポリエチレン、ポリアセタール、他
色ピンク
最大使用者体重(kg)120
移乗介助時の負担を軽減、小柄な方から大柄の方まで一本で対応可能
材質本体(外側):ナイロン、本体(内側):ポリエステル、持ち手:ポリプロピレン・ポリウレタン、バックル:POM、ポケット:PVC
質量(g)340
幅(cm)12
長さ(cm)135
適応胴囲(cm)約60~130
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
介助式、アルミ製リクライニング車椅子、背折れ機能なしの手動リクライニングタイプです。脚部エレベーティング機能で足を伸ばしてご使用いただけます。着脱式アームサポートで移乗の際に便利です。着脱式ヘッドサポート、安全ベルト付き。
【施設・病院の現場で大活躍!】
ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。
ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。
高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。
第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×880~1350×620
バッテリー鉛蓄電池
バッテリー電圧(V)DC24
動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH
充電時間(時間)8
使用可能回数100回(バッテリー)
最大使用者体重(kg)100
総質量(kg)35
1台
非課税商品
¥980,000
税込¥980,000
15日以内出荷
関連キーワード