20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。 柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。 軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。 耐久性と滑りやすさに優れています。
材質ナイロンタフタ ブラック 耐荷重100kg
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EZ-510 移乗ボード(EZ-go(R)) アズワン 動画あり
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)755×345 質量(g)約300 耐荷重130kg アズワン品番7-1305-01
1個
16,830 税込18,513
翌々日出荷

つかみやすい持ち手を縦・横に配置。 大きなパッドが体を包み込み、負担を分散します。
材質(本体)ポリエチレン、(持ち手)ポリプロピレン
1個
9,500 税込10,450
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで誰にでも使いやすい移乗補助用具。 腹部は幅広(約17cm)でウレタンクッション入りですので、身体への負担を軽減します。
材質(腹部)綿、ウレタン、(ベルト部)アクリル
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L1-01 移乗サポートロボット Hug L1-01 在宅介護向け FUJI 動画あり
【一般在宅向けとして大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)880×850~1200×550 バッテリー鉛蓄電池 バッテリー電圧(V)DC24 動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間)8 使用可能回数100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg)100 総質量(kg)30
1台
非課税商品
880,000 税込880,000
15日以内出荷

洗濯可能な筒型スライディングシート。 薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボード差込位置が分かりやすい形状をしています。 小さく折り畳むことができますので、車椅子での持ち運びも可能です。
付属品専用ボード袋、使用方法説明DVD 材質PP(ポリプロピレン) ブルー 質量(g)650 耐荷重(kg)100 アズワン品番8-3400-01 幅×長さ(mm)290×618 折りたたみ寸法(mm)145×618
1個
15,840 税込17,424
翌々日出荷

移乗用ボード EZ-go(R) ナビス(アズワン) 動画あり
ナビス(アズワン)移乗用ボード EZ-go(R)
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

介助者の負担を軽減するサポートベルトコンパクトに折りたためるので持ち運び便利起き上がり、立ち上がりなどの移乗に
セット内容本体×1 材質外側生地:ポリエステル、中身:ポリウレタン、持ち手:PP・PVレザー 包装形態OPP袋 寸法(mm)約750×200(ハンドル部分除く本体サイズ約450×200) アズワン品番65-1825-30
1個
900 税込990
3日以内出荷

力づくの抱きかかえ移乗を止め、要介護者・介助者双方の苦痛の解除。 要介護者の残存能力を最大限に発揮。 自然な移乗姿勢でリスクマネージメント。
材質表:帆布:綿100%、起毛布:綿100%、ベルト生地:アクリル100%、中板:ポリプロピレン 質量(g)200 幅(cm)10 長さ(cm)35 厚さ(cm)0.5
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)スライドシート
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックヘルスケアマスターグライド
ベッドと車いすの間に橋渡しをして、座ったままの姿勢で移乗できます。 表面は滑らかで、裏面には2本のすべり止めテープが付いています。 3ヶ所にグリップが付いていますので、持ち運びに便利です。
材質ポリエチレン(表面処理加工) 耐荷重(kg)160
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移乗介助時の負担を軽減、小柄な方から大柄の方まで一本で対応可能
材質本体(外側):ナイロン、本体(内側):ポリエステル、持ち手:ポリプロピレン・ポリウレタン、バックル:POM、ポケット:PVC 質量(g)340 幅(cm)12 長さ(cm)135 適応胴囲(cm)約60~130
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

パラマウントベッドイージーグライド
移乗先との間に橋渡しをすることで、座位のままお尻をすべらせて移乗できます。 表面はすべりやすく、裏面にはすべり止め帯が付いています。 高い強度で柔軟性に優れた素材を使用。
材質ポリエチレン 耐荷重(kg)135
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。 ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質ナイロン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。 すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。 ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。 芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。 マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。 装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立位での方向転換を容易にし、ベッドから車いすへの移乗をより安全に行えます。
材質ABS樹脂 質量(kg)約1 外径×高さH(Φmm×mm)404×20 耐荷重(kg)115 アズワン品番7-4363-01
1個
4,930 税込5,423
当日出荷

前後で担げるので階段や狭い場所でもラクに搬送ができます。
耐荷重(kg)100 材質(本体)綿、(ベルト)ナイロン 質量(kg)1.1 寸法(幅W×長さL)(mm)780×1400 収納時寸法(mm)300×200 松吉医科器械コード24-3199-00
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

階段や狭い場所での搬送に効果を発揮します。 軽量でコンパクトに折りたためるので、災害備蓄用や感染予防の使い捨て担架に適しています。
耐荷重(kg)120 材質ポリプロピレンスパンボンド不織布 寸法(幅W×長さL)(mm)1040×970 収納時寸法(mm)330×300 松吉医科器械コード24-2107-00
1個
2,998 税込3,298
当日出荷