簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。
高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。
例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。
高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。
コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。
またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。
天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。
キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。
丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。
天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580
奥行(mm)390
色ホワイト
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
ベーシックなワイド90cmタイプ。
ワークデスクやホビーデスクにピッタリなデスク。キャスター付きで移動もカンタンです。
幅(mm)900
奥行(mm)600
高さ(mm)700
材質天板/MDF PVC貼り、フレーム/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン
質量(kg)11.2
キャスターあり
本体質量(kg)11.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700
材質(天板)MDF PVC貼り
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×700
総耐荷重(kg)30
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。座ったり、立っての使用に便利です。
メイン天板は角度調整が可能です。角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
天板の片方は水平に角度固定されているので、マウスやマグカップ、iPhone・スマートフォンなどを置いておくのに便利です。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
奥行(mm)450
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)10.65
仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)620
寸法(mm)【天板昇降】765~1105
色ホワイト
高さ(mm)765~1105
奥行(mm)435
使用工具プラスドライバー,手袋
天板耐荷重(kg)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430
色(本体)ホワイト
昇降方式ガス昇降式
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)4・5
昇降範囲(mm)765~1105
天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
補助デスクとしての使用が便利です。
ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。
高さ700・760・820・880mmの4段階で変更できます。
キャスター付きで移動も簡単に行えます。
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)6.2
色ホワイト
耐荷重(kg)5
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700・760・820・880
材質(天板)木製(MDF)+塩ビシート貼り
アズワン品番64-0886-74
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×700・760・820・880
総耐荷重(kg)5
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは365mm、H700~1065mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)約15
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)880
色ホワイト
高さ(mm)700~1065
奥行(mm)500
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約880×500×700~1065
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ粉体塗装)
保証期間1年
天板厚さ(mm)15
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)880×500
昇降方式ガス昇降式
アジャスターなし
昇降範囲(mm)700~1065
天板寸法(幅×奥行)(mm)約880×500
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。
間口(mm)700
奥行(mm)450
高さ(mm)700~880
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700~880
総耐荷重(kg)5
シンプルタイプのパソコンデスクです。
キャスター付で移動も簡単。
下の棚にはプリンターや書類などを置けます。
材質棚板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン
高さ(mm)約790
奥行(mm)約500
間口(mm)約700
耐荷重(kg)上段/約20、下段/約7
キャスターあり
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105
質量(kg)10.65
仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)620
寸法(mm)【天板昇降】765~1105
色木目
高さ(mm)765~1105
奥行(mm)435
使用工具プラスドライバー,手袋
天板耐荷重(kg)約10
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430
色(本体)木目
昇降方式ガス昇降式
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)4・5
昇降範囲(mm)765~1105
天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
デスクチェアの移動や重みで起こる、床への傷やへこみなどのトラブルを防ぐ、防傷・防汚チェアマットです。 。マットを敷くだけで、チェアによる床へのダメージを軽減し、きれいな床を保ちます。 。厚さ約4mmと薄いので、段差を気にせず、チェアの移動もスムーズにできます。 。本製品はJIS L 1096の摩耗強さ試験をクリアしています。 。はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。 。吸音性に優れているので、チェアを動かしたときの騒音を軽減します。 。マットの裏面にノンスリップ加工が施されているので、置くだけで床に吸着し使用中もずれにくいです。 。ご自宅で手洗いが可能なので、汚れても繰り返し使用できます。 。本製品はJIS L 1930洗濯試験をクリアしています。 。洗濯の際は他のものと分けて、中性洗剤でやさしく手洗いし、洗濯後は十分にすすいでください。 。お届け時の折り跡は、広げて置いていると徐々に目立たなくなります。折り跡を早く消したい場合は、洗濯表示に従い洗濯・乾燥を行ってください。 。耐熱温度が約80℃なので、床暖房にも対応しています。 。本製品は高温高湿試験をクリアしています。 。使用しないときは、ロール状にしてコンパクトに収納が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:TPE(熱可塑性エラストマー)
色グレー
質量(g)約1800
外形寸法幅約900mm×奥行約1400mm×厚み約4mm
耐熱温度(℃)約80
入数1
洗濯方法手洗い(中性洗剤のみ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。
座ったり、立っての使用に便利です。メイン天板は角度調整が可能です。
角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。
ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
幅(mm)約600
高さ(mm)約580~880
奥行(mm)約465
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×16
材質天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アルミ
六角レンチ(mm)5
使用工具プラスドライバー/手袋
組立人数1人
組立時間20分
仕様キャスターあり
昇降範囲(mm)天板部:(キャスター使用時/最低)580、(キャスター使用時/最高)880
総耐荷重(kg)5
均等耐荷重(kg)(天板)5
質量(kg)約7
キャスターあり
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約600×465×580~880
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。
天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)10.65
色薄い木目
使用工具プラスドライバー,手袋
耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20
キャスターあり
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)薄い木目
天板厚さ(mm)18
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430
昇降方式ガス昇降式
アジャスターなし
組立人数1
昇降範囲(mm)765~1105
天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
天板高さ・角度可変式のコンパクトテーブル。
キャスター付きで移動もラクラク。
幅(mm)600
高さ(mm)610~810
奥行(mm)420~440
材質天板/MDF PVC貼り、脚部/スチール 粉体塗装
本体質量(kg)5.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420~440×610~810
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介。BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長。パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。
質量(kg)10.2
色ブラック
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
昇降範囲(mm)570~780
天板寸法(幅×奥行)(mm)820×390
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
広く使えるワイド120cmタイプ。
ワークデスクやホビーデスクにピッタリなデスク。キャスター付きで移動もカンタンです。
幅(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)700
材質天板:MDF/PVC貼り、フレーム:スチール/粉体焼付塗装、キャスター:ナイロン
質量(kg)14.5
耐荷重(kg)30
キャスターあり
本体質量(kg)14.5
材質(天板)MDF PVC貼り
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700
総耐荷重(kg)30
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
足元が気にならない幕板付きです。
中棚が付属し、資料などを置くことができます。
天板の角が丸くなっており安心です。
左右に便利なフック付きです。
キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。
材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
高さ(mm)720
耐荷重(kg)30(中棚5)
保証期間初期不良のみ
総耐荷重(kg)30(中棚5)
パネルあり
机上の作業スペースを拡大するサイドラック。
キャスター付きで移動もラクラク。
天板と棚板は高さの選択が可能。
中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。
用途デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)630(キャスター含む)
奥行(mm)400
間口(mm)530
キャスターあり
天板耐荷重(kg)10
棚板耐荷重(kg)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×630
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(木製棚)480×400、(スチール棚)480×380
ベッドやソファサイドに便利なテーブル。キャスター付きで、移動やお掃除もラクラク。
用途リビング、キッチン、寝室に。ソファ用テーブル、読書、カフェスタンド、ちょっとした作業に。。キャスター付き サイドテーブル。簡易 机 ワゴン。
付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個)
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)床-下棚:約80
質量(kg)4.3
高さ(mm)600
タイプ組立式
奥行(mm)300
寸法(幅W×奥行D)(mm)下棚:260×355
耐荷重(kg)約10
キャスターあり
天板寸法(mm)幅500×奥行300
天板耐荷重(kg)約5
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
組立時間約30-40分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×300
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×30×60
総耐荷重(kg)約10
平机や作業机など収納がついていない机にぴったりのキャスター付き机下収納シェルフです。
書類やバッグなどもすっきりと収納できます。
机下に収納できるシェルフ
幅サイズは70cm、90cm、110cmの3種類
キャスター付きで移動も簡単・鉄製で長く使える頑丈設計
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、キャスター:再生ナイロン
高さ(mm)545
奥行(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる
軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg)
床面保護用のゴム脚付き
本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます
雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド
適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要あり
セット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2
材質スチール
寸法(mm)920×790×2010
質量(kg)2.6
収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15
関連資料(1.15MB)
取扱説明書(1.41MB)
搭載可能質量(kg)最大5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
照明の移動が多い、足場が悪い、そんなケースに最適。
付属品アタッチメンバー
質量(kg)1.9
最大伸長(mm)1700
縮長(mm)810
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
場所もとらず、限られたスペースをより効率よく活用できます。移動、収納、スペース作りが簡単で大売出し等の店舗におけるセールスでは大きな力を発揮!
種別3段型
材質鉄
色白
耐荷重(kg)60
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲は683~1070mmです。
天板はきれいなホワイト色を採用。
脚フレーム後方にはキャスターを装着。
簡単な移動ができます。
脚フレーム前方はアジャスターを装着。
床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。
(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)
作業台として使用することもできます。
注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。
天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
奥行(mm)600
寸法t(mm)(天板)15
耐荷重(kg)10
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
高さ調整範囲(mm)683~1070
昇降方式ガス昇降式
総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4.5
組立人数1
上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。
一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。
ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。
パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。
メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。
プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。
丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。
滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。
パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。
中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。
スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。
直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。
フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。
シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250
奥行(mm)528
間口(mm)750
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W750×D528×H1100~1250
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。
天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様キャスターあり
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色木目
使用工具手袋
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
製品サイズ(mm)W900×D350×H640/700
総耐荷重(kg)50
六角レンチ(mm)4
組立人数1人
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。
サイドのボタンを押すだけで、3cm刻みの5段階高さ調節が可能です。
(高さ約29~41cm)
側面のレバー操作で、天板の角度を4段階で自由に調整でき(最大傾斜35°)、PCなどが見やすいように調整する事ができます。
握りやすく、移動に便利な持ち手付きです。
天板は最大15.6インチ程度まで対応できる広い天板です。
折りたたむとスリムになり、ソファ下などに収納できます。
マウスのずり落ちを防止するリストレスト、落下防止ストッパー付きです。
脚裏には転倒を防止する滑り止め付きです。
後側の溝は付属のブックスタンドやタブレットを立てるスタンドとしてお使い頂けます。
サイドには小物を入れるトレー付きです。
材質Aluminum/ABS/木製(MDF)+PVC貼り
寸法t(mm)(天板)12
寸法D(mm)(天板)400
寸法W(mm)(天板)620
梱包数1
形態(出荷)組立出荷
色(天板)グレー
色(フレーム)シルバー
高さ調節5段階 290~410mm P30
総耐荷重(kg)5
角度調節4段階 0度/10度/25度/35度
1台
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
2台のデスクと1台のキャスター付きデスクを自由にレイアウトして快適なゲーム操作が可能です。
2台のデスクは高さ可変仕様になっており、体格や使うときの姿勢に合わせて丁度良い高さに設定可能です。
初期設定でH670~870mm(50mmピッチ)。
メインデスクにはケーブルトレーが付属します。
デスクにはフックを取り付けることができます。
キャスター付きデスクは高さを620~820mm(50mmピッチ)に設定可能です。
デスクの下に入る高さにして、キーボードスタンドとして使うことができます。
キャスター付きデスクは、使わないときはデスクの下に入れるなど自由に移動できます。
キャスター付きデスクにもフックを取り付けることができます。
2台のデスクをL字型にしてそのデスクの下にキャスター付きデスクを配置することができます。
カーボン調の天板に赤色のフレームを組み合わせたデスクです。
仕様デスクとキャスター付きデスクは、50mmのピッチで高さ可変が可能です。【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色ブラック
寸法t(mm)(天板)18
キャスターありキャスター付きデスク
寸法D(mm)(天板)400メインデスク
寸法W(mm)(天板)950メインデスク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク(2台):950×400×670~870、キャスター付きデスク:800×370×620~820(ガード、フックを除く)
梱包数2
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間30分
色(フレーム)レッド
アジャスターありメインデスク、デスク
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。天板サイズはW620×D430となっており、狭い場所での使用や軽作業を行う台として最適です。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。”
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
キャスター径(Φmm)60
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765
天板寸法・幅(mm)620
天板寸法・奥行(mm)430
吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。
コード長さ(m)5.0
設置場所屋外
付属品電球(AC100V / 200W )
適合白熱球のみ
トラスコ品番107-7104
質量(kg)1.3
タイプ屋外形
全高(mm)240
外径(Φmm)167
照明定格AC100V / 200W
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。
中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。
キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。
落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。
折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品スパナ
材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色薄い木目
寸法t(mm)(天板)16
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)550
寸法W(mm)(天板)1170
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)薄い木目
均等耐荷重(kg)(天板部)20
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。
反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形)
吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。
防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。
作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。
小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも
簡単に据付けることができます。
電球の種類LED
コード長さ(m)5
設置場所屋外
付属品専用LED電球:AC100V17W
トラスコ品番452-2273
質量(kg)2.55
吸着力1000N(100kgf)
全高(mm)262
照明定格AC100V17W
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
透明塩ビシートの為視認性が良く、置くだけの簡単設置になります。帯電防止タイプの為ホコリの付着を防止します。キャスター付で移動もラクラク。
材質(キャスター)エラストマー車(ストッパー付き2個)
キャスター径(Φmm)50
表面抵抗値(Ω)10〔12乗〕
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
必要な時だけ開いてデスクになる折りたたみデスクです。
ワゴンとしての収納も十分です。
中棚はピッチ32mmでA4ファイルも収納可能です。
キーボードも収納できるスペースを設けておりPC周りが一式収納できます。
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。
高さ(mm)700
幅(mm)1000(天板を広げた時)/389(天板閉まった時)
奥行(mm)600
質量(kg)約32
総耐荷重(kg)40
材質木製(パーティクルボード)
保証期間初期不良のみ
デスク関連の小物やPC周辺機器置きに便利な上棚付き。キーボード置き部分は便利なスライドテーブル仕様。使わない時は中に収めてスッキリ!モニターサイズに合わせて上棚を3段階で高さ変更ができる。キャスター付きでお掃除やレイアウト変更時の移動にも便利。
用途デスク下に収納できるワゴン。本棚、書類ラック
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)キャスター:ナイロン
高さ(mm)1245・1295・1345
奥行(mm)645
間口(mm)700
耐荷重(kg)上棚:10、天板:20、スライド棚:5、下棚:15
キャスターあり
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。
・小物部品の測定に適している小形スタンドです。
・測定台はセラミック製。
タイプ平行バネ式精密微動装置付
試料台サイズ(mm)Φ60
有効移動範囲(mm)0~120
質量(kg)3.9
トラスコ品番816-7829
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
32日以内出荷
クロムメッキ仕上げのパソコンデスクです。モニターとキーボードを安定させるためにクリアシートが2枚付いています。移動に便利なストッパー付きキャスター(4個の内2個)が付いています。
材質棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、固定部品/ABS樹脂、キャスター/ナイロン樹脂
高さ(mm)1375
奥行(mm)460
間口(mm)610
耐荷重(kg)静止時/全体:300、棚板(小):15、棚板(大):250、走行時/全体:100
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×460×1375
ポール径(Φmm)約25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。
天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。
W900のため、W1000以上のデスク(デスク下の内寸が900mmより広いサイズのデスク)に対応します。
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様(初期設定)天板の高さは、640mmと700mmに設定可能です。【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×640/700
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
均等耐荷重(kg)(天板部)15
組立時間30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×350×16
総耐荷重(kg)15
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。奥行きは900mmあり、ミーティングデスクとして使用できます。増結用デスクです。連結部は脚フレームが2本入るようになります。※連結はD900側のみになります。※移動させる際は、連結部を支えて行ってください。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
幅(mm)800
高さ(mm)720
奥行(mm)900
耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50
天板寸法(mm)W800×D900×T20
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
ご主人のパソコンデスクに、奥様のミシン台に、お子様の宿題用に、一家みんなで使える便利なアイテム。天板が折りたためる収納付きの簡易デスク。使わない時は折りたたみできるので、リビングなどに置いてサブ机として活躍。キャスターを取り付けるだけ、組立て要らずの完成品でお届け。
用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブル、移動デスクとして。
材質本体:天然木ラバーウッド(ラッカー塗装)
幅(mm)830
高さ(mm)710
奥行(mm)510
天板耐荷重(kg)25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×510×710
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×510 710
引出し耐荷重(kg)上段:1.5、下段:3
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【引出し】上段=240×330×40、下段=240×330×70
最大耐荷重(kg)天板:25/引出し上段:1.5/引出し下段:3
広々使えるシンプルなL字木製デスクです。
置きたい物やレイアウトに合わせてサイドデスクを左右入れ替えることもできます。
広大なワークスペースの使い道はパソコンだけでなく、ミシン台や工作台等様々な用途で使用できます。
L字の内側の脚が無い足元オープン設計なのでフリースペースが広がり、左側から右側への移動もスムーズにできます。
補強パイプを4本設置し総耐荷重60kgの強度です。
メイン・サブデスクそれぞれのクロス状のバックフレームで横揺れを防ぎます。
天板を補強するリーンホースメントを4本搭載しています。
メインデスク・サブデスクの結合部は頑丈なプレートでしっかり固定されます。
デスクの各接地部は高さを微調整できるアジャスター付きです。
デスク下に余分なパーツがないため、お手持ちのキャビネットやファイルワゴンもらくらく収納できます。
天板はキズに強く耐水性のあるメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)700
間口(mm)1500
奥行(mm)1500
質量(kg)24.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ