天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
寸法(mm)作業床:1650×1410
質量(kg)158
車輪径(Φmm)150
段数3段セット
キャスターゴム製
天板高さ(m)4.84~5.07
全高(m)5.86~6.09
最大使用荷重(kg)200
支柱径(Φmm)42.7
わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
1式(1式)
¥1,010,000
税込¥1,111,000
8日以内出荷
関連キーワード