お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
質量(kg)28
消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)
冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)
電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)
暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)
除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)
圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)
冷媒R410A
冷媒封入量(g)350
騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)
設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25
使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%
電源コード(m)2
付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1
保証期間1年
色ホワイト
排熱ダクト有無付属
1台
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー
質量(kg)5.3
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)90
騒音値(dB)約48
機能ルーバー:上下左右手動切替
電源(AC V)100(50/60Hz)
使用温湿度範囲18~32度・30~90%
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42
冷媒R134a
圧縮機ロータリー式
冷媒封入量(g)35
除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7度
排熱ダクト有無有
切タイマー1/2/4/8h
1台
¥39,990
税込¥43,989
5日以内出荷
冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)820/960
騒音値(dB)約56
使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%
保証期間1年
設定可能温度(℃)16~31
電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)430
除湿能力(L/日)20.5/24.5
冷房能力(kW)2.6/2.9
適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き
付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1
質量(kg)28
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)880/1010
騒音値(dB)55/56
保証期間1年間
使用環境温度(℃)16~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2
冷媒R410A
冷媒封入量(g)365
コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)
除湿能力(L/日)約27/34
排熱ダクト有無あり
1台
¥66,998
税込¥73,698
翌々日出荷
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品排熱ダクト
質量(kg)10
モーターDCモーター
首振なし
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)250/300
騒音値(dB)約48
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2
送風口数1口
冷媒R134a
冷媒封入量(g)54
除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7
排熱ダクト有無あり
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
5日以内出荷
正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース!
ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!
タンク容量(L)7
種別省電力タイプ
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10
運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45
首振なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862
使用冷媒R407C
電動機出力(kW)0.15(送風機)
圧縮機ロータリー出力0.5kw
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5mΦ90:5m
冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。
トラスコ品番502-6302
電源(V)単相100 50/60Hz
1台
¥74,900
税込¥82,390
翌日出荷
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4
長さ(mm)ダクト:300~1550
質量(kg)24.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(冷風)900/1050
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699
風量切替(送風):2段階(弱・強)
運転モード冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日
適用畳数(冷房)7~10畳
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
工事不要で簡単に設置できるスポットクーラー。扇風機や冷風扇では物足りないという方や、エアコンの設置が難しい部屋で使いたい方にオススメです。ノンドレイン方式だから排水不要。風量2段階+送風+オート。上下手動ルーバー、左右自動スイング。モード(送風、冷風、オート)。おやすみ、チャイルドロック機能。24時間ON/OFFタイマー。リモコン、キャスター付き。対応畳数約6~9畳。簡易窓枠付属(1枚:650/2枚:920~1250/3枚:1300~1850/4枚:1430~2250mm)
用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー
付属品リモコン、窓枠アタッチメント、排熱ダクト
質量(kg)21
消費電力(W)730
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0
電源(AC V)100 50/60Hz
使用環境温度(℃)21~38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)315×310×700
冷媒R410a
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48
電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(暖房)弱:850/1010
首振あり
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5
保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター
保証期間1年
使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22)
ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能)
冷媒HFC R32(冷媒封入量400g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
冷房能力(kW)2.3/2.7
暖房能力(kW)1.7/1.9
排熱ダクト有無あり
冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)単相100
冷媒R410a
工事不要!どこでも置けるコンパクトサイズの移動式スポットクーラーです。冷風・送風・除湿の3役をこなす多機能モデルです。電気代1時間あたり14円の低消費電力タイプ。1時間単位で設定可能なON/OFFタイマー付きで節電にも役立ちます。移動を楽にするキャスター付き、排気ダクトと窓パネルを使い背面から出る排熱を室外に逃すことができます(アタッチメントは全て標準添付です)。
仕様風量切替:2段階、約14(1時間当たりの電気代(円)(450W連続運転時))
セット内容本体、排気ホース(直径13×長さ24~160cm)、ノズル、ジョイント、パネル(A×1、B×2、C×1)、排水ホース(直径0.9×長さ100cm)、リモコン(CR2025電池入り)、パネル固定用金具1式、補助鍵、取扱説明書(保証書付き)
材質ABS・アルミ
質量(kg)15.5
電源(V)AC10050/60Hz
能力最大除湿:8L(1日当たり)、冷風:50Hz/0.8(kW)、60Hz/0.88(kW)
運転音(dB)約55(冷風モード「強」)
冷媒R134a/160g
運転モード自動運転、冷風、除湿、送風
タイマー設定(時間):1~24(ON/OFF)
運転電流(A)50Hz/4.36、60Hz/4.8
本体寸法(cm)幅26.5×奥行28×高さ58
冷房消費電力(W)50Hz/410、60Hz/450
1台
¥39,800
税込¥43,780
6日以内出荷
関連キーワード