小物工具や使用頻度の高い工具の整理に便利なパネル仕様のワゴンです。
小物の収納や整理に便利なパネルに引っかけられるバスケットやフックも付属。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。
付属品バスケット、フック
色レッド
高さ(mm)1290
奥行(mm)410
間口(mm)570
段数3
耐荷重(kg)15(棚1枚)、10(パネル)
引出しなし
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。
付属品フックL・S各10個
トラスコ品番393-0289
材質スチール
幅(mm)485
寸法(mm)パンチングボード/485×890
質量(kg)11
高さ(mm)1600
奥行(mm)411
キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付
最大積載量(kg)30
荷姿組立式
角穴(mm)10
支柱径(Φmm)25.4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付)
トラスコ品番352-5899
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)60.9
高さ(mm)1650
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)500
間口(mm)900
キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個
最大積載量(kg)250
荷姿組立式
色(本体)グリーン
キャスター金具スチール
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
工具や部品を収納し、移動できる。
棚の位置も3段階に変更可能。
トラスコ品番810-9771
質量(kg)19
タイプキャディ形(3段式)
キャスター径(Φmm)97
キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×860(キャスター含む)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
1セット
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる。
大型キャスター付で移動がラクラク。
大容量引出し7段タイプ(キーロック付)。
軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ。
用途工具やパーツの収納・整理に。
本体質量(kg)68
取付寸法(mm)(ハンドル・キャスタ)W750×D460×H1000、(天板・キャスタ)W960×D520×H1040
引出し7段
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
仕様組立式
ピッチ(mm)(棚板調整)95
トレー組合せ浅型:1段、深型:2段
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
棚板トレータイプ
均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
幅(mm)795
質量(kg)24.6
色グリーン
高さ(mm)1650
奥行(mm)405
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
用途工具や日用品を収納する移動式ラック
キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです
収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます
各段の耐荷重は10kgで工具など少し重いものも載せることができます
ガレージ、倉庫、ご家庭に
材質固定パーツ:ポリプロピレンPP
質量(kg)5
材質(キャスター)亜鉛・ポリプロピレンPP
アズワン品番64-9305-76
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

ツールワゴン 引出付き
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
DEENから待望の引き出し付きツールワゴンがデビュー。
キャスター部分はキャビネットにも使用されている大型キャスターを採用し、取り回しのスムーズさもさる事ながら、排水溝にもハマり難いのもポイント。
【組み立てに必要な工具】ボルトサイズ:13mmボルト回す工具:ソケット、ラチェットハンドル、電動工具などワッシャーを押さえる工具:メガネレンチなど※商品には含まれません。
【ツールワゴンの組み立て方法】
【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol124】
【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol125】
セット内容キャスター4個・トレー3枚・柱4本・引き出し1個・引き出し用レール2本・ハンドル1個・長ネジ18本(キャスター用16本/トップトレー+ハンドル用2本)・短ネジ30本(上段6本/引出8本/中段8本/下段8本)・ワッシャー48個
色ブラック
高さ(mm)881
奥行(mm)462
間口(mm)735(810)
段数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】735(810)×462×881、【引出】553×385×63
ストッパーあり
1台
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)17
材質(キャスター)プラスチック
板厚(mm)1.5
引出し内寸法(mm)575×400
トレー内寸(mm)705×435
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.0MB)
材質(荷台)EVA
引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式
トレー組合せ浅型:2段、深型:1段
ストッパーあり(×4)
材質(金具)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
最大積載量(kg/台)70
仕切板が付属しているので、小物や工具を分けて収納することが出来ます。大径キャスター付きなので移動にも便利です。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
用途工具の整理・整頓に。
質量(kg)7.9
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)TPR
段数3
耐荷重(kg/段)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×490×915
材質(支柱)アルミ
トレー内寸(mm)280×495×70
トレー間隔(mm)280
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
上下左右伸縮可能なパイプ式のハンガーラックです。
工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。
材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)1.98
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(キャスター)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785~1160×420×885~1530
パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25
キャスター径(Φmm)40
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
工具や日用品を収納する移動式ラック。キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです。収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます。各段の耐荷重は約10kgで工具など少し重いものも載せることができます。
用途ガレージ、倉庫、ご家庭に
材質固定パーツ:ポリプロピレンPP
質量(kg)5
色グリーン
高さ(mm)860
材質(本体)スチール
奥行(mm)360
間口(mm)425
耐荷重(kg/段)10
キャスターあり
材質(キャスター)亜鉛・ポリプロピレンPP
棚段数3
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
使うときだけサッと出せるフレーム折りたたみ式デスクワゴン。パタパタデスクサイドの付け足しに!。キャスター付きなので移動もスムーズ。工具不要!キャスターを付属のスパナで取り付けて棚板をのせるだけの簡単組立。サイドテーブルとしても使用可能。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能
用途デスクワゴン、デスクラック、袖机として。 デスク 収納 A4サイズ ワゴン デスクサイドワゴン ファイルワゴン ラック キッチン収納 デスクワーク 作業スペース 在宅ワーク 新生活 折り畳み
仕様組立:一部取付品
幅(mm)600
高さ(mm)700
奥行(mm)300
耐荷重(kg)天板10、棚板各6、全体22
キャスターあり
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×65×740
棚段数(段)3
幅広い互換性:2本の支柱と奥行きのあるデザインで床のスペースを取らない42Uラック。各種サーバー、ネットワーク、AV、データ、IT関連機器などに幅広く対応。優れた耐久性:最大300kgの積載重量に対応する19インチオープンラック。高さ:207.9cm(キャスター含む)。EIA、ECA-310、IEC 60297、DIN 41494準拠。簡単セットアップ:ANSI、EIA RS-310-D準拠のネットワーク機器を簡単にマウントできる移動式サーバーラック。工具不要。正方形の汎用取り付け穴をフレームに配置。優れたポータビリティ:4つの回転式キャスター付き2ポストラック。ラックに収納された機器を他の機器に接続する際、位置や場所の変更がスムーズ。自宅やオフィスなどの限られたスペースでも、前面、背面から機器に簡単にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールームやネットワーク通信機器の収納が必要な場所で使用。スタジオ内を自由に移動し、他の装置と接続できる動画制作・編集用ポータブルラックを構築
幅(cm)59.7
色ブラック
耐荷重(kg)300
長さ(cm)60
高さ(cm)200.8
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック、たっぷり収納のダブルタイプ。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(クロムめっき)、ポリプロピレン
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)約20
内寸(mm)ハンガー部:750~1380
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×890~1520
組立時間20~30分
収納の目安シャツ30着
関連キーワード