丈夫でお手入れのしやすいプラスチック製3段タイプのワゴンです。バスケット棚はA4サイズがスッキリ収納でき、デスクサイドでも便利です。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。キャスター付きで移動もラクラクです。工具不要、簡単組み立て式です。
用途軽量でしっかり使える実用的なワゴン。
トラスコ品番397-4282
材質ポリプロピレン
間口W×奥行D×高さH(mm)450×290×759
段数3
耐荷重(kg)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4
ケーブル長(cm)34.5
長さ(mm)135
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)160
保証期間3年間
コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)
データ転送速度10Gbps
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
色スペースグレー
材質プラスチック
セット内容1-USB-Cハブ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W
電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ハイパフォーマンス:USBポート4口(3x USB-C & 1x USB-A)を搭載したバスパワー対応USB 3.2 Gen2 10Gbpsハブ。USBホスト側から供給される電力は最大15Wで、接続されるすべてのデバイスで共有。コンパクト&ポータブル:13.5cm x 6.2cm x 2cmの小型で耐久性のあるプラスチック筐体。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなどで移動する際にケーブルの絡まりを防ぐ25cm巻き取り式ホストケーブルを内蔵した4ポートUSB Type-Cハブ。4ポートUSBハブ:3口のUSB-Cポート、1口のUSB-Aポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応するUSB-Cスプリッター。SSD、USBフラッシュメモリー、外付けHDD、ウェブカメラ、USB A/Vキャプチャデバイス、キーボード、マウスなどのUSBデバイスの接続に理想的。USB 3.0/2.0/1.1/1.0との下位互換性あり。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air、Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxy、ChromebookなどUSB-C搭載のノートパソコン、ウルトラブック、タブレットなどで利用できるポータブルUSBタイプCハブ。簡単セットアップ:OSの依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、AndroidなどすべてのOSでプラグアンドプレイに対応
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4
ケーブル長(cm)34.5
電源供給方式バスパワー
長さ(mm)135
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)89
保証期間3年間
コネクタ外部ポート:3 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
データ転送速度10Gbps
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
色スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり
ケーブル長(m)0.345
USBポート数4
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
視線の移動がスムーズな横並び2画面。画面の前後移動ができる4軸タイプ。マルチモニターに最適な水平可動方式。デスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書
寸法(mm)W132×D556×H555
質量(kg)約3.7
耐荷重(kg)2~20※2未満のモニターは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。
保証期間3年間
対応インチサイズ17~49まで
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm
可動範囲(°)チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
画面の前後移動ができる4軸タイプ。デスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,068
税込¥3,375
8日以内出荷
関連キーワード