4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーズナブルなシンプル構造のフォールディングテーブル。天板下のラックやフックを省いて見た目もすっきり、シンプル構造のシンプルフォールディングテーブル。天板の形状は前方の両角がアールで、手前は直角。向い合わせで4台連結したときに配線が可能です。右側のレバーを押し上げながら、天板をゆっくり動かすことで簡単に折りたためます。キャスター4個にはすべてストッパーが付いています。ご使用の際は、必ずキャスターをロックし、移動させる場合にのみ解除してください。W1800タイプはシンプルフォールディングテーブルII専用オプション幕板が設置可能(W1800タイプのみ)です。天板の厚みは18mm。六角レンチ付属。組み立て式(2人以上、要プラスドライバー)
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール/キャスター:合成樹脂 高さ(mm)702 耐荷重(kg)天板:約20 天板厚さ(mm)18 パネルなし
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) サカエ 動画あり
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。キャスター付で移動もラクラク。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.46MB)
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

サンワサプライ電動上下昇降デスク
エコ商品
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち、座りの姿勢を取れる。 天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。 定期的に立つ時間を作って、立ったり座ったりをバランスよく行うことで疲労を軽減でき、効率アップにもつながります。 立つ・座るを切り替えれば、気分転換になり集中力が向上し、生産性が10~20%アップするというデータがあります。ミーティングなども立って行えば、短時間で進み効率も上がります。 立ったままミーティングを行えば、座ったまま行うよりもメンタルが活性化されて集中力が向上するので、意見交換が活発になります。また、立つ・座るの動作が無いのでデスク間の移動がスムーズになり、社員同士の協力意識も向上したというデータもあります。 電動式なので、ボタンを押すだけでラクに上下昇降できます。 天板は高さ630~1280mmまで可動します。 障害物を検知し瞬時に下降運動を止める、障害物検知機能付きで安心です。
高さ(mm)630~1280 グリーン購入法適合 昇降範囲(mm)630~1280
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)