低重心で、安定。取っ手付きのため、ラクラク移動できます。取付穴Φ10mmの標識が取付可能。
付属品片面取り付け用金具(EA983AE-101)×2
材質【ポール】スチール、【ポリ台】高密度ポリエチレン
色【キャップポール】白、【ポリ台】グレー
質量(g)【ポール】2.6、【台】(空き)2.5、(満水)33、(満砂)54
寸法(Φ×mm)【ポール】38.1×1800、【ポリ台】490×245
1台
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
標識を取付けて設置することができます。※キャスター無しも製作可能です。
付属品キャスター2個付き
質量(kg)約30
規格標準型
サイズ(mm)台:幅330×奥行350×高さ150、支柱:Φ50.8×高さ1830
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋外使用可
取付方式スタンド式
ベースは水/砂を入れることによりウエイトとなります。
3WAYベースはポール径38.1Φ、50.8Φ、60.5Φmmの3種類のポールが使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様取付金具付
外径×高さH(Φmm×mm)(ベース)500×260/(ポール)38.1×1800
質量(kg)5.5
トラスコ品番334-6811
材質(本体)スチール
材質(ポール)ポリエチレン(PE)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
標識を取付けて設置することができます。
規格アルミ支柱
サイズ(mm)台:幅330×奥行350×高さ150、アルミ支柱:Φ50×高さ2000(※アルミ支柱は支柱のみアルミ製となります。)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質鉄(粉体塗装)
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋内用
取付方式スタンド式
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。
ポールを差し込むだけの簡単設置。
注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法スタンド式
材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)
質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE
寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
材質鉄(白塗装)
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
こんなお得な商品も!
プラスチックチェーンポール
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。
材質ポリエチレン
高さ(mm)837
ベース径(Φmm)255
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30
質量(kg)約20
材質(本体)コンクリート
サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
反射式制標識に使用する支柱。
用途反射式規制標識に使用す支柱。
材質鋼管
寸法(mm)60.5Φ×2.3t
色白色
表面処理静電粉体塗装
防錆力亜鉛メッキ
材質鉄
付属品フリーリング1個付
トラスコ品番740-4379
寸法(mm)38.1Φ×2400
質量(kg)2.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質フック/スチール/メッキ仕上げ
質量(kg)2.2
色シルバー
タイプ2フック
材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内専用
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質スチール
仕様60.5mmΦ
質量(g)160
タイプ片面用
日本緑十字社品番137601
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード