4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ 寸法(mm)250 口金E26 最大口開き(mm)80 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ビーム角(度)60 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 適合ランプTK-LED200LP 特殊用途防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m)5 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)83 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車
エコ商品
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能 質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格CE、PSE 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 キャスター2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070 定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52 定格周波数(Hz)50/60 型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500 保護等級IP55 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
669,800 税込736,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDバルーンライト 輝夜50W 調光型Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーション 動画あり
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.1kgと軽量で移動が簡単にできます。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.1kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・必要に応じた明るさ調整ができます 仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A 付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー 質量(kg)1.78(バッテリー) 消費電力(W)AC:55/DC:50 全光束(Lm)最小660~最大6800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460 全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む) バッテリーリチウムイオンパナソニック 防塵防水性能IP55 使用場所屋外 電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時) 電球の種類LED バッテリー容量(Wh)274.5
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷