オールステンレス製の球根植え付け作業用スコップ
握り部裏面は補強板入りで丈夫な仕上です
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付
用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに
材質ステンレス
全長(mm)280
質量(g)180
板厚(mm)(頭部)1.0
先端長(mm)155
先幅(mm)75
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
移植スコップワイド280は、ブレードの幅が広く沢山の土がすくえるため、特にやわらかい土の移植に適しています。
移植スコップシャープ310は、ブレードが長くシャープにとがり、船底形状にすることにより、移植スコップワイド280と比べ一層強力にしています。特に固い土を掘り起こすのに適しています。
ブレードはステンレス製で錆びにくく、また熱処理してあるので硬くて丈夫です。
ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。
樹脂にグラスファイバーを使用しているため、首の部分が折れず非常に丈夫です。
ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。
材質(本体)ナイロン(グラスファイバー入り)
材質(ブレード)ステンレス鋼
ギザギザの部分で小さな草を引く事ができます。
首部分は他社品と比べ非常に強く丈夫です。
ブレードは炭素鋼を使用していますので、他社品よりも丈夫です。
ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。
深あごタイプで沢山の土をすくう事ができます。
ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。
材質(ブレード)炭素鋼(クロームメッキ)
材質(本体)ポリプロピレン
全長(mm)280
こんなお得な商品も!
スコップ 樹脂柄
モノタロウ
¥139
税込¥153
スチール製ハンドスコップ
柄は手にフィットする樹脂製です
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付
用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に
材質(頭部)スチール/(柄部)樹脂
全長(mm)280
長さ(mm)(頭部)150
幅(mm)(頭部)85
質量(g)140
頭部はステンレス製なのでサビにくいです。
球根の植え付け深さを計測できる目盛付きです。
用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに便利なステンレス製スコップ
材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
板厚(mm)1.2
頭部長(mm)150
目盛り付きのなので土の深さを計測できます。ステンレス製なので水洗いしても錆びにくく、お手入れ簡単。補強付きなので首部が折れにくい。
用途植物の植替え、寄植え作業に。
材質ステンレス鋼
色シルバー
目盛り付きのなので土の深さを計測できます。ステンレス製なので水洗いしても錆びにくく、お手入れ簡単。補強付きなので首部が折れにくい。
用途植物の植替え、寄植え作業に。
材質ステンレス鋼
色シルバー
関連キーワード