16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圃場条件は畑で整地された場所。 HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。 種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ230×100 後輪(mm)Φ180×120
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物蔬菜類 容量(L)0.4 条数1 適合ベルトL1Rベルト 仕様播種間隔ギヤ調整8段階 質量(kg)8.4 溝切ダブルディスク型 前輪(mm)Φ230×110 後輪(mm)Φ180×120
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数1 仕様播種間隔ギヤ調整4段階 質量(kg)12.4 容量(L)4 溝切Φ180ディスク型 前輪(mm)Φ280×104 後輪(mm)Φ280×104
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に 適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

省力化できる2条タイプ。うねの上やハウス内での多条播種に最適です。ほうれん草、小松菜、水菜、人参などの条間の狭い野菜に向いた機種です。
適合作物蔬菜類 容量(L)0.4×2 条数2 適合ベルトL1Rベルト 仕様播種間隔ギヤ調整8段階 質量(kg)13.8 溝切ダブルディスク型 前輪(mm)Φ230×110 後輪(mm)Φ180×120
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。 適合機種HS-801・802タイプ専用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。 うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。
適合作物蔬菜類 容量(L)0.7 条数1 適合ベルトエンドレスベルト 仕様播種間隔ギヤ調整4段階 質量(kg)11.9 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ280×104 後輪(mm)Φ280×104
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

3071000 手押式播種機 TSA-7ひばり 日本プラントシーダー 動画あり
日本プラントシーダー手押式播種機 TSA-7ひばり
軽量型の手押式の播種機で、安定覆土と鎮圧に優れています。土が付きにくい硬質ウレタン巻き車輪を採用しています。1条タイプ
用途大根、牛蒡、人参、法蓮草 取扱説明書(6.13MB) 適合作物大根、牛蒡、人参、法蓮草
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

条間8cmで一度に5条播種できる、玉葱・ベビーリーフの播種機です。 溝切、播種、覆土が一工程でできます。 播種量が均一な繰出しロール式です。 ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易です。
用途玉葱・ベビーリーフの播種に最適 適合作物玉葱・ベビーリーフ 全長(mm)機体:820 全幅(mm)機体:560 全高(mm)機体:690 質量(kg)21.5 走行タイプ手押し前後輪走行 方式繰出し方式:ロール回転繰出し、播種方式:条播き 条数播種:5条 条間距離(cm)播種:8 播種間隔(cm)【玉ネギ用】2.5~7.5/【ベビーリーフ用】4~12 スプロケット・ギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります) ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能) 付属品取扱説明書、スプーン、替えギヤー(F・G)/替えスプロケット(12T・14T・15T・16T)/作業のポイント(玉ネギ用、ベビーリーフ用)/繰出しロール選定器AY(PWX-50A用)/播種間隔目安マーク
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

みのる産業オクラ播種機
標準ロール1つで、3~5粒播き・4~7粒播きが可能。 雨降り後のかたい圃場でも穴あけが簡単。
質量(g)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×39.6×4.2 適合作物野菜
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

みのる産業エコ播っく
6つのロール交換で様々な裸種子が播けます。 プラグトレイの表面をスライドさせるだけで、小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。 少量多品種の野菜を栽培されている方に最適。 小さな裸種子を簡単に播くことができます。 【裸種子専用】 プラグトレイの表面をスライドさせるだけで小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。 6つのロールを交換することで様々な裸種子を少量・均一に播種できます。 ※大豆などの大粒種子、キュウリなどの扁平な種子は播けません。
質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×3.7×17 適合作物野菜
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

みのる産業高畝用追肥機
白ネギの初回追肥から最終追肥まで散布可能!。畝高さ35cmまで対応、白ネギなら最終土寄せ時でも粒状肥料の散布ができます。狙った所に必要量だけ追肥が可能です。
用途追肥 質量(kg)17 寸法(cm)全長116×全幅66~116.4×全高127.5 適合作物白ネギ
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)