カテゴリ

  • 農業機械(7)
    • 種子播種機(種まき機)(7)
さらに商品を絞り込む
  • 向井工業(3)
  • みのる産業(1)
  • 日本甜菜製糖(1)
  • キュウホー(2)
  • 野菜(3)
  • 1(14)
  • 2
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 4(1)
  • L1Rベルト(1)
  • エンドレスベルト(2)

「種まき 播種機」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
L4カルチ キュウホーL4カルチキュウホー
619,800税込681,780
1台
3日以内出荷
頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。条間スライドやタイヤの深さを調整できます。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)85角(8.1mm)長さ(cm)下プレート:78対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応)条間距離(cm)(対応)60~75地上高さ(cm)55
S4カルチ キュウホーS4カルチキュウホー
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。けん引式除草剤なので作業速度2~10kmと高速作業が可能です。トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。条間やタイヤの深さも調整可能です。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)50角(4.5mm)長さ(cm)下プレート:51対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など条間距離(cm)(対応)45~80馬力(PS)(対応)5~38地上高さ(cm)45
野菜播種機(2条) みのる産業野菜播種機(2条)みのる産業
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。 1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。 条間は8~20cmの調節ができます。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができる。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。 工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:12、18、36穴質量(kg)10条数2条本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時)ホッパー容量(L)1×2
ひっぱりくん 日本甜菜製糖ひっぱりくん日本甜菜製糖(1件のレビュー)
159,000税込174,900
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
ごんべえ 手押式播種機 多条播種機 向井工業ごんべえ 手押式播種機 多条播種機向井工業(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
適合ベルトエンドレスベルト適合作物蔬菜類溝切コーレター型
ごんべえ 手押式播種機 HS-802タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-802タイプ向井工業(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
省力化できる2条タイプ。うねの上やハウス内での多条播種に最適です。ほうれん草、小松菜、水菜、人参などの条間の狭い野菜に向いた機種です。
適合作物蔬菜類容量(L)0.4×2条数2適合ベルトL1Rベルト仕様播種間隔ギヤ調整8段階質量(kg)13.8溝切ダブルディスク型前輪(mm)Φ230×110後輪(mm)Φ180×120
ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ向井工業(8件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら