「種まき機」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルマキ HARAX(ハラックス)アルマキHARAX(ハラックス)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に材質アルミ直径(Φmm)使用可能な種:18質量(g)670長さ(cm)100
ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット 平城商事ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット平城商事
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】トウモロコシ、ゴマ、エゴマ、サニーレタスなど。(約40~120ポット用苗)●玉ねぎ、ねぎなどの小さい苗、ニンニク、豆、小豆などの各種たね。間隔表示器(最大45cmまで表示)・深さ調節器【組立】有付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)870直径(Φmm)苗投入口:50質量(g)960タイプSサイズ(セット)
ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット 平城商事ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット平城商事
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ(セット)
ハンドプランター 小(分離型) 平城商事ハンドプランター 小(分離型)平城商事
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】トウモロコシ、ゴマ、エゴマ、サニーレタスなど。(約40~120ポット用苗)●玉ねぎ、ねぎなどの小さい苗、ニンニク、豆、小豆などの各種たね。間隔表示器(最大45cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)870直径(Φmm)苗投入口:50質量(g)960タイプSサイズ
ハンドプランター 大(分離型) 平城商事ハンドプランター 大(分離型)平城商事
12,980税込14,278
1個
予約販売
苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ
ラインナー 槍木産業ラインナー槍木産業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
畑の線引き器組み立て式一度に楽々作業軽量・アルミ製線引き作業が超高速化条間自在スライド式
材質スチール質量(kg)5.9全幅(m)4
アルミレンパ 5条用 槍木産業アルミレンパ 5条用槍木産業
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
アルミラインナー 槍木産業アルミラインナー槍木産業
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
畑の線引き器組み立て式一度に楽々作業軽量・アルミ製線引き作業が超高速化条間自在スライド式
質量(kg)4.4全幅(m)4
アルミレンパ 標準仕様 槍木産業アルミレンパ 標準仕様槍木産業
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
マルチの複数孔(最大5ヵ所)に同時は種立ったままの姿勢でアルミ製で軽量(約3kg)簡単操作マルチ穴に合わせ、レバーを握るだけ柔軟仕様条間/株間スライド調整5条用オプションあり
アルミレンパ 粗植仕様 槍木産業アルミレンパ 粗植仕様槍木産業
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
マルチの複数孔(最大5ヵ所)に同時は種立ったままの姿勢でアルミ製で軽量(約3kg)簡単操作マルチ穴に合わせ、レバーを握るだけ柔軟仕様条間/株間スライド調整5条用オプションあり
ハンドプランター極 みのる産業ハンドプランター極みのる産業
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
ハンドルは左右利きに対応し、腰をかがめず作物の植付けや、施肥作業が可能。苗の移植は、3~12cmまでの浅植えに対応。投入口は葉を傷付けないよう、また粒状肥料が投入しやすいよう、広口に設計。
家庭菜園用 楽まきシーダー 日本プラントシーダー家庭菜園用 楽まきシーダー日本プラントシーダー
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
片手で使用できる最軽量のシーダーテープ播種機です。 家庭菜園などに最適な一輪タイプです
用途家庭菜園用テープ・PPSリール
手押式播種機 TSB-7 日本プラントシーダー手押式播種機 TSB-7日本プラントシーダー
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
使い易い2条タイプのテープ用播種機です。 土が付きにくいウレタン素材の車輪を使用しています。 ※1条でも使用可能です。 条間調整が出来ます。範囲120mm~170mm
用途大根、牛蒡、人参、法蓮草仕様マーカー:装着可(別売)、薬剤散布機:装着可(別売)車輪幅(mm)200調整範囲(mm)条間:120~170溝切A-10
タネマッキー 千吉タネマッキー千吉
499税込549
1個
当日出荷
小さい種の種蒔き作業に便利。ノズル部の凹凸を指で「カリカリ」する事で、本体が振動し、種が少量づつ蒔けます。片手で使えて、持ち運び、保管にも便利なコンパクト設計です。フタを閉じることで、種を入れたままでの移動・保管も可能です。右利き、左利きどちらでも使える兼用設計です。
用途小さい種の種蒔き作業。左右兼用材質CO-PP
24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ) YARD FORCE24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ)YARD FORCE
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
季節に入ると野菜や防風ネット・ビニールハウスなどの支柱挿し・・・ミカンやバラなど果樹や花木の追肥...農業、園芸、ガーデニング、ガーデンライトの設置などの準備など・・・穴掘りは、地面が固いと力がいるし、掘る穴が多かったりや深い穴掘りはとっても大変。そんな面倒で大変な作業が、力いらずで女性でも簡単に穴掘りが出来る「YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機(電動オーガ)」が登場!ハイパワー24V電動コードレス式なので、面倒な準備もなく本体機器に「YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー」を装着してスイッチを入れるだけで力強く簡単に地面に穴がスッポリ!誰でもスムーズに穴掘りが行え、固い地面も本体左右両手グリップを両側からしっかり支え垂直下向きに体重を利用して作業が出来ますので固い地面穴あけもラクラク。しかもリバース機能搭載なので抜くときも簡単です。安全構造Wスイッチ採用によりスイッチから手を放すと停止しますので誤作動を防止する安全機能も搭載、また軽量設計のため車の荷台に入れて運べたり女性でも手軽に扱えます。用途にあわせて別売ドリルも追加できるので、野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけまで様々使用が出来て家中で大活躍する電動穴掘り機です!
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに標準付属のドリル径は40mm幅です。セット内容本体、径40mm(300mm長)ドリル、24Vバッテリー、充電器他材質ABS、スチール他質量(kg)本体:約1.9(40mmドリル含む)、24Vバッテリー:約0.44寸法(cm)本体/幅26×奥行18×高さ37、ドリル径4×長さ30連続使用時間約40分(※無負荷時)バッテリー24Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー回転数550(rpm)充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)入数1セット作動音(dB)86
散布機 XLサイズ 1.5-6m幅 18L 00436-20 GARDENA(ガルデナ)散布機 XLサイズ 1.5-6m幅 18L 00436-20GARDENA(ガルデナ)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
最大範囲800m2での肥料や道路用塩や砂利の配布に便利な散布機夏も冬も通年で使える散布機。肥料の散布、種まき、砂・砂利・道路塩の散布に散布口の開閉はハンドルで操作するため腰を屈めずに作業可能散布口開閉と幅調整が可能なカバープレート持ち手ハンドルに装着された開閉機能、散布量の調整も可能
用途肥料や道路用塩や砂利の配布に。材質プラスチック、ブラケット:アルミニウム、ワイヤーケーブル:ステンレス質量(kg)3.25容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.9×39.5×109.5散布幅(m)1.5~6(幅は歩行の速度・散布物と量によって異なる)
楽たねクン 楽農楽舎楽たねクン楽農楽舎
489税込538
1個(4種類)
5日以内出荷
指で一粒つまむのがとっても大変な野菜や花の小さな種。思うようにつまめずイライラしてしまう種まき作業が、この4種類のスプーンで解決します! 細かな作業がニガテな方や、家庭菜園が初心者という方にもおすすめです。
全長(mm)166サイズ【窪み】4Φ/2Φ/1.2Φ/1.5Φ
みくに式 種まき機ガードレール付 広田産業みくに式 種まき機ガードレール付広田産業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
ヒロタ(広田産業)のみくに式 種まき機です。育苗箱に籾を均一に播種でき、うす播き・厚播きも自由自在です。使い方は簡単、育苗箱に付属のガードレールをセットし、レールにそって滑らすだけ。水稲育苗箱での播種作業の省力化に役立つ画期的な製品です。
用途特長 ・持ち運び・操作が一人で簡単。らくらく。 ・特殊分散装置(櫛状部)によってむらなく均一に種子が播ける。 ・播種調整ブラッシュ車輪大小によって播種量の調整ができ、稚苗・中成苗いずれにも使える。 ・木箱、プラスチック箱、育苗枠など、どこの育苗箱にも適用可能。 ・育苗箱を縦や横に並べたまま使用可能。 ・軽くて堅牢な特殊強化プラスチック製。容量(L)【種子】3.8
覆土機 広田産業覆土機広田産業
66,980税込73,678
1セット(5個)
翌々日出荷
播種後の苗箱にご希望の厚さの覆土ができますので、作業効率が大幅にアップします。種まき機とセットでお使いください。ガードレール(種まき機と共通)は併用してお使いになれます。
材質本機:ABS/PP/PE、ガードレール:ABS容量(L)本機:3.8
種まき機 ガードレール付 広田産業種まき機 ガードレール付広田産業
63,980税込70,378
1セット(5個)
翌々日出荷
育苗箱に籾を均一に播種できます。うす播き、厚播き自由自在です。ガードレールを併用し、種まき機のガイドとしてご使用ください。
材質本機:ABS/PP/PE、ガードレール:ABS容量(L)本機種子:3.8
散粒機50 ガードレール付 広田産業散粒機50 ガードレール付広田産業
69,980税込76,978
1セット(5個)
翌々日出荷
水稲苗箱施薬剤「デラウスプリンス」がだれにも簡単に散布できます。1箱に粒剤50gを均一に散布します。手軽で操作も簡単な手動タイプです。ガードレールの長さ調整で異なる育苗箱にも対応できます。
材質本機:(本体)ABS、(ふた):PE、(車輪)ABS、(ハンドル)ABS、(ローラー)塩化ビニール、ガードレール:ABS容量(L)本機 薬剤収:3.8(薬剤約3kg)
種まき機DX ガードレール付 広田産業種まき機DX ガードレール付広田産業
76,980税込84,678
1セット(5個)
翌々日出荷
特殊強化プラスチック製で軽量・堅牢。持ち運び、操作が一人で簡単に。特殊分散装置(櫛状部)によってムラなく均一に播種できます。特殊繰り出しロールが籾の損傷を防止します。播種調整ブラシと車輪大・小の選択によって播種量を調節できます。稚苗、中成苗いずれにも対応しております。木箱、プラスチック箱、育苗枠など、すべてに使用可です。
仕様播種量【もみ容量】稚苗:2.5合(450cc)/中苗:1.0~1.5合(180~270cc)、播種量【稚芽質量】稚苗:250g/中苗:100~150g付属品計量カップ、交換用車輪大、ナラシ板
L4カルチ キュウホーL4カルチキュウホー
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。条間スライドやタイヤの深さを調整できます。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)85角(8.1mm)長さ(cm)下プレート:78対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応)条間距離(cm)(対応)60~75地上高さ(cm)55
ビート補植機 キュウホービート補植機キュウホー
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
アルミで軽く、先端は消耗しやすいため、ハガネの焼き入れ加工しています。筒に近い位置でレバーを握るため、口を開く際に芯がブレにくい事と、握りやすい設計です。
質量(g)900全高(mm)870筒径(Φmm)38筒内径(Φmm)35
バイド2913(G) キュウホーバイド2913(G)キュウホー
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
大豆、野菜等のバイドにおすすめです。ゴムベラは長穴で位置調整が可能。高さ調整+幅調整で作物の根本に土を寄せます。鉄製で強度、耐久性があります。半バイドLLとは違ってV字の溝であり、中央の溝が深いです。
仕様必要数:カルチ条数分質量(kg)4条間距離(cm)(対応)45~75
玉ねぎ補植機 キュウホー玉ねぎ補植機キュウホー
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アルミで軽く、先端は消耗しやすいため、ハガネの焼き入れ加工しています。玉ねぎの苗に合わせているため「ビート補植機」と比べて筒の直径・全長が小さく、軽くなっています。
質量(g)700全高(mm)800筒径(Φmm)25筒内径(Φmm)22.6
L4カルチスタンドB(キャスタ付) キュウホーL4カルチスタンドB(キャスタ付)キュウホー
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
L4カルチ用のスタンドです。
質量(kg)40備考L4/GLカルチ用
S4カルチ キュウホーS4カルチキュウホー
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。けん引式除草剤なので作業速度2~10kmと高速作業が可能です。トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。条間やタイヤの深さも調整可能です。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)50角(4.5mm)長さ(cm)下プレート:51対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など条間距離(cm)(対応)45~80馬力(PS)(対応)5~38地上高さ(cm)45
L4カルチ フルセットLL(ヒッチ付き) キュウホーL4カルチ フルセットLL(ヒッチ付き)キュウホー
1,098,000税込1,207,800
1セット
3日以内出荷
L4カルチのフルセットです。
セット内容ウルトラQB、砕土輪B、砕土クラッシャーB、バイド4013(LL)、草カッター両刃(W)、L4カルチスタンドB(キャスター付)
S4カルチスタンドB(キャスタ付) キュウホーS4カルチスタンドB(キャスタ付)キュウホー
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
S4カルチ用のスタンドです。
質量(kg)23備考S4/S3カルチ用、狭畦用中耕機用
バイド4013(LL) キュウホーバイド4013(LL)キュウホー
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
大豆、野菜等のバイドにおすすめ。ゴムベラは長穴で位置調整が可能。高さ調整+幅調整で作物の根本に土を寄せます。鉄製で強度、耐久性があります。半バイドGと違って逆台形型の溝で、深さが浅いです。
仕様必要数:カルチ条数分質量(kg)2条間距離(cm)(対応)45~75
粒剤対応型クローラ式追肥機 みのる産業粒剤対応型クローラ式追肥機みのる産業
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
粒状の肥料と、農薬が散布可能です。軟弱な圃場でも走行がスムーズなクローラ車輪!畝高さに合わせて、散布位置が上下無段階調節できます。散布の入・切は手元のレバー操作で容易にでき、片側散布も可能です。散布量は肥料では9~73kg/10aの範囲、粒剤の農薬では2~10kg/10a (畝間隔130cm・走行速度1.0m/s・両側散布時)で調節ができます。
用途肥料・農薬の散布質量(kg)64寸法(cm)全長100~130×全幅65~135×全高130~160
高畝用追肥機 みのる産業高畝用追肥機みのる産業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
白ネギの初回追肥から最終追肥まで散布可能!畝高さ35cmまで対応、白ネギなら最終土寄せ時でも粒状肥料の散布ができます。狙った所に必要量だけ追肥が可能です。
用途追肥質量(kg)17寸法(cm)全長116×全幅66~116.4×全高127.5適合作物白ネギ
追肥機 みのる産業追肥機みのる産業
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
条まき・バラまき兼用タイプです。走行しやすいゴム車輪仕様!正確な施肥量設定と均一局所散布で高能率作業を実現しています。散布量の調節及び入・切が手元で楽にできます。散布ロータリーが伸縮・傾斜調節でき、ピンポイント散布。片播シャッターにより、片播き作業が楽にできます。
用途追肥質量(kg)17.5寸法(cm)全長118×全幅58~75×全高99
手押式播種機 TSA-7ひばり 日本プラントシーダー手押式播種機 TSA-7ひばり日本プラントシーダー
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
軽量型の手押式の播種機で、安定覆土と鎮圧に優れています。土が付きにくい硬質ウレタン巻き車輪を採用しています。1条タイプ
用途大根、牛蒡、人参、法蓮草取扱説明書(6.13MB)適合作物大根、牛蒡、人参、法蓮草
種まき用穴堀り機 3487-20 GARDENA(ガルデナ)種まき用穴堀り機 3487-20GARDENA(ガルデナ)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
種まきの穴を規則的に掘れる、種まき用穴堀り機
用途穴あけ器として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/穴/種まき用穴堀/防錆性/亜鉛ダイキャスト/穴あけ器/器/種まき/植物材質防錆性の亜鉛ダイキャスト、プラスチック質量(g)191保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×4×12深さ(cm)穴掘:19.5まで対応可
ハンドスプレッダー M 431-20 GARDENA(ガルデナ)ハンドスプレッダー M 431-20GARDENA(ガルデナ)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
固体肥料や顆粒肥料、草の種、凍結防止用の塩を簡単・均等に散布するハンドスプレッダー直感的なクランク機能と人間工学デザインのグリップ自由に回転するディスクを介して均等な散布が可能散布量調節:4段階の散布量調節レバー、開閉ボタン付き
用途肥料や塩などの散布に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機ハンドスプレッダ/凍結防止用/固体肥料/内容物/顆粒肥料/散布物/散布/回転ディスク/段階調節/クランク機構/開閉機能/作動/ハンドスプレッダー/ボタン/種類/均等/塩/場所/草/親指/種/設定材質プラスチック質量(g)611容量(L)1.8保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×19.6×30散布幅(m)0.5~4(クランク回転数および散布物の種類による)
コンビシステム スプレッダー 40cm幅 3L 420-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム スプレッダー 40cm幅 3L 420-20GARDENA(ガルデナ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
内蔵ワイパーのバーにより、規則的なパターンで散布可能ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途芝生の肥料の散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機/内蔵ワイパー/芝生肥料/バー/最適/散布/パターン質量(g)935容量(L)3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×16.5×27散布面積(m2)100(推奨)散布幅(m)0.4
電動散布機・撒きざんまい(撒きざんまいリチウムBT付+KT-8FRX電動運搬車エネトラ4鉛蓄電池24V付)セット 和コーポレーション電動散布機・撒きざんまい(撒きざんまいリチウムBT付+KT-8FRX電動運搬車エネトラ4鉛蓄電池24V付)セット和コーポレーション
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷
満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。
用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg容量(L)60基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX)最大積載量(kg)120(KT-8FRX)モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX)バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB)タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX)登坂角度最大:12度(KT-8FRX)ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい 和コーポレーション電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい和コーポレーション
119,800税込131,780
1台(60L)
3日以内出荷
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。 1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。 肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。 押しでも引きでも散布可能です。 デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。 電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。 回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。 12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。 肥料をとばす回転板は速度調整が可能。 手元のダイヤルで無段階に調整できます。 撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。 ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。 低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に【ホッパー】深緑タイヤサイズ31(エアタイヤ)ホッパー容量(L)60散布幅(m)0.4~5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×55×94本体質量(kg)18.7散布時間10時間(連続)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh充電可能回数約1000回関連資料商品使用方法(2.6MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら