「種まき機ごんべい ベルト」の検索結果
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
圃場条件は畑で整地された場所。
HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1
溝切コーレター型
前輪(mm)Φ230×100
後輪(mm)Φ180×120
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に
適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物蔬菜類
容量(L)0.4
条数1
適合ベルトL1Rベルト
仕様播種間隔ギヤ調整8段階
質量(kg)8.4
溝切ダブルディスク型
前輪(mm)Φ230×110
後輪(mm)Φ180×120
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数1
仕様播種間隔ギヤ調整4段階
質量(kg)12.4
容量(L)4
溝切Φ180ディスク型
前輪(mm)Φ280×104
後輪(mm)Φ280×104
タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。
種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。
2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
点播・条播の切り替え式!様々な作物の播種におススメ!
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。
ダブルシャッター(2枚シャッター)交互開閉方式で点播状態がキレイ、株間が正確。
播種量は、操出しロールの調節で簡単設定。
播種間隔は、ツマミでワンタッチ変更。
点播・条播の切替えは、ピン1本の差替えで可能。
仕様(播種様式)点播き、条播切換式、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm(分配バネのフック時)、(点播間隔)30・36・42・48・54・60(分配バネのフックを外した時)、(種子操出方式):無段調整式回転ロール操出 6穴
質量(kg)8.2
条数1条
ハンドル長さ(mm)1000
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400
ホッパー容量(L)1
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
省力化できる2条タイプ。うねの上やハウス内での多条播種に最適です。ほうれん草、小松菜、水菜、人参などの条間の狭い野菜に向いた機種です。
適合作物蔬菜類
容量(L)0.4×2
条数2
適合ベルトL1Rベルト
仕様播種間隔ギヤ調整8段階
質量(kg)13.8
溝切ダブルディスク型
前輪(mm)Φ230×110
後輪(mm)Φ180×120
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。
スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
質量(g)176
容量(mL)(ホッパー)180
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。
うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。
適合作物蔬菜類
容量(L)0.7
条数1
適合ベルトエンドレスベルト
仕様播種間隔ギヤ調整4段階
質量(kg)11.9
溝切コーレター型
前輪(mm)Φ280×104
後輪(mm)Φ280×104
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。
適合機種HS-801・802タイプ専用
ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。
大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。
ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。
小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。
調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。
ケース容量(L)0.35
仕様(能率)約1秒/株
付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ
適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
点播・条播兼用のプロ向け人力1条播種機。
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。
ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~60cmの点播間隔を実現。
部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。
V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。
作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。
畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。
覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。
ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。
ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。
本機重量は6.6kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。
軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。
播種状況を確認しながら安心して作業ができます。
種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。
軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。
工具不要で、どなたでも取り扱いが簡単です。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、(点播)[ロータリーシャッター付]ロール穴数 6穴:10~29cm、ロール穴数 3穴:22~60cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:3、6、12、18、36穴
質量(kg)6.6
条数1条
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時)
ホッパー容量(L)1
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
ダブルシャッター式で確実な播種を実現。
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。
繰出ロールの交換は工具を使用することなくピン一本を外すだけで行えます。
点播・条播の切替えは、ピン一本を差しかえるだけで行えます。
点播間隔の調節は、ツマミでワンタッチ。
ロールを交換(別売)すれば、様々な作物の播種ができます。
繰出ロールや後輪スポンジなどは、工具不要で簡単に行えます。
仕様(播種様式)点播、条切換式、[条播]ロール穴数12穴:目安株間6cm、ロール穴数6穴:目安株12cm、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm ※操出ロール穴数:6穴、(点播間隔)24・30・36・54・60※操出ロール穴数:3穴の時、(種子操出方式):凹穴ロール回転操出:3穴・6穴・12穴(6穴×2穴)・18穴
質量(kg)8.1
条数1条
ハンドル長さ(mm)1000
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400
ホッパー容量(L)1
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷