36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。 軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用 タイプルーフレール固定タイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)30 高さ外寸(mm)142 幅内寸(mm)880 外寸法(mm)(取付可能ルーフレール間)最大1060
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
全幅(mm)1100 内寸幅(mm)1060 材質アルミ合金製
1台
64,900 税込71,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60 調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

デザイン性に優れ、便利でいて安全。取付位置は自在に調整可能。空気抵抗を低減する風切音防止板を設置。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックシステムキャリア(ルーフレールタイプ)。コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。
種類ベーシックキャリア(ステー) 主な使用車種●トヨタカローラフィルダー(ルーフレール付き)H12.8~、E12♯G・14♯G系 ステー高(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

1セット(4個)
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。 軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用 タイプ屋根のせタイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)30 高さ外寸(mm)225 長さ外寸(mm)1000 幅内寸(mm)880
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア 高さ外寸(mm)290~340 長さ外寸(mm)1030
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 タイプ専用タイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 高さ調節3段階(5cm)
1セット(2本)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー ブラック 質量(g)3100 タイプルーフオンタイプ 法規制ECE R26 外部突起規制適合品 ステー高(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 長さ外寸(mm)2884
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 長さ外寸(mm)1740 種類ベーシックキャリア
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 車両屋根上の「取付けナット」を利用しての取付けとなる為、取付け位置が決まっております。 最前部はフックでの取付けになります。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 タイプ専用タイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)266 長さ外寸(mm)2900 幅内寸(mm)1266 適合車種NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 最大積載量(kg)60
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合車種:サンバー バン 。長尺物仕様と標準仕様の2種類を使い分けられます。装着時全高:約2067mm。サイズ(外寸):長さ1607×幅1459×高さ353mm。耐荷重:30kg。※システムベース(INNO)、ルーフボックス(INNO),ボディカバー(防炎タイプ)と同時装着不可
材質スチール+黒塗装
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。 切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。 めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。 ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。 時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。 パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。 STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上! フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。 積載物を固定するためのロープフック機能付き! キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能! 脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
用途一般物用 最大積載量(kg)60 長さ外寸(mm)540
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ外寸(mm)265 長さ外寸(mm)540 幅内寸(mm)815 適合車種ハイゼット・ピクシス・サンバートラック(S500系)、キャリィ・スクラムトラック(DA63・65T系 )<旧型車>
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

寸法(mm)(バー上)39、(内寸最大)46、(装着時必要バー下)25 種類ウインタースポーツ用
1セット(2個)
969 税込1,066
欠品中

板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容バー2本、バーエンドキャップ ブラック 種類ベーシックキャリア(バー)
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入 ブラック 種類ベーシックキャリア(バー) 入数1セット(2本)
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入 ブラック 種類ベーシックキャリア(バー) 入数1セット(2本)
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入 ブラック 種類ベーシックキャリア(バー) 入数1セット(2本)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入 ブラック 種類ベーシックキャリア(バー) 入数1セット(2本)
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

XS200が取付性を向上させXS201にマイナーチェンジ 極限のローダウン形状でクルマとの一体感を実現 ECE基準認定品 取付けには車種別取付フック(別売)とエアロベースバー(別売)が必要です バーの突出しの無いスタイリッシュなエアロスタイル 適正になると締め過ぎを防ぎ、空転するトルクレンチ付属 キーロック標準装備
用途エアロベースステー
1箱(4個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入 ブラック 種類ベーシックキャリア(バー) 入数1セット(2本)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ルーフボックス取付用のクランプです。
種類ルーフボックス用アタッチメント
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。ECE基準認定品
用途innoエアロベース用カヤック・カヌー・サーフボード・SUPアタッチメント 仕様カヤック・カヌー積載可能数/1艇。ロングボード・セイルボード積載可能数/2枚。ショートボード積載可能数/3枚 セット内容ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。四角ボルト、ロングナット、スプリングワッシャ×各4個。取扱説明書、六角レンチ×各1個。 質量(g)3200 種類エアロベース用アタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷

クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入 ブラック 種類ベーシックキャリア(バー) 入数1セット(2本)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

積載物及びボックス内のキズ防止の為におすすめします。
材質ポリエチレン 寸法(mm)1800×650×3.5 種類ルーフボックス用アタッチメント
1枚
1,398 税込1,538
欠品中

工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント 仕様最大積載台数/1台(15kg) 適合タイヤ/20~29インチ セット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個 寸法(mm)H110×W200×D1300 質量(g)2300 種類エアロベース用アタッチメント フォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります) 幅(inch)18c-2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60 内寸幅(mm)990 調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ