hanautaプリント西日本衛材(13件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
商品名の「hanauta」には「鼻歌」と「花歌」の両方をかけ、リラックスした日常生活の楽しさ、毎日の平凡で小さな幸せを表現。洗練されたオシャレな印象の中に暖かな手作り感が漂います。心が弾むトイレットロールです。
種別芯あり材質再生紙タイプダブル色(柄)hana柄
竿縁天井対応アダプターODELIC(オーデリック)4日以内出荷
竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです
材質(本体)鋼幅(mm)Φ262高さ(mm)64質量(kg)0.6適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト再生紙使用マーク適合
マーキータグ大一鋼業当日出荷
様々な場所に対応。3種の取付け方。
少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。
マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。
キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。
材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スリーピン大一鋼業当日出荷から6日以内出荷
ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるスリーピン・タイプの製品です。
用途石こうボード・プリント合板・板・木に取付け可能です。材質(本体)アクリル、(ピン・フック)ステンレス耐荷重(kg)7RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ソイジョイ フルーツ系大塚製薬¥5,498税込¥5,938
1箱(30g×48本)
7日以内出荷
大豆生地にフルーツを混ぜ込んだシリーズ。
大豆の栄養をまるごと!
SOYJOYは、小麦粉を一切使用せず、
栄養豊富な大豆をまるごと生地にして焼き上げました。
糖質をコントロールしやすい低GI食品
SOYJOYは全アイテム低GI食品です。
植物性タンパク質を手軽にとれる
SOYJOYならカラダを構成する上で欠かせない良質なタンパク質が手軽に摂れます。
SR用スペアベルト山本光学8日以内出荷
■対応製品:930XED、YG-6100-RCL、YG-931D-R、YG-5150-R
種別替えベルトRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スナップリングプライヤーHIT(ヒット)当日出荷から4日以内出荷
種類スナップリングプライヤーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
カラーフックⅡAPJ(アートプリントジャパン)8日以内出荷
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
カラーソフト透明下敷 B5判共栄プラスチック翌々日出荷から3日以内出荷
なめらかなタッチで無理なく強弱がでるため文字が楽に書けます。なめらかなタッチなので硬筆書写用に適しています。
書きやすさを追求した新感覚の下敷です。スタイルに合わせて選べる全4種のカラー展開です。
サイズB5材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.8再生紙使用マーク適合
カラーソフト透明下敷 A4判共栄プラスチック当日出荷
なめらかなタッチで無理なく強弱がでるため文字が楽に書けます。なめらかなタッチなので硬筆書写用に適しています。
書きやすさを追求した新感覚の下敷です。スタイルに合わせて選べる全4種のカラー展開です。
サイズA4材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×0.8再生紙使用マーク適合
LS-880H(RL3) マスク本体(フィルターなし)山本光学7日以内出荷から49日以内出荷
LS-880H専用
※フィルターは付属しません
種別取替式防じん仕様半面形質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)備考本体のみ、ろ過材なし使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)国家検定合格番号第TM716号送風量45~65L/minフィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)モーター寿命(時間)約2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約4.5~8.5再生紙使用マーク適合
LS-880(RL2) マスク本体(フィルターなし)山本光学49日以内出荷
LS-880専用
※フィルターは付属しません
種別取替式防じん仕様半面形質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)備考本体のみ、ろ過材なし使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)国家検定合格番号第TM717号送風量45~65L/minフィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)モーター寿命(時間)約2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約4.5~8.5再生紙使用マーク適合
NMF-880 メカニカルフィルター山本光学¥11,980~税込¥13,178~
1セット(10個)
当日出荷
LS-880シリーズ 交換パーツ
種別オプションRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LS-880H(RL3) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き)山本光学6日以内出荷から23日以内出荷
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん仕様半面形質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)国家検定合格番号第TM717号送風量45~65L/minフィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)モーター寿命(時間)約2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約4.5~8.5再生紙使用マーク適合
LS-880(RL2) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き)山本光学当日出荷から6日以内出荷
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん仕様半面形質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)国家検定合格番号第TM716号送風量45~65L/minフィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)モーター寿命(時間)約2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約4.5~8.5再生紙使用マーク適合
アシート Kタイプアシート・コバシ(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
いつも清潔、足もと爽やか、取り替えタイプの紙製中敷アシートです。「ソフトタイプK」はモカ色に近い茶色タイプ。毎日の交換で、足もとを清潔で快適に保ちます。クリスライト(脱臭剤)を配合した特殊紙で強力に脱臭します。紙の吸収性と波形加工によるエアダクトでムレを防止し、表面の波形加工が足のツボを刺激し心地よい履き心地です。
種別Kタイプグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
アシート Oタイプアシート・コバシ当日出荷から5日以内出荷
いつも清潔、足もと爽やか、取り替えタイプの紙製中敷アシート。「抗菌タイプ」は通常2~3日に1回の交換で、足もとを清潔で快適に保ちます。硬めな履き心地です。カラーは茶色に柄(模様)が入ります。表面コーディングに銀イオン系抗菌剤を配合。クリスライト(脱臭剤)を配合した特殊紙で強力に脱臭し、紙の吸収性と波形加工によるエアダクトでムレを防止します。また、表面の波形加工が足のツボを刺激し心地よい履き心地です。
種別Oタイプグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
標準切断砥石 つるぎ180富士製砥(高速電機)(5件のレビュー)当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)180直径(Φmm)180外径(Φmm)180厚さ(mm)2砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)富士製砥(高速電機)(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~特価
1個(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
標準切断砥石 つるぎ205富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)当日出荷
種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)205砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)205品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)205主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ160富士製砥(高速電機)(11件のレビュー)6日以内出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径(Φmm)160直径(Φmm)160外径D(Φmm)160厚さ(mm)2穴径(Φmm)20砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])8550シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ150富士製砥(高速電機)(6件のレビュー)当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)150直径(Φmm)150外径(Φmm)150厚さ(mm)2穴径(Φmm)22砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ125富士製砥(高速電機)(3件のレビュー)当日出荷
種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)125砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)125品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ワンタッチコアレス西日本衛材(4件のレビュー)当日出荷
業務用のワンタッチコアレスです。
107mm×170m。
再生紙100%。
タイプシングル使用場所トイレ長さ(m)170種別芯なし(太穴)材質再生紙幅(mm)107色ホワイト香り無香グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
7700(DS2/N95) 使い捨て式防じん・N95マスク(折りたたみタイプ)山本光学当日出荷
保管・携帯に便利な折りたたみタイプ。N95規格とDS2規格の両方に適合したモデル。
用途粉じん対策/感染対策種別使い捨て防じんトラスコ品番836-5857形状カップ型区分DS2質量(g)7.6入数(枚)20吸気抵抗(Pa)33.2粒子捕集効率(%)98.7国家検定合格番号国家検定合格 第TM643号使用限度時間(h)16排気抵抗(Pa)33.2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合指定防護係数10
静電安全短靴 H353リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)4日以内出荷
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた静電編上靴。
色ブラック足幅3E形状ミドルカット種類静電安全靴製法インジェクション材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)515(25.5cm)機能軽量、耐久性、静電JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
静電安全短靴 H351リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)4日以内出荷
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた静電靴。
JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可色ブラック足幅3E形状ローカット種類静電安全靴製法インジェクション材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)490(25.5cm)機能軽量、耐久性、静電材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
安全短靴 H351リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(4件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全短靴。
JIS規格JIS8101 S種認可色ブラック足幅3E材質牛革形状ローカット種類安全靴製法インジェクション材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)490(25.5cm)機能軽量、耐久性材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
静電安全短靴 H350リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた静電短靴。
JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可色ブラック足幅3E形状ローカット種類静電安全靴製法インジェクション材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)470(25.5cm)機能軽量、耐久性、静電材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
安全短靴 H350リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(2件のレビュー)4日以内出荷
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全靴。
JIS規格JIS8101 S種認可色ブラック足幅3E材質牛革形状ローカット種類安全靴製法インジェクション材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)470(25.5cm)材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
甲プロテクター安全靴 467リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可色ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)780(25.5cm)機能耐久性材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴再生紙使用マーク適合
甲プロテクター安全靴 466リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可色ブラック足幅3E形状ハイカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)720(25.5cm)機能耐久性材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
面ファスナー式安全靴 3892リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(2件のレビュー)4日以内出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。面ファスナーのため着脱が楽で、足首からふくらはぎまでフィット感抜群です。
形状ハイカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)690(25.5cm)JIS規格JIS8101 S種認可材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴再生紙使用マーク適合
安全長編上靴 3496リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(3件のレビュー)4日以内出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。
形状ハイカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)690(25.5cm)JIS規格JIS8101 S種認可材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴再生紙使用マーク適合
安全半長靴 H330リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)4日以内出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。鉄入り半長靴で着脱が楽です。
JIS規格JIS8101 S種認可色ブラック足幅3E材質牛革形状ミドルカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)710(25.5cm)機能耐久性材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ半長靴再生紙使用マーク適合
安全長編上靴 H320リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)4日以内出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。
用途道路舗装などに適した長編み上げ安全靴です。形状ハイカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)700(25.5cm)JIS規格JIS8101 S種認可材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴再生紙使用マーク適合
安全編上靴 H310リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(5件のレビュー)4日以内出荷
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。くるぶしの保護をします。
機能耐久性JIS規格JIS8101 S種認可色ブラック足幅3E材質牛革形状ミドルカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)625(25.5cm)材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
静電安全短靴 H300リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)4日以内出荷から5日以内出荷
安定した電気抵抗と耐久性に優れた素材を使用。
用途ガソリンスタンド等の作業に最適です。JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可色ブラック足幅3E形状ローカット種類静電安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(アッパー)牛革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)550(25.5cm)機能静電、耐久性材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合