11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ9V形 電圧(V)9 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)1
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



カスタム紫外線強度計
エコ商品
290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。 トラスコ品番406-9218 質量(g)220 電源積層型9V乾電池×1個(別売) 分解能1/10μW/cm2 波長範囲(nm)(感度)290~390 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×25×131 レンジ(μW/cm2)1999/19990
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度(デジタル表示部)0.025° 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 厚さ(mm)26 高さ(mm)60.5 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TRUSCO簡易ミニ照度計
エコ商品
ボタンひとつで簡単に照度測定が可能です。最大測定値・最小値ホールド(MAX/MINホールド)機能付なので、見やすく便利です。バックライト付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。 トラスコ品番787-9784 幅(mm)55 奥行(mm)38 電源(V)積層型9V乾電池×1本(別売) 電源積層型9V乾電池×1本(別売) 測定方式シリコンフォトダイオード 測定精度(±5%rdg±10dgt) 分解能0.1~100(lx) 測定範囲(Lux)0~200000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

わずか2秒の高速応答タイプです。 落としても安心な耐衝撃構造。 ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。 耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
測定温度範囲(℃)-40~260 質量(g)197 電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属) 材質(グリップ)金属グリップ(SUS製) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174 温度表示(最小)0.1/1℃ 保護等級IP67 プローブ長(mm)3.2×95
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン精機温度計
エコ商品
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。 前面パネル防滴仕様です。 CE準拠、RoHS適合
用途食品の温度管理実験時の温度測定 使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃) 特性防滴 トラスコ品番773-0306 質量(g)200 電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-160~1372 センサータイプK熱電対 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166 精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃ 分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1 電池寿命(時間)500 測定周期(秒)0.5 コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

エビス(水平器)デジタルレベル
エコ商品
トラスコ品番837-0554 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、デジタル表示部:ABS樹脂 長さ(mm)170 厚さ(mm)36.5 高さ(mm)53.5 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) 気泡管感度0.35mm/m=0.0201°(ED-17DGLB、ED-26DGLN、ED-26DGLMNは気泡管無し) 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

エビス(水平器)磁石付デジタルレベル
エコ商品
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 長さ(mm)1200 表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度(デジタル表示部)0.025° 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° トラスコ品番410-4854 材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂 厚さ(mm)26 高さ(mm)60.5 質量(g)1363 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷

エビス(水平器)デジタルレベル
エコ商品
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任。意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 長さ(mm)1200 表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度(デジタル表示部)0.025° 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° トラスコ品番410-4862 材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂 厚さ(mm)26 高さ(mm)60.5 質量(g)1294 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷