こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 角形9V
モノタロウ
¥279
税込¥307
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
電圧(V)9
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。
使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ)
寸法(mm)約48×約17×約27
電圧(V)9
本数1本
使用推奨期限5年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ9V形
電圧(V)9
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。
機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
使用推奨期限2年。
電圧(V)9
タイプ9V形(アルカリ)
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5
使用推奨期限2年※1
ショートを防ぐ絶縁リング付き
ロングセラー商品
タイプアルカリ乾電池9V形
電圧(V)9
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
質量(g/本)約43
使用推奨期限2年
備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)
本数2
アズワン品番64-8908-21
1パック(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ9V形
電圧(V)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。
トラスコ品番402-7108
材質ABS樹脂
質量(g)190
電源積層型9V乾電池×1本(別売)
精度±(5%rdg+4digit)
測定方式シリコンフォトダイオード
分解能0.1Lx
連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時)
測定範囲(Lux)0~200000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ9V形
電圧(V)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
9日以内出荷
290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。
トラスコ品番406-9218
質量(g)220
電源積層型9V乾電池×1個(別売)
分解能1/10μW/cm2
波長範囲(nm)(感度)290~390
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×25×131
レンジ(μW/cm2)1999/19990
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
使用推奨期限3年※1
液もれ防止製法を採用!※2
機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
備考電池本体品番:6LR61Y(EJ)
タイプアルカリ乾電池9V形
電圧(V)9
質量(g/本)約43
使用推奨期限3年
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮
使用推奨期限3年※1
液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)
タイプアルカリ乾電池9V形
電圧(V)9
質量(g/本)約43
使用推奨期限3年
ボタンひとつで簡単に照度測定が可能です。最大測定値・最小値ホールド(MAX/MINホールド)機能付なので、見やすく便利です。バックライト付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。
トラスコ品番787-9784
幅(mm)55
奥行(mm)38
電源(V)積層型9V乾電池×1本(別売)
電源積層型9V乾電池×1本(別売)
測定方式シリコンフォトダイオード
測定精度(±5%rdg±10dgt)
分解能0.1~100(lx)
測定範囲(Lux)0~200000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。
1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性防塵防水
放射率0.10~1.00
トラスコ品番829-1426
質量(g)210
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×185
保護等級IP54
最小単位(℃)0.1
比率【距離対測定範囲比(D対S)】30対1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長290nm~390nm
測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)
分解能1μW/cm2(0~1999)
精度±(4%fs+2dgt)
センサーフォトダイオード
電源006P(9V)×1
寸法(mm)本体:70×131×25、センサ:45×170×32
質量(g)約230
コード長さ(mm)約100
導通チェック時、音とLEDでお知らせ。見やすい大型表示2000カウント。表示固定(データホールド)機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
タイプアルカリ乾電池9V形
電圧(V)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×48.5×17.5
質量(g/個)43
使用推奨期限2年
入数(本)1
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。
導通チェック、ダイオードチェック機能付。
付属品電池(LR-44、1.5V)×2取扱説明書
適合規格IEC 61010 600V CAT.II
測定項目交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック
表示3.5桁LCD表示、最大4300カウント
分解能DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1VACV:0.001V、0.01V、0.1V、1VΩ:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ
機能オートホルード、自動電源OFF
レンジDCV:400mV、4V、40V、400V、600VACV:4V、40V、400V、600VΩ:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ
校正可
サンプリング2回/秒(数値)
レンジ切替フルオートレンジ
使用温湿度範囲0~+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
動作原理二重積分方式
検波方式平均値方式
保存温湿度範囲-10~+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと)
表示内容オーバー表示:"OL"表示極性表示:自動切換、"-"のみ表示
消費電力(mW)約4.5
確度DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外ACV:±(2.0%rdg+5dgt)Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ
非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。
オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
放射率0.98、0.92、0.85
付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個
質量(g)157
電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
測定範囲(℃)-40~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160
温度表示(最小)0.1℃
測定対象食品
比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
残量がデジタル表示で見やすい。
色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質ABS樹脂
寸法(mm)80×35×18
色黒
質量(g)39
使用電池単4形乾電池×1個
電池寿命約1時間(連続測定時)
取扱説明書(1.0MB)
測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。
被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。
77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。
導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認
仕様瞬間耐圧:送信機DC150V
トラスコ品番480-8550
セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)
材質ABS
質量(g)273
電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)
距離(km)(検索)15
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2
周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)
温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F
機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示
湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)
電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200
安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV
保証期間制限付きライフタイム保証
ダイオードテスト2.400V
動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60
静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF
直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]
交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]
デジタル表示6000カウント
アナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)
導通(Ω)600
各種認証CSA、CE
基本確度(DC-V)0.09 %
適応アクセサリTL75、TL175
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂
厚さ(mm)26
高さ(mm)60.5
電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
わずか2秒の高速応答タイプです。
落としても安心な耐衝撃構造。
ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。
耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
測定温度範囲(℃)-40~260
質量(g)197
電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)
材質(グリップ)金属グリップ(SUS製)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174
温度表示(最小)0.1/1℃
保護等級IP67
プローブ長(mm)3.2×95
自動温度補正なので測定温度も気になりません。
携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。
ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。
作動油・洗浄液などの水分%の管理。
二液混合%の管理。
測定精度(%)±0.1Brix
保護等級IP64
質量(g)300
電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40
分解能0.1Brix%
ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。
バックライト機能付で見やすいです。
風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。
MAX/MIN値ホールド機能付です。
Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。
トラスコ品番787-9776
質量(g)152
電源積層型9V乾電池×1本(別売)
測定項目風速、温度
精度±(3%rdg+0.4m/s)
測定方式ベーン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×175
分解能0.1(m/s)
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)1.0~30.0
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1
材質本体:ABS樹脂
質量(g)280
電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
測定範囲(℃)-30~1550
温度表示(最小)0.1℃
温度表示方式デジタル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
広範囲測定0.1~10.0%です。温度自動補正付です。平均値機能付です。オートパワーオフ機能付です。
用途塩分の濃度測定に。
測定範囲(%)0.1~10.0
トラスコ品番423-9903
材質ABS樹脂
高さ(mm)148
質量(g)145
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
プローブΦ16×198mm
測定方法電気抵抗式
分解能0.1%
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)62×24×148
TKG品番9-0631-0101
TKG品番(2017)6-0563-0301
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
レーザーポイント機能付です。
消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。
測定レバーを引くだけの簡単操作です。
用途モーター等の回転体の表面温度測定に、近寄れない部分等の表面温度測定に、工場や各種作業現場等での表面温度測定に
放射率0.95(固定)
仕様校正書類:発行可能
トラスコ品番167-2508
セット内容取扱説明書兼保証書、積層型9V乾電池(モニター用)×1本
材質ABS樹脂
幅(mm)36
高さ(mm)134
質量(g)145
奥行(mm)88.5
電源積層型9V乾電池×1本
測定範囲(℃)-50~+500
温度表示最小:0.1℃
アズワン品番65-2021-40
距離対測定範囲比(D対S)12対1
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
前面パネル防滴仕様です。
CE準拠、RoHS適合
用途食品の温度管理実験時の温度測定
使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃)
特性防滴
トラスコ品番773-0306
質量(g)200
電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-160~1372
センサータイプK熱電対
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166
精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃
分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1
電池寿命(時間)500
測定周期(秒)0.5
コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
優れた耐衝撃構造です。
輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。
音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。
99点データメモリー機能付です。
放射率0.95、0.70
トラスコ品番250-5622
質量(g)200
電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)0~500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160
温度表示(最小)1℃
保護等級IP67
比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1
温度表示方式デジタル
特性耐衝撃、防水
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。
用途ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能
トラスコ品番114-1581
適合機種ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RG
セット内容積層型9Vアルカリ乾電池×1
厚さ(mm)26
材質/仕上ABS樹脂
質量(g)170
保護等級IP56
縦(mm)140
横(mm)68
測定範囲(m)1.5~25
受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
軽量ボディーで手軽に測定できます。
動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
用途建築現場での騒音計測。
工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。
測定レベル範囲(dB)32~130
周波数範囲(Hz)31.5~8000
トラスコ品番411-3241
質量(g)195
電源積層型9V乾電池×1本(付属)
分解能0.1dB
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
トラスコ品番779-8130
適合機種DSL-92RG専用
セット内容クランプ:プラスチック製
厚さ(mm)26
測定範囲1.5~25m
質量(g)170
電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)
保護等級IP56
縦(mm)140
横(mm)68
受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
連続動作時間約30時間
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
仕様スタートアップ時間50秒以下(0~+50℃)
トラスコ品番438-7015
幅(mm)57
高さ(mm)190
質量(g)348
奥行(mm)42
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
センサー寸法(mm)370
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
検知能力(g/年)最小3
トラスコ品番438-7007
幅(mm)57
高さ(mm)190
質量(g)348
奥行(mm)42
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
分解能0.1
応答速度1秒
センサーコード長(cm)37
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任。意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
長さ(mm)1200
表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
トラスコ品番410-4862
材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂
厚さ(mm)26
高さ(mm)60.5
質量(g)1294
電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ