透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない
幅(mm)50
色透明
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目テープ厚み:0.095mm、粘着力:2.4N/10mm、タック:ボールNo.15、展開力:0.6N/10mm
グリーンマーク認定
1巻
¥499
税込¥549
欠品中
クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘
色段ボール色
テープ幅(mm)50
基材クラフト紙
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.14
粘着剤ゴム系
主な用途段ボールケースなどの封緘
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1箱(50巻)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード