透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)2
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)±10
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
色透明
タイプDV
使用流体排水
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質エンジニアリングプラスチック(外装)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
形状パイプ
材質PVC
色透明
寸法L(mm)4000
長さ(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ90°
色透明ブルー
最高使用温度(℃)40未満
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状チーズ
色透明
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
タイプVU
使用流体排水
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ45°
最高使用温度(℃)40
材質硬質ポリ塩化ビニル管
色透明
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
色透明ブルー
最高使用温度(℃)40未満
特殊罫線加工により折り曲げて壁面に沿って立て掛けることができ、作業時間の短縮・養生テープ使用量の削減になります。
用途壁の養生用。
トラスコ品番418-4343
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
色ナチュラル
長さ(m)1.8
幅(m)0.9
1枚
¥629
税込¥692
当日出荷
独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。
透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。
物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。
防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。
厚さ(mm)0.145
色透明
透湿度(g/m2)0.5/24hr
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手
仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
色透明ブルー
形状エルボ90°
種類塩ビ管用継手
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
用途戸建・住宅用
材質ポリカーボネート+ステンレス
色トーメイ
用途戸建・住宅用
材質ポリカーボネート
色トーメイ
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)10出
色トーメイ
サイズT120
シリーズT120
勾配鼻隠板:5寸
1箱(50個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)45~60出(自在式)
色トーメイ
サイズT120
シリーズT120
勾配鼻隠板:6寸
1箱(50個)
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)45~60出(自在式)
色トーメイ
サイズT120
シリーズT120
勾配鼻隠板:5寸
1箱(50個)
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)45~60出(自在式)
色トーメイ
サイズT120
シリーズT120
勾配鼻隠板:4寸
1箱(50個)
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)10~45出(自在式)
色トーメイ
サイズVM120
シリーズVM120
勾配鼻隠板:4寸
1箱(50個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂+ステンレス
寸法(mm)10~45出(自在式)
色トーメイ
サイズRV105
シリーズRV105
勾配鼻隠板:4寸
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂+ステンレス
寸法(mm)10~45出(自在式)
色トーメイ
サイズΣ90
シリーズΣ90
勾配鼻隠板:直角(0寸)
1箱(50個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂+ステンレス
寸法(mm)45~60出(自在式)
色トーメイ
サイズΣ90
シリーズΣ90
勾配鼻隠板:6寸
1箱(50個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)10~45出(自在式)
色トーメイ
サイズΣ90
シリーズΣ90
勾配鼻隠板:直角(0寸)
1箱(50個)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
仕様鼻隠板勾配:5寸
材質ポリカーボネート
寸法(mm)出寸法:10~45出(自在式)
色トーメイ
サイズ105
シリーズRV105
1箱(10個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂+ステンレス
色トーメイ
サイズΣ90
シリーズΣ90
1箱(50個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)10出
色トーメイ
サイズRV105
シリーズRV105
勾配鼻隠板:5寸
1箱(50個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)60出
色トーメイ
サイズT120
シリーズT120
勾配鼻隠板:6寸
1箱(50個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)45出
色トーメイ
サイズT120
シリーズT120
勾配鼻隠板:6寸
1箱(50個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)45出
色トーメイ
サイズT120
シリーズT120
勾配鼻隠板:4寸
1箱(50個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)10出
色トーメイ
サイズRV105
シリーズRV105
勾配鼻隠板:直角(0寸)
1箱(50個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)10出
色トーメイ
サイズΣ90
シリーズΣ90
勾配鼻隠板:直角(0寸)
1箱(50個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ