こんなお得な商品も!

デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)0~40000
トラスコ品番397-9431
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)210
電源9V電池1本
精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数2000カウント
表示単位Lx(ルクス)
受光素子シリコンフォトダイオード
液晶表示器4桁
階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示デジタル表示
連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37
応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
関連キーワード