2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
用途製品生産数のカウント。 表示文字サイズ4.0×2.4mm 表示文字数6 文字色黒字白文字 リセット方式押ボタン式 最高計数速度10Hz 計数方式加算 質量(g)120 取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ) 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 接続方式リード線 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) 2018年トラスコ掲載ページ1 1826
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)