1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。
用途LD-5R/MP-W5EP型用
適合本体LD-5R/MP-W5EP型用
材質シリコン
高さ(mm)35
質量(g)30
アズワン品番64-8272-71
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
材質天然ゴム
穴径(Φmm)5
上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20
適合容器18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
フィルターホルダー吸引びんと接続するために使用します。
材質シリコン
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
RoHS指令(10物質対応)対応
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質シリコン
耐熱温度(℃)200
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個
仕様吸引用金具、ニップル付き
TGK品番884-09-28-01
材質合成ゴム
寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
ゴム栓、コルク栓の穴あけに。
押し出し棒付き。
材質鉄+ニッケルメッき
仕様押し出し棒付
ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓
材質穴あきキャップ:フェノール
寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150
容量(mL)ガラスボトル:500
外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8
口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5
ねじ規格ガラスボトル:45
寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
中学1年生 物質のすがた
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
コンパクトに、実感を伴った気体発生の実験ができる。二重構造の丈夫な袋の中で、気体発生の実験が手軽に、そして落ち着いて行えるセットです。
三方活栓付きで発生した気体の採取が簡単にできます。
付属の注射筒で、反応前に袋内の余分な空気を抜き出したり、試薬を入れたりすることができます。
セット内容マイティーパック850mL・穴あきシリコン栓・三方活栓・シリコン管(500mm)・L字管(大)・ディスポーザブル注射筒・ストロー
1セット
¥4,200
税込¥4,620
4日以内出荷
中学2年生 天気の変化
ペットボトル2つをジョイントして雲発生の実験を行う際のアダプターです。一方のペットボトルを水で湿らせて線香のけむりを少量入れ、ゴム栓をペットボトルの口にはめ込みます。そして、もう一方のペットボトルを押したりはなしたりすると・・・?
セット内容穴あきゴム栓(1穴)2個、ガラス直管2本、シリコン管1本
1個
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
中学1年生 物質のすがた
水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
中学2年生 化学変化
酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
高校化学基礎「化学反応式」 試験管を用いた炭酸水素ナトリウムの熱分解用実験器具のセットです。シリコン管の先が直感タイプのため、試験管に直接発生した気体を送ることが可能です。
セット内容試験管4本、シリコン管4本、ガラス直管4本、穴あきゴム栓(1穴)4個、I字管4本
1セット
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
1セット
¥4,950
税込¥5,445
4日以内出荷
6年生「水溶液の性質」で、炭酸水から採取した二酸化炭素を石灰水に通す実験に使います。
セット内容穴あきゴム栓(1穴)・シリコン管(全長約500mm)・ガラス管(全長約60mm)2個・炭酸水(300mL)
1セット
¥3,700
税込¥4,070
7日以内出荷
中学2年生 物質の成り立ち
炭酸水素ナトリウムなどを熱分解する際に便利な組立済みの実験装置です。組立済ですので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。4セット組。
セット内容試験管・ガラス直管・L字管・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
炭酸水から二酸化炭素を採取する実験に使います。
セット内容穴あきゴム栓(7号1穴) 4個、シリコン管 4本、 I字管 8本
1セット(4セット)
¥3,200
税込¥3,520
7日以内出荷
炭酸水から二酸化炭素を集めるための器具セット。
セット内容三角フラスコ300mL1個、穴あきゴム栓(1穴)、I字管2種各1本、シリコン管1本
型式KS型
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
セット内容穴あきゴム栓(1 穴)、 I 字管(両端焼口)、シリコン管(全長約500mm)
1セット(2個)
¥2,100
税込¥2,310
6日以内出荷
温度変化により、フラスコ内の水・空気の体積が増減することを調べる実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 300mL・穴あきゴム栓(1 穴)・ I 字管(両端焼口)・シリコン管(全長約500mm)・スポイト
1セット
¥10,150
税込¥11,165
6日以内出荷
小学校6年生燃焼の仕組み
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。
組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
¥4,900
税込¥5,390
4日以内出荷
セット内容穴あきゴム栓 2種、L字管 2種、シリコン管(全長約500mm)、アルコール温度計 TA-3N
1セット
¥2,800
税込¥3,080
9日以内出荷
関連キーワード