こんなお得な商品も!

切粉カバー
モノタロウ
¥799
税込¥879
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。
適合ドリル径(mm)鉄工ドリル直径8まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。
周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。
クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
用途切粉の飛散の防止
材質ABS樹脂、フェライト磁石
適合ドリル径(mm)鉄工ドリル直径8.5mmまで
外径(Φmm)樹脂部:44、マグネット部:40
内径(Φmm)樹脂部:9、マグネット部:24
高さ(mm)樹脂部:23、マグネット部:7
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
ドリルで鋼板に穴あけする際に出る切粉をマグネットで吸引。周辺を汚すことなく穴あけ作業ができます。
既設盤内での穴あけ(増設、改造)に最適です。
適合Φ4又はM4ねじ下穴径
材質アルミニウム合金
質量(g)62.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途学校での理科実験などに。
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
壁に穴をあける前に、ドリルの先端がどの位置に出てくるか調べることが可能。
電気配線やケーブルの取り付け、コンクリート探知など、穴あけ作業の必須アイテム。
木材、タイル、石膏ボード、レンガ、コンクリートなど、300mmまでの厚みの非磁性の様々な種類の壁面で使用可能。
付属品発信用磁石(大・小各1個、再利用が出来る接着シール(9枚)、単4アルカリ電池×3個、そして保護・収納用ケース
寸法(mm)241×57×44
質量(g)35g(電池抜き)
温度範囲(℃)(操作)-7~41、(保管温度)-29~66
精度(mm)±13
湿度範囲5~90%(不凝式)
電池単4アルカリ(AAA;LR03)電池(込)
探知物検出深度(mm)(ノーマル・モード)115mmまで、(ディープスキャン・モード)300mmまで
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。
RoHS指令(10物質対応)対応
電源いらずで様々な現場に対応 コードレスタイプ。穴あけ作業中にバッテリーが切れても磁力が働いているため、穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換を行えて、作業をすぐに再開できます。また、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します。磁石をONにしないとモータースイッチを押せない構造で誤作動を防ぎます。また、モーターが回転中に磁石がOFFになるとモーターの回転も止まるので安全です。穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光し作業性がアップ。超小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です。送りハンドルは左右に付替え可能。フランジ両面で穴あけができます。刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー。全高173mm。100mmH鋼のウェブ面、200mmH鋼のフランジ面(内側)に加工可能。
付属品専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピン(CP-35S1)、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジ
ストローク(mm)42
幅(mm)123
質量(kg)8.8
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源(V)バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン)
回転数(min-1[r.p.m])580
最大穴あけ能力(mm) 鉄工(最大)Φ30×t25、(最小)Φ11.5×t6
マグネット部寸法(mm)161×64
充電時間(分)32
使用充電器AC100V(50/60Hz)
最小吸着板厚(mm)6
最大磁力(kN)4
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)Φ100×120
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パイプ等に取り付け、壁施工後の穴あけポイント探知に使用します。
パイプ径に合わせてスライド調整。
(PYU-75はメーカーパイプスリーブにも適合します。)
穴あけ後は、繰り返し使用できます。
仕様40mm(磁石探知距離)
材質樹脂製
色ベージュ
ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。
(磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に
使用します。)
器具の取り付けに便利な水平器付です。
適合穴あけポイント探知用磁石
本体寸法(mm)92×46
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
センター磁石を探知し、SBホルソーでダルマ穴をあける場合に使用します。
突起部により、ダルマ穴の2つの穴あけポイントを同時にマーキングできるので便利です。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。※穴あけポイント位置に強力磁石がセットされています。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
種類1ヶ用
本数管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ14:2、TLフレキ18:2、TLフレキ22:2、PF管14:2、PF管18:2、PF管22:2、CD管14:2、CD管18:2、CD管22:2
適合仕切板上下仕切り用:-、左右仕切り用:-
1セット(100個)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです
(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています)
タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知)
PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2
差し込みノック接続管(本数)-
1パック(100個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等
セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1
電源単4乾電池3本(電池別売)
オートパワーオフ約1分半
検知距離(mm)~40
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止
材質本体:PP、センター部:PE
仕様水洗い可能
トラスコ品番859-2752
適合ドリル径(mm)(直径)4~8
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
色赤
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
色黒
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。
外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄)
ドリルにも使用できます。
適合最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
電機ドリル搭載タイプ。
磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)
穴あけ能力(mm)Φ10(最大)
マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]
マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)
最大ストローク(mm)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390
キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)10
付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個
仕様電動式
種別携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)8
トラスコ品番116-6107
幅(mm)148
高さ(mm)296
奥行(mm)290
電流(A)電気ドリル部:4.1
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。
用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
適合メーカースライドボックス
1セット(10個)
¥679
税込¥747
当日出荷
ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
適合スライドボックス/深さ36mm用
1セット(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
V面・下面・背面の3面に磁力が働きます
高精度仕上げ
強力磁石を内蔵
用途丸棒のケガキ・測定作業・異形物の研削・穴あけタイプ作業に最適
底面とV溝の平行度(μm)12
天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。
アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。
野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。
壁裏の補強材は不要です。
磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10
材質樹脂製
色ミルキーホワイト
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
ドリルでの金属盤穴あけ作業時の切粉落下を防止し収集します。磁石付なので仮固定ができ、位置決めがラクに行えます。折りたたみ式でコンパクトです。シリコンゴム製ホルダーは取り外して水洗い可能です。
適合~Φ35迄
入数1
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。
壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。
予め排水勾配(2°)が設けてあります。
磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。
換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。
付属の木ネジで間柱に固定できます。
換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
材質樹脂製
色ミルキーホワイト
LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。
レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。)
小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。
仕様磁石付
付属品電池(CR1620×2)
本体寸法(mm)92×46×13
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
天井にピタッ!吸盤マグネット。マグネットでカンタンにお風呂の天井へ設置できる、便利な物干しフックです。強力磁石+吸盤でしっかり固定されるから、安心して洗濯物を干すことができます。(1個:耐荷重1.5kg)。穴あけ等の工事が不要だから、室内干しをしたい時だけ、浴室天井の好きなところへ気軽に取り付けられます。雨の日や花粉の季節にぴったりなアイテムです。丈夫なステンレス製で、サビず汚れも簡単に落とせます。マグネットにはシリコンコーティングしているので、天井にやさしく傷をつけません。
用途ユニットバス用物干し
耐荷重(kg)1.5
関連キーワード
1
2
次へ