カテゴリ

  • 農業・園芸資材(6)
    • 展張・ゲート・表示用品(3)
    • 散水用ホースリール(ホース無し)(2)
    • 電源用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
    • 空ホースリール(23)
  • 電動工具(5)
    • コードリール(4)
    • コードリール/延長コード関連品(1)
  • 測定用品(1)
    • 電気測定その他関連用品(1)
  • 空調・電設資材(4)
    • 通線・入線工具(4)
  • 縫製用品(1)
    • ボビン/ホビンケース/釜(1)
  • 電気材料(4)
    • 電気部品その他関連用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「空リール」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻取り器用空リール アポロ巻取り器用空リールアポロ(21件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途電柵線適合巻き取り器(AP-MT108-A)外径(Φmm)280内径(Φmm)140幅(mm)100
空リール ハタヤリミテッド空リールハタヤリミテッド(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
空リール 巻取器用 モノタロウ空リール 巻取器用モノタロウ(28件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として材質耐衝撃ポリスチレン内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
コードリール(3個) 共立電気計器コードリール(3個)共立電気計器(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3個)
欠品中
トラスコ品番851-3846厚さ(mm)59直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125質量(g)約130(1個あたり)内径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
コードストレージホイル TAKAGI(高儀)コードストレージホイルTAKAGI(高儀)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP
空リール ハタヤリミテッド空リールハタヤリミテッド(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番370-4688質量(kg)2.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×213×367収納量外径Φ10/54m制限質量/4kg
ボビン TOWA JAPANボビンTOWA JAPAN(56件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途各メーカー職業用ミシン用
ボビン 末松電子製作所ボビン末松電子製作所(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
巻取器・らく巻くんに使用できます。
高さ(mm)88(巻く部分の幅)外径(mm)284直径(mm)110(芯)RoHS指令(10物質対応)対応
スチールホースリール グリーンライフスチールホースリールグリーンライフ(27件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から6日以内出荷
レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバーなしキャスターなし適合ホース内径(Φmm)15巻取形式手動
巻取り器 アポロ巻取り器アポロ(15件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ハンドル高さ(mm)360適合幅(mm)リール幅:105
アースリール 中発販売アースリール中発販売(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。特性アース付定格電流(A)(アースクリップ)50板厚(mm)(取付ブラケット)4.5巻取形式手動巻きRoHS指令(10物質対応)対応
空リール 日動工業空リール日動工業(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンパックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
空リール NR型 コンセント無し 日動工業空リール NR型 コンセント無し日動工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
用途各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りにトラスコ品番858-0322質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316側板Φ250mm巻取長さ(m)(外径Φ10)30胴寸(mm)Φ135×100
電線用ドラムL4ー6 灰 サンコー(三甲)電線用ドラムL4ー6 灰サンコー(三甲)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
トラスコ品番816-6653種別SK80070301GL
園芸用コードストレージホイール TAKAGI(高儀)園芸用コードストレージホイールTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ヨリ線 外径約Φ2.5mm 巻取容量約250m 延長コード 外径約Φ9mm 巻取容量約30m
用途電気コード・延長コード・電気柵用ヨリ線・ロープ。ホース等の保管に。使用方法:片方の端をリールの突起部にひっかけて、片方の手でリールの中心にあるグリップを握り、ハンドルを回して、最後まで巻き取ってください。材質ポリプロピレン
高速リサイクラー2.0 第一精工高速リサイクラー2.0第一精工
6,698税込7,368
1個
当日出荷
Short & long Shaft Style:単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 Reel In Style:新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインはスプールの上から出るように取り付けて下さい。 Recycle Style:リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。 <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、1:胴柱、2:スプリング、3:テンション調整ネジの順にセットし締め付けて下さい。
用途新品ラインの取り替えから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!付属品シャフト2本(ロング、ショート)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)寸法(mm)215×95×90(シャフト除く)質量(g)460(ロングシャフト使用時)寸法(Φ×mm)シャフト:8×40(ショート)、8×100(ロング)最大クランプ取付幅(mm)43取付幅(mm)スプール最大:75(ロングシャフト使用時)取付径(Φmm)スプール最大:200ギヤ比3.5:1
RS PRO 空ケーブルリール RS PRORS PRO 空ケーブルリールRS PRO
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷
コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズ エスココードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズエスコ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付アズワン品番65-9286-38
ロープリール(タテ型リール) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール(タテ型リール)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1パックほか
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
リールパック(センターロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)リールパック(センターロール用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく、早く、もつれず、緩まず、キッチリ装着できる 電線ワッパ(束巻)のままリールに入れてマジックテープで装着するだけ
高速リサイクラー 第一精工高速リサイクラー第一精工
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
<リールから空スプールに巻き取る方法>1:心棒を本体主軸のネジ込み部に一杯までネジ込む。 2:主軸と心棒をビス止めする。心棒よりビスを取りはずして下さい。(要ドライバー) 3:心棒に空スプールと樹脂製カラーをセットし、黒ナットで締め付ける。 4:机等にクランプネジで取り付ける。 5:テンション調節ネジを緩める。 6:空スプールにリールからラインを結び、ハンドルを回して巻き取る。*空いてる片手でスプールよりのラインが外れないようにガイドして下さい。 7:巻き取ったラインは、ぬるま湯に浸けると塩分や巻きぐせが取れラインの強度が保てます。 <ラインをリールに巻き戻す方法>1:机等にクランプネジでしっかり取り付ける。 2:スプールを取り付ける。 3:テンション調節ネジを好みの強さに調節する。 4:スプールにラインを巻き取る。
用途リールのラインを空スプールにスピーディーに巻き取り保管でき、巻き取ったラインをリールにラクラク巻き戻すこともできます(テンション調節も簡単)。また、新品のラインをリールに巻き取る場合も最適です。取り付けは、机などにクランプで完全固定。3.5倍速ハンドルでラクラクスピーディー!付属品シャフト、ナット、カラー、ビス寸法(mm)204×86×74(シャフト除く)質量(g)400(シャフト、ナット、カラー含む)シャフト径(Φmm)8最大クランプ取付幅(mm)35取付幅(mm)スプール最大:80取付径(Φmm)スプール最大:200ギヤ比3.5:1
高速リサイクラー2.0 第一精工高速リサイクラー2.0第一精工
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインは添付図のようにスプールの上から出るように取り付けて下さい。 リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。
用途新品ラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!高速リサイクラー2.0にミニタリーカラーズ登場!! <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、添付図の手順でセットし締め付けて下さい。付属品シャフト2本(ショート、ロング)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)幅(mm)クランプ最大取付:43、スプール最大取付:75(ロングシャフト時)質量(g)460(ロングシャフト使用時)サイズ(mm)215×95×90(シャフトを除く)取付径(Φmm)(最大)スプール:Φ200ギヤ比3.5:1シャフト寸法(mm)Φ8×40(ショート)、Φ8×100(ロング)
テツノホースリール(オレンジ) ハタヤリミテッドテツノホースリール(オレンジ)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
8,288税込9,117
1台
翌日出荷から8日以内出荷
スチール製パワフルボディの本格派。 40mタイプにはパワーハンドル付。
仕様ホースリール本体のみ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476×495×472
ホース RS PRO 30m RS PROホース RS PRO 30mRS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6mm外径 = 11.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 16 バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 黄長さ = 30m高視認性強化ホース. RS Proの高視認性ホースは、非常に目立つ強化ホースを必要とする用途に最適です。 摩耗性及び耐薬品性に優れたメーカーの高視認性ホースは、従来のカラーホースの200 %以上光を反射するため、薄暗い環境に最適です。 RS Proの高視認性ホースは、食料、水、空気、化学薬品ガス、燃料、油の移送などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. 視認性に優れています。 柔軟性が高く使いやすい製品です。 食品機器用材料及び食品接触用途向けのEC及びNSF51に準拠しています。 NSF61: 飲料水システムの構成要素、健康への影響 RoHS対応。 飲料水の汚染を減らせるようにカドミウム及びシリコン不使用の材質が使用されています。 さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対する耐性に優れています。 壁を厚くして耐久性を高め、耐摩耗性を向上させています。 厳選された高張力のポリエステル繊維を最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的で圧力バランスのとれたホースとなっています。 作働圧力10バール @ 4:1安全ファクタ 使用温度 = -15 → + 60 ℃ ISO5774に準拠した製造. 用途. 空圧式 - 空圧工具、ホースリール 潅漑 - 温室、ゴルフコース 農業 - 洗浄 + 動物用飲料水給水 海洋 / レジャー - 船舶、トレーラー、マリーナ向けの飲料水移送 食料 - 食物や液体の移送用 自動車 - 給油場、タイヤ空気注入 産業用 / 家庭用清掃サービス - 窓の清掃 航空宇宙 - 空圧工具、ホースリール 防護服及び呼吸保護装置
RoHS指令(10物質対応)対応
AC125V/15A/5m コードリール エスコAC125V/15A/5m コードリールエスコ
5,620税込6,182
1台
翌日出荷
掃除機やAV機器など家電の電源延長用としてリビングでの日常使いに適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付寸法(mm)178×95×205オリーブグリーン質量(g)750電圧(V)100許容電流(A)15コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)5定格電流(A)6アズワン品番65-9286-31
エアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入 NORGRENエアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入NORGREN
14,980税込16,478
1セット(25個)
5日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:8 mm 色:青 DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:6mm●外径ホース:8mm●カラー:青●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9295アズワン品番65-7898-60
エアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入 NORGRENエアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入NORGREN
13,980税込15,378
1セット(25個)
5日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:6 mm 色:ナチュラル DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:半透明●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9286アズワン品番65-7887-63
リサイクラー 第一精工リサイクラー第一精工
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
<吸着方法>1:テーブルや車等、吸着面の汚れ、水分をきれいに拭き取る。 2:吸盤のみを取り付ける。 3:吸盤のボルトにワッシャーを入れ、カバーを被せる。 4:ヨコ取付か、タテ取付かを選択する。*内蔵ナットが回転します。 5:吸盤のボルト部分と内蔵ナット部分を本体を回しながら締め付けて下さい。*ボルトで引っ張られ、吸盤内が真空状態になり強力吸着できます。 <本体・カバー・吸盤がセットされた状態からの吸着方法>吸盤のボルトと本体をできるだけ緩め、本体を吸着面に強く押し付けた後、回して強力吸着させて下さい。
用途空スプールを再利用!環境にやさしい! リールのラインを空スプールを再利用してスピーディーに巻き取り、保管できます(ベアリング2ケ内蔵でスムーズ回転)。 また巻き取ったラインもリールにラクラク巻き戻すことができます。(テンション調節も自由自在) 強力吸盤で固定するので、テーブル・窓ガラス・車のボンネット等に取り付けられ、釣り場でラインをリールに巻くのにも最適です。寸法(mm)190×90×100(カバー含む)質量(g)195シャフト径(Φmm)5.6取付幅(mm)スプール最大:70
NRHRー940(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー940(ニューレッドホースリール)精和産業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番548-0450
NRHRー920(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー920(ニューレッドホースリール)精和産業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番548-0471
NRHRー740(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー740(ニューレッドホースリール)精和産業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番547-8861
NRHRー750(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー750(ニューレッドホースリール)精和産業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番548-1984
NRHRー950(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー950(ニューレッドホースリール)精和産業
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番547-5676
NRHRー930(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー930(ニューレッドホースリール)精和産業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番547-0907
NRHRー730(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー730(ニューレッドホースリール)精和産業
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番547-8865
NRHRー720(ニューレッドホースリール) 精和産業NRHRー720(ニューレッドホースリール)精和産業
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番547-7225
空リール オーロラ BASE 単体 タカギ空リール オーロラ BASE 単体タカギ
3,500税込3,850
1台
当日出荷
タイプオープン適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15色(本体)グレー
AC125V/15A/30m コードリール USBポート4口 エスコAC125V/15A/30m コードリール USBポート4口エスコ
14,200税込15,620
1台
翌日出荷
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。
仕様●コード長:30m●重量:5.7kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:275×181×326(H)mm●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●電源元が少なくなる工事現場やイベント、災害時の避難所でもUSB機器の充電に●防災製品等推奨品マーク取得●屋内型アズワン品番65-9286-28
AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付 エスコAC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付エスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付アズワン品番65-9286-23