14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)20 高さ(mm)736 タンク容量(L)36 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc3/8ストップバルブ 胴径(Φmm)266 空気取入口1/2×3/8ブッシュ付 ドレン弁Φ6竹の子
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L)22 全高(mm)360(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360 空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg)11 空気取入口1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm)240×560
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8502 質量(kg)18 タンク容量(L)39 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4ストップバルブ 空気取入口Rp3/8
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。 付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ 材質スチール 質量(kg)18 タンク容量(L)33 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4×1ボールバルブ 空気取入口RC3/8 ドレン弁Φ6竹の子
1台
52,980 税込58,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。 食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8481 質量(kg)100 タンク容量(L)160 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc1ストップバルブ 空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
559,800 税込615,780
30日以内出荷

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8511 質量(kg)45 タンク容量(L)65 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc1/2ストップバルブ 空気取入口Rc1/2
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8472 質量(kg)60 タンク容量(L)100 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc1ストップバルブ 空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8499 質量(kg)140 タンク容量(L)250 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc1ストップバルブ 空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
779,800 税込857,780
3日以内出荷

付属品安全弁、圧力計、ドレンバルブ 材質SS400/SM490A 最高使用圧力(MPa)1 塗装色マンセル7.5Y7/1(近似)
1台
299,800 税込329,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L)38 全高(mm)420(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420 空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg)16 空気取入口1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm)295×625
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

オイルフリー アモルファス  スクロールベビコン 日立産機システム 動画あり
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
消費電力(W)420/480・510(冷凍式エアードライヤー) 始動方式インバータ始動 運転制御方式インバータ(圧力一定制御) 周囲温度(℃)5~40 エアー出口Rc3/4×1 出口空気露点(℃)圧力下15以下
1台
1,398,000 税込1,537,800
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブル設計で持ち運べて空気入れが楽できます。エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。圧力パネルが見やすいカラー表示です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途エアの貯蔵、安定したエア供給に。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷