2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量でユニークかつ機能的デザインで使いやすいコンプレッサーです。キャビネットタイプで低騒音50~51dB(A)/1m、さらにキャスター付きのため移動も簡単です。RoHS2・CEマーキング対応。連続運転も可能な長寿命設計です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。 トラスコ品番208-2207 幅(mm)313 接続口径1/4メスねじ 高さ(mm)340 奥行(mm)411 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 モーター出力(kW)0.37 吐出圧力(MPa)0.6~0.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)21/24(0.8MPa) 空気タンク容量(L)4 騒音値(dB)(50/60Hz)61/63
1台
459,800 税込505,780
90日以内出荷

Membrane(膜式)ドライヤー搭載により大気圧露点ー17℃以下のよりクリーンなエアをお届けする低騒音オイルレスコンプレッサーです。『よりクリーンなエアをより静かに、よりコンパクトで簡単に供給したい』というユーザの声にこたえるために開発されたコンプレッサーです。オイルレスタイプとしては驚きの低騒音[50dB(A)/1m]です。独自の強制乾燥システムによりドレン処理不要です。RoHS2・CEマーキング・UL規格(1450)対応品です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。 トラスコ品番208-2209 幅(mm)407 接続口径1/4メスねじ 高さ(mm)520 奥行(mm)444 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 モーター出力(kW)0.37 吐出圧力(MPa)0.5~0.7 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)18/25(0.7MPa) 空気タンク容量(L)4 騒音値(dB)(50/60Hz)50/51
1台
1,198,000 税込1,317,800
90日以内出荷