23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合品番WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm)3.5 軸径d(Φmm)20 ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)118 車輪タイプ空気入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 車輪タイプ空気入り
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート式 自在車(空気入りタイヤ車) ナンシン CADデータあり
空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)14 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り) 長さ(mm)ハブ:75 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)200
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に 材質(車輪)ゴムSBR 仕様自在車 トラスコ品番398-5431 軸径(Φmm)20 形状自在車 質量(kg)5.54 許容荷重(kg)最大85 車輪幅(mm)65 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径(Φmm)14 許容荷重(N)830 材質(金具)スチール 車輪取付幅(mm)90 偏心(mm)71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング付のタイヤセットです。
シャフト径(Φmm)20 タイヤ幅(mm)約59 タイヤ外径(mm)約213
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)