20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定番のコクヨの帳簿です。表紙もシンプルな定番デザイン。三色刷りルーズリーフ補助帳です。 ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インクのにじまないペン滑りの快適なリーフです。罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。正規JIS規格寸法ではありません。
サイズB5 寸法(mm)縦257×横187 穴数26穴 行数30行
1冊(100枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
ホワイト コード長さ(m)2 PM2.5対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512 寸法(mm)683×264×1000 コード長さ(m)2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

●ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インキのにじまないペン滑りの快適なリーフです。 ●罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。
寸法(mm)207×163 サイズA5 穴数20穴 紙厚(g/m2)100 行数25行
1冊(100枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳 パールホワイト 仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3 付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター 材質(本体・フロントカバー)PS 寸法(mm)約410×140×430 質量(kg)約4(付属品含) コード長さ(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18 寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時) 花粉モード 脱臭機能 タイマー機能
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳 ホワイト 付属品抗菌プリーツフィルター 材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS 寸法(mm)約330×110×265 質量(kg)約1.9(付属品含) コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18 寿命フィルター/約6ヶ月 花粉モード 脱臭機能 タバコモード
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
適合床面積14畳 トラスコ品番471-4539 寸法(mm)405×162×480 コード長さ(m)2 センサーホコリセンサー搭載 消費電力(W)(50/60Hz)(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

Eco商品です。
サイズB7ヨコ 仕様複写なし 寸法(縦×横)(mm)88×125 紙質上質紙 穴間隔(mm)60
1冊(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費税額の記入が出来る罫内容になっています。
サイズB5 寸法(mm)縦257×横187 穴数26穴 紙厚(g/m2)100 行数30行
1冊(100枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 質量(kg)約21 ホワイト センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー 電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード) フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818 消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7 適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2) アズワン品番64-2322-12 清浄時間(分)5(8畳) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

USBポートに挿し込むだけ! オゾンで除菌・消臭。 USBポートに挿し込むだけで簡単に車内を除菌できる。 首振り・回転ができるフレキシブル機構でUSBコネクタ部が自在に可動。 持ち運べて便利。 通電モニターランプがプルーに光る。 パソコン等、屋内でも使用できる。 オゾン濃度:0.03ppm以下。
仕様強力オゾン消臭 材質PC・POM ブラック 発光色ブルー光 機能通電モニターランプ付き オゾン濃度0.03ppm以下 首振り90°可能 回転角度(°)270
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD-161 イオナイザーハイブリッド2 槌屋ヤック 動画あり
車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。 拡散用小型ファン付きです。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。 切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。 使いやすい角度に調節可能です。 1Aヒューズ付きです。
用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチ ブラック オゾン濃度0.03ppm以下 イオン発生量約100万個/CC以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。 ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。 きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。 ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m)約1 定格電圧 DC V5 オゾン濃度0.03ppm以下
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1パック(20枚)
639 税込703
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)300 タイマー時間2/4 ホワイト
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 10畳
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに 花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積10畳 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型サイズだから持ち運びラクラクで場所選ばず置ける!底面が光るのでおしゃれなインテリアとしても!
ホワイト フィルター交換目安1年 脱臭一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)