カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
    • 空気清浄機/空間清浄機(8)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 象印マホービン(1)
  • 岩崎電気(2)
  • エスコ(1)
  • スリーアップ(1)
  • nexxion(1)
  • uniq(ユニーク)(1)
適合床面積
  • 16畳
  • 1.7畳(1)
  • 4.5畳(2)
  • 6畳(4)
  • 8畳(4)
  • 10畳(3)
  • 11畳(1)
  • 12畳(3)
  • 12.5畳(1)
  • 14畳(1)
  • 15畳(3)
  • 17畳(1)
  • 18畳(1)
  • 20畳(6)
  • 21畳(1)
  • 22畳(2)
  • 24畳(2)
  • 25畳(5)
  • 26畳(3)
  • 30畳(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(4)
センサー
  • ホコリセンサー(1)
機能
  • PM2.5対応(4)
  • 加湿機能(1)
  • 脱臭機能(2)
  • 花粉モード(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「空気清浄器」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気清浄機能付サーキュレーター スリーアップ空気清浄機能付サーキュレータースリーアップ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
サーキュレーターと空気清浄機能を一体化させることによって、室内の隅々までクリーンな空気で満たしてくれる空気清浄機能付サーキュレーター。空気中の小さな粒子を捕集することができる集塵フィルターが、花粉やほこりからPM2.5まで、微細な汚れもしっかりキャッチ。またワンタッチで最大風量に設定できるターボモードと上下左右の自動首振り機能を搭載しているので、快適な空気循環を実現することができます。工具不要でガードを簡単に取り外せて水洗いができるのも嬉しいポイント。都会的な洗練されたフォルムで、置くだけでお部屋をスタイリッシュに演出してくれます。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PC質量(kg)1.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能空気清浄機能、ターボモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×20.5×30風量調整10段階(ターボ含む)首振り左右60°(自動)上下90°(自動)適用畳数16畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.78(25W連続運転時)入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
21,200税込23,320
1台
翌日出荷
奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト。寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB。24時間365日運転しても安心の省エネ設計。「高性能集塵・脱臭一体フィルター」。空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」。空気の汚れに合わせて自動運転「おまかせモード」。
質量(kg)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3消費電力(W)(50/60Hz)標準:16 弱:6 静音:3寿命フィルター:約2年適合床面積26(16畳)以下電源コード1.8m運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」サイズ(mm)370(W)×125(D)×455(H)運転音(dB)(A)(50/60Hz)標準:44 弱:29 静音:19PM2.5対応0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ
空気清浄機 uniq(ユニーク)空気清浄機uniq(ユニーク)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
使い捨て空気洗浄フィルター
用途扇風機が空気清浄機に変身付属品フィルター本体、留め具幅(mm)52直径(Φmm)250質量(g)195±15粒子捕集効率(%)99.97(0.3μm以上の物質)使用の目安4~6ヶ月運転音(dB)30-49程度適合床面積最適な床の広さ:~6畳(~10.2m2)最大:~16畳(~26.5m2)回転速度扇風機の風量(強)
単機能空気清浄機 16畳 アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 16畳アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに 花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積16畳PM2.5対応花粉モード脱臭機能
加湿空気清浄機 16畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 16畳アイリスオーヤマ
16,490税込18,139
1台
4日以内出荷
加湿ユニットが取り外し可能! 加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、 お手入れが非常に簡単です。
適合床面積16畳加湿機能
空気清浄機 象印マホービン空気清浄機象印マホービン
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
DCモーター搭載の低騒音モデル 静音モード19dB / 最大風量運転時でも44dB 静かだから大風量で運転し続けられ、お部屋の空気をきれいに保つことができます。 ホコリセンサーを商品下部に配置することで、床に落ちた花粉やホコリが舞い上がってもすぐに検知しやすくしています。 24時間365日運転しても安心の省エネ設計。回転数を制御できる小型DCモーターを採用し、消費電力を16Wに抑えました。 集塵フィルターと脱臭フィルターが一体となっていて、お手入れはフィルターを交換するだけです。フィルター交換目安は約2年に一度です。 「浮遊ウィルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。 「PM2.5」への対応。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ(換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。)
ホワイト風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4、弱:2.0、静音:1.3本体質量(kg)約3.7センサーホコリ消費電力(W)(50/60Hz)標準:16、弱:6、静音:3運転音(dB)標準:44、弱:29、静音:19(50/60Hz)適合床面積~16畳(26m2)※30分で清浄できる面積です。運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×12.5×45.5清浄時間(分)約17(8畳)PM2.5対応花粉モード脱臭機能
エアーリアコンパクトデュアル 岩崎電気エアーリアコンパクトデュアル岩崎電気
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
強力な除菌力 お手入れ簡単 オゾンの力で脱臭 空気中の酸素からオゾンを生成
用途空気循環式紫外線洗浄機 紫外線ランプを本体に取り付けて使用します質量(kg)11(本体/天板)ホワイト/グレイ消費電力(W)41電源コード(m)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220機能カバー開閉時運転自動停止風量調整3段階(パワー/標準/静音)適用畳数16畳
Bluetoothスピーカー内蔵HEPA空気清浄機 nexxionBluetoothスピーカー内蔵HEPA空気清浄機nexxion
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
空気清浄機だけじゃない。Bluetoothスピーカーとしても使える、ワイヤレスでスマホ給電も出来る多機能な1台。 PM2.5やホルムアルデヒド、ベンゼンといった揮発性有機化合物VOC対応の高集塵HEPAフィルターで16畳(25m2)まで対応する空気清浄機能&LED表示部分に空気の状態が数字で表示されるから目で見て納得。300万マイナスイオン発生器とUV除菌機能で、お部屋の空気を気持ちよく保ちます。 お休みモード、オフタイマーで消し忘れにも安心。
適合床面積25m2(16畳)ブラック本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×293本体質量(kg)1.9電源AC100-240V(50/60Hz)、ACアダプター出力:DC12V/3A定格消費電力(W)36付加機能Bluetoothスピーカー(8wモノラル)、ワイヤレス充電5V/1A、USB出力ポート×2、色が変わるイルミネーションLED機能【空気清浄】PM2.5対応、粒子状物質LED表示機能、VOC対応、300万マイナスイオン発生器、UV除菌セット内容本体、ACアダプター、専用HEPAフィルター、取扱説明書運転音(dB)急速:54/強:36/弱:23 ※機器より1mでの測定値です電源コード(cm)ACアダプターコード部分:約145PM2.5対応仕様CADR値(クリーンエア供給値):80m3/h
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル 岩崎電気空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル岩崎電気
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など材質本体:鋼板ホワイト質量(kg)11消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.7(プラグ付)処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出)適合床面積16畳アズワン品番64-8955-38適合ランプGL15×2灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら