カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 空気清浄機/空間清浄機(5)
絞り込み
ブランド
  • マクセル(1)
  • オリンピア照明(2)
  • マスクフジコー(1)
  • ティーネット(1)
適合床面積
  • 8畳
  • 4.5畳(2)
  • 6畳(6)
  • 10畳(3)
  • 12畳(6)
  • 14畳(4)
  • 15畳(3)
  • 16畳(10)
  • 17畳(2)
  • 18畳(2)
  • 20畳(10)
  • 22畳(3)
  • 24畳(2)
  • 25畳(6)
  • 26畳(3)
  • 28畳(2)
  • 30畳(4)
  • 32畳(2)
  • 36畳(2)
  • 65畳(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(4)
機能
  • 脱臭機能(1)
  • 花粉モード(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「空気清浄器」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーデオ  S型 8畳 マスクフジコーブルーデオ S型 8畳マスクフジコー(1件のレビュー)
26,880税込29,568
1台
7日以内出荷
日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に日本アトピー協会推薦品フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)
付属品ACアダプター質量(kg)1.3(ACアダプター除く)電源(V)家庭用交流:100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×145×268風量(m3/min)弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5風量弱・標準・ターボ運転音(dB)弱:21・標準:26、ターボ:46適合床面積8畳目安使用場所子供部屋、書斎、寝室等入数1台花粉モード脱臭機能
オゾン除菌消臭器 マクセルオゾン除菌消臭器マクセル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積1畳~8畳電源専用ACアダプター入力電源(V)DC5/1A最大消費電力(W)3使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)オゾン発生量(mg/h)最大2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140質量(g)約200付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
UVC空間除菌機 ティーネットUVC空間除菌機ティーネット
62,980税込69,278
1台
9日以内出荷
空間除菌機に吸引したウイルスを UVC(深紫外線)・LEDにより除菌
仕様(循環回数)Sleep・Low:0.40回/時間、Mid(Middle):1.20回/時間、High:1.65回/時間質量(kg)2.0(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40 (※結露なきこと)外形寸法(mm)Φ225×H310電源(V)ACアダプター消費電力(W)Sleep:3、Low:4、Mid(Middle):10、High:14定格電圧(V)AC100波長(nm)270~280操作タッチパネル(風量切換・タイマー・チャイルドロック)適合床面積8畳稼動音(dB(A))Sleep・Low:38.0、Mid(Middle):52.0、High:56.0使用環境湿度(%)15~90RH (※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線空気清浄機6W オリンピア照明紫外線空気清浄機6Wオリンピア照明
35,000税込38,500
1台
5日以内出荷
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約7.1時間、6畳で約9.5時間、8畳で約12.6時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。材質ステンレス幅(mm)319高さ(mm)105奥行(mm)103電力(W)殺菌ランプ:6コード長さ(m)2本体質量(kg)1.8仕上白色塗装適合床面積4.5畳、6畳、8畳保証期間商品購入日より1年間ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
紫外線空気清浄機10W オリンピア照明紫外線空気清浄機10Wオリンピア照明
45,000税込49,500
1台
5日以内出荷
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約4.4時間、6畳で約5.8時間、8畳で約7.7時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。材質ステンレス幅(mm)442高さ(mm)105奥行(mm)103電力(W)殺菌ランプ:10コード長さ(m)2本体質量(kg)2.3仕上白色塗装適合床面積4.5畳、6畳、8畳保証期間商品購入日より1年間ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら