30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512 寸法(mm)683×264×1000 コード長さ(m)2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
ホワイト コード長さ(m)2 PM2.5対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 10畳
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに 花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積10畳 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
適合床面積14畳 トラスコ品番471-4539 寸法(mm)405×162×480 コード長さ(m)2 センサーホコリセンサー搭載 消費電力(W)(50/60Hz)(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。シンプルで美しいデザインにこだわり、側面・背面に至るまで上品に仕上げました。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することにより防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいからしっかり吸引します。標準のストリーマに比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。さらに、フィルターに効率よく照射される構造設計にしています。加湿する水の細菌を抑制します。水トレーに銀イオンを搭載しています。加湿フィルターが従来と比べて約10%コンパクトになり、洗面器などでのつけ置き洗いが簡単になりました。上から給水、タンク給水の使いやすい2WAY給水方式。給水タンク内部は凹凸が少なく、手を入れて洗いやすい「シームレス構造」。1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。手が触れる操作部を抗菌仕様に。ボタン一つでお部屋の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。空気がきれいになると自動で「みはり運転」に自動で切り替えます。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間などに 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱11/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱12/標準23/ターボ84 タンク容量(L)約3.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×315×315 定格消費電力(W)84 本体質量(kg)12.5(水無し) 交換目安抗菌加湿フィルター:10シーズン交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ツインストリーマユニット:約10年/脱臭フィルター:交換不要/抗菌プレフィルター:交換不要 センサーホコリ・PM2.5・ニオイ 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0 運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54 適合床面積~31畳(~51m2) 主な機能【清潔】ツインストリーマ・TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)・脱臭フィルター・抗菌プレフィルター・抗菌加湿フィルター・水雑菌抑制・操作部抗菌仕様・温湿度センサー・ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード】おまかせ運転・のど・はだ運転・節電運転・きれいサーキュレーター運転・花粉運転【便利】2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)・かえルーバー・チャイルドロック・エアコン連動(スマホ接続時)・スケジュールタイマー(スマホ接続時)・スマホ接続 加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式(700mL/時) 加湿機能 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)3.4 ホワイト 消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2 電源AC100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473 電源コード(m)1.8 適合面積(m2)50(30畳) 運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18 適合床面積30畳 運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ PM2.5対応 花粉モード
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 質量(kg)約21 ホワイト センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー 電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード) フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818 消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7 適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2) アズワン品番64-2322-12 清浄時間(分)5(8畳) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

CL-HB924(WT) 業務用空気清浄機 ダイニチ工業 動画あり
ダイニチ工業業務用空気清浄機
「フィルター式」+「電気集じん式」の2つの集じん方式を採用したハイブリッド式だから実現できる4つのポイント。ポイント1【集じん能力】ウイルスよりも小さな約0.03μmの微粒子も99%キャッチ、さらに38畳まで清浄可能な大風量。ポイント2【簡単お手入れ】汚れ微粒子の約75%を捕集するプレフィルターは4か月に1回取り外して捨てるだけだからお手入れの手間と時間を短縮。ポイント3【静音】キレイな空気をパワフルに送り出しながら、キレイになったときの「弱」運転時は業界トップクラスのわずか15dBの静かさ。ポイント4【サイズ】高さ540mm×幅310mm×奥行310mmだから設置場所を選ばず、移動もさせやすいコンパクトサイズ。
用途ハイブリッド空気清浄機、生活家電、空気清浄機、花粉対策、ハウスダスト対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、リビング、ご家庭に。 仕様風量(m3/分):(1ターボ、2強、3中、4弱)18.625.133.241.7 付属品カンタン取り換えプレフィルター(交換用×2) 質量(kg)約8.4 ホワイト×ブラウン 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(1ターボ、2強、3中、4弱)153218.537.243.8 安全装置室温異常自動停止装置 風量(m3/min)ターボ:8.6、強:5.1、中:3.2、弱:1.7 電源コード(m)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:540×310×310 運転音(dB)【1ターボ、2強、3中、4弱】1:552:413:284:15 適合床面積38畳(63m2) 主な機能カンタン取替えプレフィルター、プラズマユニット、静電NEOHフィルター、活性炭脱臭フィルター、花粉モード、NEOHリフレッシュEX、Clean airサイン、PM2.5サイン、ホコリサイン、ニオイサイン、お手入れサイン、プレフィルター交換サイン 運転モード1ターボ、2強、3中、4弱 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タバコモード タイマー機能
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

Vesync(ウィーシンク)Levoit Core MINI 空気清浄機
片手でも楽に持ち上げられる約1kgの重さで12畳まで対応する、Levoit Core MINI 空気清浄機。操作簡単でお手入れ楽々。分かりやすいワンボタンのタッチパネルは、どなたでも簡単に操作していただけます。多層の高性能フィルター。プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを約99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・アレルゲン・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を約97%除去します。 脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。コンパクトでも強力な清浄力。重量は僅か約1kgで、片手で楽に持ち上げられます。 とてもコンパクトですが、12畳までの部屋の空気をしっかりと清浄できます。極めて静かで自動全消灯。独自開発の静音技術と特殊な内部構造で運転音を最低時約25dBに制限します。自動消灯技術でパネルの表示灯が無操作の1分後に消えます。心身とお財布にも優しい。お好きなアロマオイルを使って、その香りで心身ともリラックスさせることができます。 また、消費電力は約1.2W~6.5Wほどと、とても経済的です。
セット内容本体、3層フィルター(セット済)、アロマパッド(設置済)、AC電源アダプター、取扱説明書 グレー 電源(V)AC100~200(50/60Hz) 消費電力(W)約1.2~6.5 本体質量(kg)約1 電源コード(m)約1.83 運転音(dB)約25~44 適合床面積12畳(19m2)まで 寸法(縦×横×高さH)(cm)約16.4×16.4×26.4 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タバコモード タイマー機能
1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

ヒロ・コーポレーション空気清浄器 NeoESTO 28畳用
ハイブリット光触媒とHEPAフィルター搭載です。 ウイルス、ニオイ、花粉、バクテリアを徹底除菌します。 28畳用なので、家庭はもちろん、学校、会社、工場などでも活躍間違いなしです。
用途広い空間や、広い場所、家庭、オフィスなどの空気清浄に。 ホワイト 電源(V)100~240(50/60Hz) 消費電力(W)約70 センサーにおい/ホコリ 運転方式光触媒+HEPAフィルター+マイナスイオン 電源コード(m)約1.7 適合床面積45平米(28畳) 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 運転音(dB)(A)66(最大) 運転モードオート/手動/睡眠/光触媒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495×676×274 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

マイツコーポレーション空気清浄機
全ての力をフィルターに注ぎ込んだ高性能業務用空気清浄機です。 360°全方向から強力に空気を吸い込む活性炭一体型高性能ヘパフィルターを使用しています。 PM2.5やウィルス、悪臭対策に効果的です。 フィルターは5層からなる特殊構造で効率よく空気の汚れをキャッチいたします。 メンテナンスはフィルターの交換のみでお手入れが簡単です。 わかりやすい3色のLEDで空気の状態をご案内します。
用途オフィス・学校・工場等広い空間に。 タイプ床置き型 フィルター360°HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97 PM2.5対応対応
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト。寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB。24時間365日運転しても安心の省エネ設計。「高性能集塵・脱臭一体フィルター」。空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」。空気の汚れに合わせて自動運転「おまかせモード」。
質量(kg)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3 消費電力(W)(50/60Hz)標準:16 弱:6 静音:3 寿命フィルター:約2年 適合床面積26(16畳)以下 電源コード1.8m 運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」 サイズ(mm)370(W)×125(D)×455(H) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)標準:44 弱:29 静音:19 PM2.5対応0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ
1台
21,200 税込23,320
翌日出荷

空気清浄機だけじゃない。Bluetoothスピーカーとしても使える、ワイヤレスでスマホ給電も出来る多機能な1台。 PM2.5やホルムアルデヒド、ベンゼンといった揮発性有機化合物VOC対応の高集塵HEPAフィルターで16畳(25m2)まで対応する空気清浄機能&LED表示部分に空気の状態が数字で表示されるから目で見て納得。300万マイナスイオン発生器とUV除菌機能で、お部屋の空気を気持ちよく保ちます。 お休みモード、オフタイマーで消し忘れにも安心。
適合床面積25m2(16畳) ブラック 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×293 本体質量(kg)1.9 電源AC100-240V(50/60Hz)、ACアダプター出力:DC12V/3A 定格消費電力(W)36 付加機能Bluetoothスピーカー(8wモノラル)、ワイヤレス充電5V/1A、USB出力ポート×2、色が変わるイルミネーションLED 機能【空気清浄】PM2.5対応、粒子状物質LED表示機能、VOC対応、300万マイナスイオン発生器、UV除菌 セット内容本体、ACアダプター、専用HEPAフィルター、取扱説明書 運転音(dB)急速:54/強:36/弱:23 ※機器より1mでの測定値です 電源コード(cm)ACアダプターコード部分:約145 PM2.5対応 仕様CADR値(クリーンエア供給値):80m3/h
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ダイキン工業UVストリーマ空気清浄機
エコ商品
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に 前面パネル:シルバー/本体:ホワイト 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270 定格消費電力(W)43 本体質量(kg)6.8 交換目安脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要 センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー 風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0 運転音(dB)しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51 適合床面積~22畳(36m2) 主な機能【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時) RoHS指令(10物質対応)対応 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 気になるニオイをとる脱臭フィルター付。 風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。 3時間タイマー付。 大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
適合床面積~12畳(20.0m2) ホワイト 付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1 寸法(mm)410×140×430 質量(kg)4(付属品含む) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本) 電源コード(m)2 フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター 消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7 集塵方式機械式(フィルター式) タイマー時間動作時間180分 騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下 設置姿勢屋内・置き型専用 加湿機能 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
8,598 税込9,458
欠品中

Vesync(ウィーシンク)Levoit Core 400S 空気清浄機
8畳の部屋をわずか約9分で浄化&32畳までの広さに対応できる、Levoit Core 400S 空気清浄機。32畳まで対応可能・素早く清浄できるタイプ。特許のVortexAir3.0技術と360度全方位吸収の設計により、高い浄化スピードを実現し、8畳の部屋をわずか約9分で浄化します。 32畳までの広さに対応しており、広いリビングやキッチン、オフィスなどの大空間でも活躍します。ファン式とイオン式のダブル浄化・約99.99%以上の除菌率。進化した独自のHEPASmartテクノロジーで0.1μmまでのホコリ・花粉・PM2.5・ウイルスなどの超微粒子を約99.97%以上除去します。さらに、除菌率は約99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。 また、消臭専用のARC式活性炭フィルターにより、たばこや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイもすばやく分解します。空気質を見える化・自動で運転を最適化。高精度レーザーセンサーを搭載しているので、空気の汚れをリアルタイム検知し、空気がキレイになっていく様子も目で見てわかります。 また、自動モードでは、汚れの度合いに応じて風量を自動的に調整し、効率的に空気をキレイにします。スマホとスマートスピーカー対応・もっと便利に。無料の専用アプリVeSyncで、電源オン/オフやモードの切り替え、タイマーやスケジュールの設定などが簡単に操作できます。 また、Amazon alexa、googleアシスタントなどの話題のスマートスピーカーにも対応し、話しかけるだけで空気清浄機の操作ができます。最低時約24dBの超静音・省エネ性も高い。特許取得済みのサイレントテクノロジーで、運転音を最低時約24dBに抑え、画面表示オフ機能も搭載されているので、音や光が気にならず良質な睡眠の邪魔をしません。 国際エネルギー認証済みで省エネにも優れ、お休みモードで運転したときの消費電力は僅か約3Wです。
セット内容本体、4層360° 純正フィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド ホワイト 消費電力(W)約3.0~24.0 本体質量(kg)約5 電源コード(m)約1.83 運転音(dB)約24~49 適合床面積32畳(53m2)まで 定格電源AC100V、50/60Hz 寸法(縦×横×高さH)(cm)約27.4×27.4×52.0 運転モードおやすみ、低、中、高、ターボ、自動モード、花粉モード 清浄時間(分)8畳/約9(CADR値:7.37m3/分) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タバコモード タイマー機能
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

アイリスオーヤマ空気清浄機 薄型24畳
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します。奥行がたったの16cm程なので、置き場所を選ばず、無駄なスペースも取りません
質量(kg)4.6 ホワイト 消費電力(W)強/中/弱・おやすみ(50/60Hz):64/72、53/56、39/37 電源AC100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)4.6/4.6、3.7/3.6、2.3/2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×158×428 電源コード(m)1.8 適合面積(m2)40(24畳) 運転音(dB)(強/中/弱・おやすみ:50/60Hz)50/50、45/45、34/32 適合床面積24畳 運転モード強/中/弱・おやすみ PM2.5対応 花粉モード
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

本体セット+ストラップ・交換フィルター・アロマタブレットbioオレンジ10粒がついかお得なセットです。
付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル)+ストラップ、交換フィルター、アロマタブレットbioオレンジ10粒 関連資料(1.42MB) (0.38MB) PM2.5対応 花粉モード
1セット
9,900 税込10,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット
世界最軽量(約85g)のハンディ空気清浄器で、いつでもどこでもおいしい空気。ハンディサイズでも効果は抜群。首からかけたりUSBにつないでPCの横に。 小型・最軽量設計・バッテリー駆動なので持ち運びに便利。いつでもどこでもボタンを押すだけで、きれいな空気が広がります。このサイズでも集塵力は抜群。花粉やウイルスまでも除菌でき、免疫力を高め、アレルギー物質にも力強い効果を発揮します。 自社独自開発の高機能フィルターとマイナスイオンパワーでウイルスをブロック。 自社(株式会社クリエイティブテクノロジー)独自開発の3層構造静電集塵高機能フィルターの力で空気中のウイルスなどを取り除きます。花粉やPM2.5はもちろん、さらに微小粒子のPM0.5まで集塵可能(特許取得済)。 こころもからだも快適に。アロマ効果でストレスを解放し免疫力アップ。 香り豊かな天然精油のアロマタブレットをセットして、クリーンな空気とともにやさしい香りが楽しめます。アロマは天然100%の精油を使用していますので、リラックスしたい時、集中したい時、シーン別に安心の香りをお選びいただけます。
寸法(Φ×高さH)(mm)70×28 質量(g)約85 電源リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約2 稼働時間(時間)約2 出力(W)5 フィルター交換目安約3ヶ月 付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル) 関連資料(1.42MB) (0.38MB) PM2.5対応 花粉モード
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Vesync(ウィーシンク)Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機
0.1μm微粒子の除去率は約99.97%&除菌率は約99.99%で20畳まで対応する、Levoit Core 300 Plasma 空気清浄機。5層ろ過・2層除菌で、空気の悩みから解放。花粉・ウイルス・菌・ホコリ・カビ・アレルゲン・PM2.5・たばこ・ペット臭・抜け毛除去を重視した、一体型高性能フィルターを採用しています。0.1μmの微粒子の除去率は約99.97%まで、除菌率はさらに約99.99%に登ります。強力にすばやく清浄! 20畳まで対応可能。特許のVortexAir3.0技術と11個の遠心ファンにより、吸引力がアップされ、風量を最大にすれば8畳をわずか約13分で浄化できます。空気清浄能力は20畳まで対応しているため、寝室・ベビー室・一人暮らしなどの小スペースは勿論、リビングやオフィスなどの広い空間でも活躍します。小型で省スペースのシンプルスタイル。iFデザインアワード2020とレッドドット・デザインアワード2019を受賞したデザインで、和風にも洋風にもなじみます。 360°吸収の設計のため、置く場所に悩まないのも魅力です。※モニターの発色具合により実物とお色味が異なる場合がございます。タイマーとチャイルドロック機能で、生活の利便性をアップ。2h・4h・6h・8hのタイマー機能が搭載され、操作パネルも分かりやすい仕様。また、赤ちゃんやペットの誤操作を防止できるチャイルドロックは安全安心にお部屋の空気を守ります。
セット内容本体、True HEPA 4層プレミアムフィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド ホワイト 消費電力(W)約7.0~39.0 本体質量(kg)約3.5 電源コード(m)約1.83 運転音(dB)約24~49 適合床面積20畳(33m2)まで 定格電源AC100V、50/60Hz 寸法(縦×横×高さH)(cm)約22.0×22.0×36.0 清浄時間(分)8畳/約13(CADR値:260m3/h) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タバコモード タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 16畳
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに 花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積16畳 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合床面積~67畳(110m2)※目安 前面パネル:シルバー、本体:ダークグレー 脱臭機能脱臭機能・PM2.5対応 センサーホコリセンサー・においセンサー 風量(m3/min)弱:5.0/中:9.0/強:15.0 電流(A)弱:0.5/中:1.0/強:2.7 消費電力(W)弱:25/中:55/強:165 電気代の目安弱:0.68円/中:1.49円/強:4.46円 運転音(dB)弱:30/中:41/強:52 電源(V)単相100(50/60Hz共通)・キャブタイヤコード(床置対応) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×325×610 本体質量(kg)21.5 関連資料(0.6MB)
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。放電式オゾン発生システムで安定した濃度のマイルドオゾンを発生させることができます。放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。
適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~20畳(24.3~32.4m2) センサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×199×643 質量(kg)約7.7 ランプUVランプ:5W 稼働時間(分)【オゾン】連続120 フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵)) 安全機能オートストップ、セーフティロック、チャイルドロック 電源電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)強:60、中:42、弱:15 付属品リモコン(電池別売り) タイマー1/2/4/8/12/24時間 電源コード(m)1.8 脱臭機能 PM2.5対応 花粉モード 仕様【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)
1台
116,363 税込127,999
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。
セット内容本体、リモコン、活性炭フィルター、HEPAフィルター ホワイト/シルバー コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×415×830 運転音(dB)【ファンモード】(最小 / 最大運転音)21.7 / 42.7 適合床面積空気清浄能力:27畳(~45m2)(30分) /79畳(~130m2)(60分) ※8畳を浄化する目安 11分 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルター交換目安HEPAフィルター: 5年間、活性炭フィルター: 2年間 ※1日12時間使用の場合 PM2.5対応
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。
適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3 フィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭) センサー空気質検知センサー 定格電圧(V)DC5 最大消費電力(W)3(風量強使用時) 給電方式USB TypeC 付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません) 仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能) ブラック PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
26,000 税込28,600
11日以内出荷

「アイリスオーヤマ 空気清浄機能付除湿機 IJCP-J160/KDCP-J16H」の交換用フィルターです。
ホワイト 材質ポリプロピレン、ポリエステル 質量(g)210 備考フィルター交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で交換目安1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×32×266 対応機種IJCP-J160 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。店舗の閉店後など無人状態での強力除菌に威力を発揮する高濃度オゾン発生HIモード搭載した業務用モデル。放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。オゾンの発生は、店舗の閉店後など、無人状態での強力除菌に威力を発揮するHIモードオゾン(高濃度オゾン)と最大でも0.1ppmを超えないように設定され、人体に影響を及ぼすことなく、日常の暮らしで安心して使用可能なマイルドオゾン(低濃度オゾン)の2パターンから選べます。集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。HIモードに設定する際、スイッチを押して高濃度オゾンが発生する前に10秒間アラートが鳴ります。その間に本機から離れてください。ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。
適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~45畳(24.3~72.9m2) ホワイト センサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×192×645 質量(kg)約7.9 ランプUVランプ:5W 稼働時間(分)【オゾン】HIモード:連続120/マイルドオゾン:連続120 フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵)) 安全機能オートストップ・セーフティロック・チャイルドロック・HIモードアラート 電源電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)強:80、中:70、弱:35 付属品リモコン(電池別売り) タイマー1/2/4/8/12/24時間 電源コード(m)1.8 脱臭機能 PM2.5対応 花粉モード 仕様【オゾン発生体】HIモードオゾン:コイル式オゾン発生システム (COGS)/マイルドオゾン:マイルドオゾン発生システム、【オゾン】HIモードオゾン(夜間・休日など無人の空間で使用)/マイルドオゾン(通常の営業時に使用)
1台
225,455 税込248,001
7日以内出荷

オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。バッテリー搭載なので電源がない場所でもご使用いただけます。
ホワイト 適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3 フィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭) センサー空気質検知センサー 定格電圧(V)DC5 最大消費電力(W)3(風量強使用時) バッテリー容量(mAh)1200 使用時間(時間)最大約4(風量弱使用時) 充電時間(時間)約3 給電方式USB TypeC 付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません) 仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
27,000 税込29,700
11日以内出荷

0.007μmの超微粒子を捕捉 空気を浄化し、集めた有害物質を逃がさない
用途病院・動物病院・受験生・介護施設・ペット・飲食店・学習塾など幅広いシーンで 適合床面積18畳 脱臭機能浮遊ウイルス、浮遊菌、揮発性有機化合物、カビ、花粉、PM2.5、タバコの臭い 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×222×508 本体質量(kg)7.3 消費電力(W)9~6.5 電気代の目安約5.6/日 運転音(dB)40~60(ターボ設定) 風量調整4段階 モーターDCモーター アズワン品番64-9176-79
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

大丸興業j.air
除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮する空間清浄器 カミナリを発生させ、オゾン・マイナスイオンを生成し、電子風で空間に拡散 静音かつコンパクト 室内に浮遊する塵やアレルギー物質とされる花粉、PM2.5やその他の有害微粒子を0.001ミクロン単位で強力に除塵 悪臭の素をオゾンで根こそぎ分解 低濃度オゾンで除菌
用途除塵/脱臭/除菌 幅(mm)125 質量(kg)1.3 木目/赤 高さ(mm)125 材質(本体)イオン電極:チタン 他ステンレス 奥行(mm)125 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8 方式除塵方式:イオン 電源(AC)100~240 材質(カバー)木製 オゾン濃度0.03ppm 放電方式コロナ放電 マイナスイオン数(個/cc)1000万 関連資料(0.83MB) 適用畳数4~25畳 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1個
175,900 税込193,490
11日以内出荷