10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型サイズだから持ち運びラクラクで場所選ばず置ける!底面が光るのでおしゃれなインテリアとしても!
ホワイト フィルター交換目安1年 脱臭一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 16畳
加湿ユニットが取り外し可能! 加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、 お手入れが非常に簡単です。
適合床面積16畳 加湿機能
1台
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UQ-SENKUKI-01 空気清浄機 uniq(ユニーク) 動画あり
uniq(ユニーク)空気清浄機
使い捨て空気洗浄フィルター
用途扇風機が空気清浄機に変身 付属品フィルター本体、留め具 幅(mm)52 直径(Φmm)250 質量(g)195±15 粒子捕集効率(%)99.97(0.3μm以上の物質) 使用の目安4~6ヶ月 運転音(dB)30-49程度 適合床面積最適な床の広さ:~6畳(~10.2m2)最大:~16畳(~26.5m2) 回転速度扇風機の風量(強)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。6つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:切タイマーお出かけや就寝時に便利な切タイマー付き。5:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引6:チャイルドロック付きボタンを3秒押すとボタン操作をロックして誤操作を防ぎます。シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂 質量(kg)3.3 電源AC100V(50/60Hz共用) 風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:0.93/分・1.03/分 強:3.53/分・3.43/分 コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:37/46 寿命フィルター:約1年 適合床面積16畳(26) 運転モード弱/中/強/おやすみ サイズ(mm)238(W)×238(D)×410(H) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:22 最大:50/49 切タイマー1・2・4・8(時間)
1台
14,700 税込16,170
翌日出荷

奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト。寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB。24時間365日運転しても安心の省エネ設計。「高性能集塵・脱臭一体フィルター」。空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」。空気の汚れに合わせて自動運転「おまかせモード」。
質量(kg)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3 消費電力(W)(50/60Hz)標準:16 弱:6 静音:3 寿命フィルター:約2年 適合床面積26(16畳)以下 電源コード1.8m 運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」 サイズ(mm)370(W)×125(D)×455(H) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)標準:44 弱:29 静音:19 PM2.5対応0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ
1台
21,200 税込23,320
翌日出荷

空気清浄機だけじゃない。Bluetoothスピーカーとしても使える、ワイヤレスでスマホ給電も出来る多機能な1台。 PM2.5やホルムアルデヒド、ベンゼンといった揮発性有機化合物VOC対応の高集塵HEPAフィルターで16畳(25m2)まで対応する空気清浄機能&LED表示部分に空気の状態が数字で表示されるから目で見て納得。300万マイナスイオン発生器とUV除菌機能で、お部屋の空気を気持ちよく保ちます。 お休みモード、オフタイマーで消し忘れにも安心。
適合床面積25m2(16畳) ブラック 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×293 本体質量(kg)1.9 電源AC100-240V(50/60Hz)、ACアダプター出力:DC12V/3A 定格消費電力(W)36 付加機能Bluetoothスピーカー(8wモノラル)、ワイヤレス充電5V/1A、USB出力ポート×2、色が変わるイルミネーションLED 機能【空気清浄】PM2.5対応、粒子状物質LED表示機能、VOC対応、300万マイナスイオン発生器、UV除菌 セット内容本体、ACアダプター、専用HEPAフィルター、取扱説明書 運転音(dB)急速:54/強:36/弱:23 ※機器より1mでの測定値です 電源コード(cm)ACアダプターコード部分:約145 PM2.5対応 仕様CADR値(クリーンエア供給値):80m3/h
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 16畳
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに 花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積16畳 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など 材質本体:鋼板ホワイト 質量(kg)11 消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.7(プラグ付) 処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出) 適合床面積16畳 アズワン品番64-8955-38 適合ランプGL15×2灯
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

永進テクノUV空気除菌装置
Viruless Air は取り入れた室内の空気を紫外線ランプ(UV-C) で除菌します。 設置は置くだけ!工事不要 音が静か!30dB(図書館内並み) 人体に有害なオゾンが発生しない! 省スペース設計!高さA4 約2枚分 フィルターレスでお手入れ簡単!
用途店舗・厨房・オフィス・高齢者施設・美容院・住居など 質量(kg)7.0 消費電力(W)22 ランプ寿命6000時間 入力電圧(V)100用(保護回路付き)(50HZ/60HZ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×680 使用目的浮遊菌の除菌 適合床面積16畳 適合ランプ15W 専用殺菌灯
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な除菌力 お手入れ簡単 オゾンの力で脱臭 空気中の酸素からオゾンを生成
用途空気循環式紫外線洗浄機 紫外線ランプを本体に取り付けて使用します 質量(kg)11 (本体/天板)ホワイト/グレイ 消費電力(W)41 電源コード(m)1.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220 機能カバー開閉時運転自動停止 風量調整3段階(パワー/標準/静音) 適用畳数16畳
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷