こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気・水・鉱物系作動油
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気・水・鉱物系作動油
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
高圧に対応した日本製プラグです。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に
適合流体空気
ねじ径【取入口】R1/4(LH)
最高使用圧力(MPa)3
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気・水・鉱物系作動油
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
高圧用釘打機に対応したエアソケットです。1本の配管から2本の配管へ分岐できます。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3
分岐数2
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
高圧空気圧力専用です。
1本の配管から2分岐できます。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
ロータリー機構により360°回転できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)3
トラスコ品番838-5655
質量(g)350
1セット(5個)
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
高圧空気圧力専用です。
1本の配管から2分岐できます。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)3
トラスコ品番838-5654
質量(g)340
1セット(5個)
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用
材質鉄、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
分岐数2分岐
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。
使用温度(℃)-5~+60
最高圧力(MPa)3
適合流体空気
分岐数2
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
関連キーワード